AUE 564227~AUE 564230専用
仕様防雨型
材質本体/ステンレス
幅(mm)200
質量(kg)0.4
高さ(mm)85
奥行(mm)43
アズワン品番64-9328-20
1台
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(内面白色塗装)、後面セード/アクリル(乳白色)
径(Φmm)224
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)345
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
材質アルミダイカスト(アンティーク色塗装)、ガラス(透明ひび焼)
幅(mm)164
質量(kg)1.6
高さ(mm)164
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)180
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
材質アルミダイカスト・黒色塗装/ガラス・内面白色塗装
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
LED電球型クリアLEDランプLDA7(E26)
仕様調光器併用:不可
幅(mm)Φ180
質量(kg)1
高さ(mm)216
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
明るさ(W)白熱球60相当
構造防雨型
本体アルミダイカスト・ブラック塗装
機能調光・調色:非調光
ランプLED電球40形相当
色温度(K)2700
グローブ種別ねじ込式
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
皮相電力(VA)8
光束(Lm)440
演色指数(Ra)80
色(グローブ)ガラス・透明 内面白色塗装
LED交換可能
1台
¥9,398
税込¥10,338
31日以内出荷
関連キーワード