39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様器具を離して設置する場合、延長コード(AE55953E)をご使用ください 材質【本体】アルミ・アルマイト仕上【カバー】ポリカーボネート 幅(mm)32 高さ(mm)41 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2800 演色指数(Ra)83
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





用途一般住宅用(営業用浴場使用不可) 仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨・防湿型 質量(kg)0.3 直径(Φmm)125 高さ(mm)32 LED一体型 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

幅(mm)360 質量(kg)1.1 高さ(mm)135 タイプ一般住宅用(営業用浴場使用不可) ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)80
1台
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




その他8VA(100V) 幅(mm)160 質量(kg)1.3 タイプ一般住宅用(営業用浴場使用不可) 奥行(mm)170 消費電力(W)4.2 ランプLEDランプLDF4 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)93
1台
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




消費電力(W)10.3 仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式 質量(kg)0.9 直径(Φmm)325 高さ(mm)105 LED寿命(時間)40000 明るさFCL30W相当 演色指数(Ra)82
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)7.6 仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式 質量(kg)0.9 直径(Φmm)325 高さ(mm)105 LED寿命(時間)40000 明るさFCL20W相当 演色指数(Ra)82
1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
消費電力(W)4.1 取付高(mm)68 光源寿命40000時間 取付可能厚(mm)天井:5~25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ別売部品
仕様高気密SB(高気密SB形器具使用時)、防雨防湿型(防雨防湿器具取付時) 取付高(mm)70 出幅(mm)4
1台
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ浴室灯
消費電力(W)4.4 仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、営業用浴場使用可能、器具外結線専用型、防雨・防湿型、ねじ込式 質量(kg)1.6 直径(Φmm)200 奥行(mm)127 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.1 光源寿命40000時間 光束(Lm)225 適合ランプLDA4(E17) 演色指数(Ra)84 電球の種類電球形LED 従来光源白熱球40W相当
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

営業用浴場使用可能。
仕様防雨・防湿型 仕上コーティング 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 電球の種類LED 調光の可否 LED交換
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ浴室灯
厚みのあるアクリル素材を採用。透明外セードと乳白色の内セードをバランスよく配置し質感とグレード感を高めました。
仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式 材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色) 質量(kg)0.6 直径(Φmm)158 高さ(mm)70 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ浴室灯
消費電力(W)15.6 仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、営業用浴場使用可能、器具外結線専用型、防雨・防湿型、ねじ込式 材質アルミ(ダークグレーメタリック塗装)、ガラス(乳白色・飛散防止コーティング) 質量(kg)3.7 直径(Φmm)310 奥行(mm)139 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)43.9 光源寿命40000時間 光束(Lm)685 アズワン品番64-9328-17 適合ランプLDA8(E26)×2 演色指数(Ra)80 電球の種類電球形LED 従来光源白熱球100W相当
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。LEDの特長を活かした薄型設計です。
消費電力(W)10 仕様IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式 幅(mm)250 質量(kg)3.7 高さ(mm)250 奥行(mm)93 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)34 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)340 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ浴室灯
消費電力(W)15.6 仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、営業用浴場使用可能、器具外結線専用型、防雨・防湿型、ねじ込式 材質アルミ(黒色塗装)、ガラス(乳白色・飛散防止コーティング) 質量(kg)3.7 直径(Φmm)310 奥行(mm)139 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)43.9 光源寿命40000時間 光束(Lm)685 アズワン品番64-9328-16 適合ランプLDA8(E26)×2 演色指数(Ra)80 電球の種類電球形LED 従来光源白熱球100W相当
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。LEDの特長を活かした薄型設計です。
消費電力(W)10 仕様IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式 質量(kg)3 径(Φmm)250 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)31.5 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)315 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。LEDの特長を活かした薄型設計です。
消費電力(W)10 仕様IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式 質量(kg)2.6 径(Φmm)250 奥行(mm)93 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)34 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)340 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。LEDの特長を活かした薄型設計です。
消費電力(W)10 仕様IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式 幅(mm)250 質量(kg)4.3 高さ(mm)250 奥行(mm)99 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)31.5 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)315 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.5 光源寿命40000時間 LED一体型 出幅(mm)3 照射距離(m)(近接限度)0.1 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)77
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

消費電力(W)7.3 仕様調光タイプ、高気密SB、調光範囲(100~約1%)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、防雨・防湿型、照射近接限度10cm 適合調光器/AE36745E(別売) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)88 取付高(mm)87(材厚5~20mm未満)、93(材厚20~25mm) 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)73 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)29.4 光源寿命40000時間 LED一体型 光束(Lm)215 照射角(中角)15°以上30°未満 明るさJDR40W相当 出幅(mm)4 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)75
1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)14.5 埋込穴(Φmm)125 仕様調光タイプ、傾斜・ウォールウォッシャータイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで) 質量(kg)0.8 取付高(mm)必要高:89 幅(Φmm)135 光源寿命40000時間 LED一体型 取付可能厚(mm)天井:5~25 出幅(mm)3 照射距離(m)(近接限度)0.1 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)88
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDランプ交換可能型 取付可能厚(mm)(天井)5~25 適合ランプ高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49739L・AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49741L・AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49743L・AE49744L) 照射距離(m)(近接限度)0.1
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様ON-OFFタイプ、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、防雨・防湿型、FLATFACE、照射近接限度10cm 材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装) 質量(kg)0.8 直径(Φmm)135 取付高(mm)100 埋め込み深さ(mm)92 光源寿命40000時間 LED一体型 照射角(拡散)60°以上90°未満 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)125
1台
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源寿命40000時間 出幅(mm)3 照射距離(m)(近接限度)0.1 演色指数(Ra)82
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。ガラスグローブの破損を防止するガードタイプです。
消費電力(W)10 仕様IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式 材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明内面白色塗装) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装) 光源寿命40000時間 LED一体型 出幅(mm)3 照射距離(m)(近接限度)0.1 演色指数(Ra)82
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途一般住宅用(営業用浴場使用不可) 消費電力(W)9.6 仕様LED一体型、非調光、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、絶縁台不要 材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)125 高さ(mm)32 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)