84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】鋼板・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明 タイプボルト取付専用 時間光束維持:60000時間(光束維持率85%) ランプLED 色温度(K)5000 ワイヤー落下防止ワイヤー付(約600mm) 演色指数(Ra)82
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様照射近接限度30cm その他適合調光器別売 付属品コネクタ付 材質【本体】アルミ【フランジ】鋼・ファインホワイト塗装【チェーン】鋼・メッキ 時間光束維持:40000時間 ランプLED 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装) 光源寿命40000時間 LED一体型 出幅(mm)3 照射距離(m)(近接限度)0.1 演色指数(Ra)82
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高天井などの空間にも対応する拡散光のスポットライトです。乳白ガラスを透過した光が空間をしっかり照らします。
消費電力(W)6.1 材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高天井などの空間にも対応する拡散光のスポットライトです。乳白ガラスを透過した光が空間をしっかり照らします。
消費電力(W)10.6 材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)82
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井面に柔らかな間接光が広がる高さ45mmの薄型タイプです。
消費電力(W)6 仕様LED一体型、速結端子付(送り付)、傾斜天井に取付可能(45°まで) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)160 高さ(mm)45 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプLED(LED保安灯付) 色温度(K)5000 点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井に取付可能(~55°)、調光範囲(100~約3%)、調色範囲(2700K~5000K)、別売専用調光器が必要です 長さ(mm)1600~600 幅(mm)1188×36 高さ(mm)60 消費電力(W)33.5 ランプLED(電球色+昼白色) 色温度(K)2700 光源色電球色+昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質枠:白木、セード:プラスチック(和紙入)、飾:杉柾 長さ(mm)634~254 幅(mm)□516 高さ(mm)180 ランプLED(LED保安灯付) 色温度(K)5000 点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のガラス成形では困難な細くくびれたフォルムを追求しました。グレアカットするため、発光パネルが直接見えにくい位置にしています。
消費電力(W)6.2 材質アルミ(コッパー色メッキ)、ガラス(透明) 長さ(mm)1300~600 直径(Φmm)120 高さ(mm)250 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)38.7 光束(Lm)240 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)2.5 ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来のガラス成形では困難な細くくびれたフォルムを追求しました。グレアカットするため、発光パネルが直接見えにくい位置にしています。
消費電力(W)6.2 材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(透明) 長さ(mm)1300~600 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)2.5 材質本体:鋼(シャンパンシルバー塗装)、セード:ガラス(透明)、飾:天然皮革 ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)2.5 質量(kg)0.5 ランプLED電球2.5W(E26) 材質(フレーム)鋼(マットブラック塗装) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイズミ和風照明
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式 長さ(mm)730~420 幅(mm)□219 質量(kg)0.8 高さ(mm)225 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.5 光束(Lm)375 アズワン品番64-9318-90 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可 質量(kg)1.5 消費電力(W)24.2 ランプLED 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風照明
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式 材質飾/杉柾 長さ(mm)740~430 幅(mm)□170 質量(kg)0.5 高さ(mm)230 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.6 光束(Lm)415 アズワン品番64-9326-78 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
8,698 税込9,568
5日以内出荷

コイズミ和風照明
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式 材質プラスチック(和紙入)、飾/杉柾 長さ(mm)740~430 幅(mm)□228 質量(kg)0.9 高さ(mm)252 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)67.3 光束(Lm)330 アズワン品番64-9318-91 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

コイズミ和風照明
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式 長さ(mm)730~420 幅(mm)□258 質量(kg)1 高さ(mm)217 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.5 光束(Lm)370 アズワン品番64-9321-96 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

コイズミ和風照明
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式 材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入) 長さ(mm)770~460 幅(mm)□216 質量(kg)1 高さ(mm)250 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)54 光束(Lm)265 アズワン品番64-9326-64 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

コイズミ和風照明
日本の伝統である京和傘の繊細な竹組みと和紙づかいをあかりに表現しました。光と竹のコントラストが美しい幾何学模様を織り成します。※セードは日吉屋指導・監修のもと、海外で生産しています。
消費電力(W)8.9 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)5.8 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.5 直径(Φmm)100 高さ(mm)80 ランプLED 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ和風照明
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式 材質飾/杉柾 長さ(mm)700~390 幅(mm)□218 質量(kg)0.6 高さ(mm)193 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.6 光束(Lm)415 アズワン品番64-9326-77 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷

コイズミ和風照明
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E タイプフランジ 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)82
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ和風照明
繊細なパターンで構成されたセードは、軽やかさと抜け感を表現。セードからもれるきらめき感のあかりが特徴です。
仕様フランジ、LED付、電球形LEDランプLDA10(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング取付コード収納フランジ 材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/プラスチック(糸巻) コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)34.2 仕様LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、Vバネ式、a-クリーン 材質鋼(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色) 質量(kg)4.3 取付高(mm)95 奥行(mm)7 LED寿命(時間)40000 明るさFHF32W相当 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)1257×150
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下面セードにより、柔らかな光で照らします。つやのあるクロム色仕上げは、まさにハイグレード。空間との絶妙なバランスが、インテリアとの融合を実現します。
消費電力(W)10.6 材質アルミ(クロムメッキ)、下面セード/アクリル(乳白色) 長さ(mm)1300~600 直径(Φmm)350 高さ(mm)175 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)705 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)83
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミペンダントライト
エコ商品
マット塗装反射板により柔らかな光を届けます。パイプ内にコードを通すことにより、軽やかな印象に。クロスした特徴的なフレームは空間にアクセントを与えます。
材質鋼(マットファインホワイト塗装・コッパー色メッキ)、アクリル(乳白色) 長さ(mm)1300~600 直径(Φmm)400 高さ(mm)450 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光束(Lm)1035 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W×3灯相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローブ上部にあしらったクロム飾りが下からも光を受けて美しく輝きます。
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し) 長さ(mm)1300~550 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)84
1台
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミペンダントライト
エコ商品
マット塗装反射板により柔らかな光を届けます。パイプ内にコードを通すことにより、軽やかな印象に。クロスした特徴的なフレームは空間にアクセントを与えます。
材質鋼(マットブラック塗装・クロムメッキ)、アクリル(乳白色) 長さ(mm)1300~600 直径(Φmm)400 高さ(mm)450 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光束(Lm)1035 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W×3灯相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)7 仕様LEDランプ交換可能型、非調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、調光器併用不可 高さ(mm)244 ランプLEDボール電球60形相当(E26) 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ和風ペンダントライト
エコ商品
材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(和紙模様入)、飾:プラスチック(透明) 長さ(mm)1300~550 質量(kg)2.4 直径(Φmm)580 高さ(mm)200 ランプLED(電球色) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のガラス成形では困難な細くくびれたフォルムを追求しました。グレアカットするため、発光パネルが直接見えにくい位置にしています。
消費電力(W)6.2 材質アルミ(コッパー色メッキ)、ガラス(透明) 長さ(mm)1300~600 直径(Φmm)108 高さ(mm)330 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)37.9 光束(Lm)235 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スモークブラウンのガラスとマッチするウォールナットの木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。
材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(スモークブラウン) 直径(Φmm)160 高さ(mm)290 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)395 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当< 演色指数(Ra)83
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上質さや高級感を感じさせるマットブラック仕上げ。セード内面は凹凸感のある塗装を採用。点灯時は独特の質感が生まれます。シンプルなフォルムでどんな家具にも好相性。点灯すると、内面のゴールドがシックなインテリアに映える仕上げです。
材質アルミ(外面/マットブラック塗装・内面/ゴールド塗装)、下面セード/アクリル(乳白色) 長さ(mm)1300~600 直径(Φmm)350 高さ(mm)175 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)610 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)83
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプLED電球2.5W(E26) 材質(本体)鋼 (本体)しんちゅう古美色メッキ 高さ(mm)176 幅(mm)Φ64 質量(kg)0.4 消費電力(W)2.5 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 LED寿命(時間)20000
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)47.4 仕様LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、Vバネ式、a-クリーン 材質鋼(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色) 質量(kg)6.6 取付高(mm)95 奥行(mm)7 LED寿命(時間)40000 明るさFHF32W×2灯相当 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)1257×300
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラッシュガラスの個性的な輝きが空間を華やかに彩ります。
消費電力(W)4.8 適合調光器/AE36745E(別売) 材質鋼(マットブラック塗装)、クラッシュガラス(アンバー) 直径(Φmm)100 高さ(mm)100 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)20.8 光束(Lm)100 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミペンダントライト
エコ商品
消費電力(W)4.8 適合調光器/AE36745E(別売) 材質鋼板(クロムメッキ)、ガラス(透明泡入り) 長さ(mm)1300~600 直径(Φmm)100 高さ(mm)102 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.1 光束(Lm)375 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)