カテゴリ

  • 空調・電設資材(265)
  • 照明(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ
  • モノタロウ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(880)
  • ODELIC(オーデリック)(697)
  • DAIKO(大光電機)(209)
  • 三菱電機(200)
  • 岩崎電気(74)
  • エスコ(70)
  • 東芝ライテック(70)
  • ENDO(遠藤照明)(68)
  • 東京メタル(60)
  • オーム電機(59)
  • 山田照明(49)
  • ハタヤリミテッド(44)
  • 日動工業(43)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(43)
  • アイリスオーヤマ(36)
  • Qlight(34)
  • ジェーシーエム(33)
  • プロテック(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60w led」の検索結果

276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットパネル ベースライト SG1形 コイズミフラットパネル ベースライト SG1形コイズミ
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
仕様調光器併用:不可幅(mm)□620質量(kg)8.7タイプスクエアタイプ電圧(V)100-254消費電力(W)68明るさ(W)FHP45×3灯相当本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.7皮相電力(VA)100V/200V/254V:72/71/74光束(Lm)8550出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□600パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】 コイズミフラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】コイズミ
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器併用:不可電圧(V)100-254本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
エクステリアライト ローポールライト 灯具 コイズミエクステリアライト ローポールライト 灯具コイズミ
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
仕様調光器併用:不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)Φ107備考埋込式電圧(V)100消費電力(W)4.4明るさ(W)白熱球60相当構造防雨型機能調光・調色:非調光ランプLED電球40形相当色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色皮相電力(VA)7演色指数(Ra)74LED交換可能材質(灯具)アルミダイカスト・黒色塗装
エクステリアライト ローポールライト 非調光タイプ コイズミエクステリアライト ローポールライト 非調光タイプコイズミ
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器併用不可幅(mm)180×115材質/仕上【セード】強化ガラス (透明)取付ベースプレート備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。構造防雨型機能非調光ランプLED色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)40ランプ寿命40000時間光源色電球色LED交換不可
エクステリアライト ローポールライト 灯具 非調光タイプ コイズミエクステリアライト ローポールライト 灯具 非調光タイプコイズミ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器併用不可幅(mm)Φ100備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。消費電力(W)10構造防雨型機能非調光ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色皮相電力(VA)17演色指数(Ra)85適正電圧(V)100LED交換不可
高天井ベースライト コイズミ高天井ベースライトコイズミ
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
仕様耐震クラス:S2、調光器併用:不可付属品落下防止ワイヤー付(約600mm)幅(mm)354質量(kg)4.1取付直付・壁付高さ(mm)269電圧(V)100-242本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装首振角度(°)90機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000使用可能温度範囲ー10~40度材質(カバー)前面:強化ガラス・透明ランプ寿命60000時間(光束維持率85%)光源色昼白色本体長さ(mm)296アーム鋼板・サテンブラック塗装グリーン購入法適合演色指数(Ra)82LED交換不可
スタンダードベースライト ユニット コイズミスタンダードベースライト ユニットコイズミ
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242消費電力(W)53明るさ(W)FLR40×4灯相当本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)100V/200V/242V:54/54/56演色指数(Ra)82LED交換不可入数(本)1
LED ベースライト ユニット コイズミLED ベースライト ユニットコイズミ
30,980税込34,078
1本
3日以内出荷
仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242消費電力(W)64明るさ(W)FHF32×4灯相当(定格出力)本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)100V/200V/242V:65/64/66演色指数(Ra)82LED交換不可入数(本)1
エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ コイズミエクステリア フラッドライト 広角配光タイプコイズミ
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様光束維持時間:40000時間機能【調光/非調光】非調光素材(本体/前面カバー)アルミダイカスト・塗装/強化ガラスLED交換不可電源ユニット内蔵
エクステリア フラッドライト 看板用ワイド 配光タイプ コイズミエクステリア フラッドライト 看板用ワイド 配光タイプコイズミ
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様光束維持時間:40000時間機能【調光/非調光】非調光素材(本体/前面カバー)アルミダイカスト・塗装/強化ガラスLED交換不可電源ユニット内蔵
スクエアタイプ ベースライト ユニット 【受注生産品】 コイズミスクエアタイプ ベースライト ユニット 【受注生産品】コイズミ
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
仕様調光器:併用不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)80LED交換不可
LED ベースライト ユニット コイズミLED ベースライト ユニットコイズミ
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可
スクエアタイプ ベースライト ユニット コイズミスクエアタイプ ベースライト ユニットコイズミ
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器:併用不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)80LED交換不可
LED門柱灯 コイズミLED門柱灯コイズミ
9,398税込10,338
1台
31日以内出荷
仕様調光器併用:不可幅(mm)Φ180質量(kg)1高さ(mm)216電圧(V)100消費電力(W)4.4明るさ(W)白熱球60相当構造防雨型本体アルミダイカスト・ブラック塗装機能調光・調色:非調光ランプLED電球40形相当色温度(K)2700グローブ種別ねじ込式ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100皮相電力(VA)8光束(Lm)440演色指数(Ra)80色(グローブ)ガラス・透明 内面白色塗装LED交換可能
エクステリア フラッドライト 看板用ワイド配光タイプ コイズミエクステリア フラッドライト 看板用ワイド配光タイプコイズミ
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル1.5m付幅(mm)261質量(kg)2.7取付ボルト取付専用高さ(mm)269構造防雨型本体アルミダイカスト・サテンシルバー塗装対応電圧(V):100-254保護等級IP65(灯具のみ)機能【調光・調色】非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可
エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ コイズミエクステリア フラッドライト 広角配光タイプコイズミ
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル1.5m付幅(mm)261質量(kg)2.7取付ボルト取付専用高さ(mm)269構造防雨型対応電圧(V):100-254保護等級IP65(灯具のみ)機能【調光・調色】非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可
ソリッドデザインベースライト Minimum Slot コイズミソリッドデザインベースライト Minimum Slotコイズミ
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
多様な照明手法が可能なタスク&アンビエント照明。上方は天井に向けた間接照明により空間全体を柔らかに照らします。下方は配線ダクトによるスポットライティングシステムや作業環境を照らすことができるベースライティングシステムとしました。これにより、快適かつ省エネ効果の高いタスク&アンビエント照明を実現しました。「ストレート連結」だけでなく、「L字」や「コの字」などのレイアウト展開が可能なため、幅広い空間に対して柔軟に対応します。
仕様傾斜天井使用不可幅(mm)45全長(mm)1333高さ(mm)95備考取付にはボルトを使用。取付には吊具(別売)が必要です。連結時は別売連結部品をご使用ください。本体アルミ・白色塗装別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75適正電圧(V)100パネルアクリル・乳白色LED交換不可調光範囲約1~100%
LED ベースライト ユニット コイズミLED ベースライト ユニットコイズミ
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
仕様調光器:併用不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242本体別売機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可入数(本)1
ワイヤレス ムービングスポットライト 追尾式 調光タイプ 【受注生産品】 コイズミワイヤレス ムービングスポットライト 追尾式 調光タイプ 【受注生産品】コイズミ
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器併用:不可付属品落下防止ワイヤー付幅(mm)175質量(kg)3.8高さ(mm)204タイププラグ電圧(V)100消費電力(W)55明るさ(W)HID70相当角度(°)チルト:±80°、パン:±270°機能調光・調色:調光(SALIOT無線制御)ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)58演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)50LED交換不可調光範囲約1~100%可動範囲(°)配光:10~30
100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン コイズミ100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーンコイズミ
7,198税込7,918
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
タイプベースランプLED出幅(mm)3演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵取付可能天井厚(mm)5~25
LED高気密SB防雨防湿ダウンライト コイズミLED高気密SB防雨防湿ダウンライトコイズミ
3,298税込3,628
1台
3日以内出荷
仕様リニューアルプレート:併用不可、調光器:併用不可幅(mm)Φ85質量(kg)0.2防雨・防湿型タイプベース、高気密SB電圧(V)100消費電力(W)4.1明るさ(W)白熱球60相当機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)7出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)87照射面近接限度(cm)10配光タイプ散光LED交換不可取付必要高(mm)89取付可能天井厚(mm)5~25
100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン コイズミ100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーンコイズミ
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器:併用不可幅(mm)Φ85質量(kg)0.5取付傾斜天井に取付可能(55°まで)タイプベース電圧(V)100-242角度(°)グレアカット:28°機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装配光角度(°)50出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25
LED高気密SB防雨防湿ダウンライト コイズミLED高気密SB防雨防湿ダウンライトコイズミ
2,098税込2,308
1台
3日以内出荷
仕様調光器:併用不可幅(mm)Φ110質量(kg)0.2防雨・防湿型タイプベース、高気密SB電圧(V)100消費電力(W)4.1明るさ(W)白熱球60相当本体アルミダイカスト・ブラック塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.3皮相電力(VA)7光束(Lm)395出幅(mm)3グリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)65照射面近接限度(cm)10配光タイプ散光LED交換不可取付必要高(mm)68取付可能天井厚(mm)5~25
セラミックヒーター コイズミセラミックヒーターコイズミ
11,980税込13,178
1台
予約販売
石油ストーブ風 小型セラミックヒーター炎が燃えているようなLED演出室温センサー、人感センサー搭載電力切替2段階(1200W/600W)
幅(mm)220質量(kg)2高さ(mm)400奥行(mm)220消費電力(W)1200スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】温風時:1200W/600Wコード長さ(m)約1.6タイマー約1~4時間切タイマー、5時間自動オフ人感センサー
投光器 コイズミ投光器コイズミ
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
仕様●落下防止ワイヤー付●光束維持時間:60000時間(光束維持率85%)●首振角度:90mm材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】ステンレス・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明長さ(mm)296幅(mm)354高さ(mm)269タイプボルト取付専用保護等級IP66色温度(K)5000使用可能温度範囲-20~40℃演色指数(Ra)82電球の種類LED
テープライト コイズミテープライトコイズミ
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
その他【別売】専用電源・調光器(※調光範囲は使用する電源および調光器をご確認ください※1列あたりの最大長さは10mです※電源線は、1列あたり最長7mです※配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください)幅(mm)18寸法(mm)カット可能:85.5高さ(mm)9タイプ屋内専用定格電圧(V)DC24時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
高天井ベースライト コイズミ高天井ベースライトコイズミ
37,980税込41,778
1台
6日以内出荷
材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】鋼板・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明タイプボルト取付専用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプLED色温度(K)5000ワイヤー落下防止ワイヤー付(約600mm)演色指数(Ra)82
LEDポーチ灯 コイズミLEDポーチ灯コイズミ
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。 60W電球相当の明るさ。 タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。 光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
幅(mm)142高さ(mm)153奥行(mm)142消費電力(W)4.9本体質量(kg)0.9ランプLEDランプLDF5(GX53)色温度(K)2700光束(Lm)420演色指数(Ra)85
LED外玄関灯 コイズミLED外玄関灯コイズミ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
予約販売
人感センサ付きの外玄関灯 センサモード切替可能 絶縁台不要 防雨型 白熱灯60W相当の明るさ 壁付け専用 照度センサー付き
消費電力(W)4.5材質プラスチック・黒色、パネル:アクリル透明内面消し幅(mm)113高さ(mm)135奥行(mm)144本体質量(g)600色温度(K)2700光源色LED電球色光源寿命40000時間光束(Lm)345
LEDダウンライト コイズミLEDダウンライトコイズミ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
消費電力(W)4.1取付高(mm)68光源寿命40000時間取付可能厚(mm)天井:5~25
リニアライトフレックス コイズミリニアライトフレックスコイズミ
96,980税込106,678
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)DC24仕様100mm単位で切断可能、両面テープ付幅(mm)19.8高さ(mm)13.3LED一体型LED寿命(時間)40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)80以上調光率(%)5調光の可否
直管形LED搭載非常灯 コイズミ直管形LED搭載非常灯コイズミ
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
色温度(K)5000
LEDアウトドアライト コイズミLEDアウトドアライトコイズミ
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷
LED搭載だから消費電力を抑えて電気代ダウン。 スイッチオンでパッと点灯、すぐ明るい。
消費電力(W)4.7仕様表ネジ式、絶縁台不要質量(kg)0.9タイプ壁付専用型、防雨型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×360×200色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)68光束(Lm)320LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83電球の種類LED
LEDアウトドアライト コイズミLEDアウトドアライトコイズミ
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
壁付専用型。 照度センサ付。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
消費電力(W)6.4仕様表ネジ式、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、人感センサ付マルチタイプ質量(kg)1.2タイプ壁付専用型、防雨型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×380×220色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)39光束(Lm)250LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83電球の種類LED
LED多目的灯 コイズミLED多目的灯コイズミ
6,098税込6,708
1台
13日以内出荷
瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません
光色昼光色電球の種類LED消費電力(W)7.6仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.7タイプ直付・壁付両用型、縦向き・横向き取付可能型色温度(K)5000取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0エネルギー消費効率(Lm/W)115.1光源寿命40000時間明るさFL20W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)875
LED多目的灯 コイズミLED多目的灯コイズミ
6,498税込7,148
1台
当日出荷
コンセントで給電できるプラグコード付 瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません。
光色昼白色電球の種類LED消費電力(W)7.6仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)付属品プラグコード付質量(kg)0.9タイプ直付・壁付両用型スイッチスイッチ付(全光→消灯)コード長さ(mm)2000色温度(K)5000取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0エネルギー消費効率(Lm/W)115.1光源寿命40000時間明るさFL20W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)875
LED流し灯 コイズミLED流し灯コイズミ(11件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)6仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.5タイプFL15W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命40000時間光束(Lm)470演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
LED流し灯 コイズミLED流し灯コイズミ(13件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.9タイプFL20W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命40000時間光束(Lm)710演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
LEDトイレ廊下灯 コイズミLEDトイレ廊下灯コイズミ(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1台
8日以内出荷
落ち着きのある電球色 瞬時点灯、寒さに強い。虫が寄りつきにくい光で快適。
電球の種類電球形LEDランプ消費電力(W)4.9仕様グローブ押え式材質プラスチック・金色、グルーブ:ガラス・乳白色消し質量(kg)0.6色温度(K)2700取付け方法簡単取付(工具不要)エネルギー消費効率(Lm/W)91.8光源寿命40000時間寸法(高さH×幅W)(cm)19.5×15.1明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)450調光の可否
LEDトイレ廊下灯 コイズミLEDトイレ廊下灯コイズミ
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
落ち着きのある電球色 瞬時点灯、寒さに強い。虫が寄りつきにくい光で快適。
電球の種類電球形LEDランプ消費電力(W)4.9仕様グローブ押え式材質プラスチック・オフホワイト、グローブ:ガラス・乳白色消し質量(kg)0.5色温度(K)2700取付け方法簡単取付(工具不要)エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光源寿命40000時間寸法(高さH×幅W)(cm)13.0×18.7明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)455調光の可否
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら