仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、別売適合調光器〔AE36745E〕
材質(本体)鋼
幅(mm)Φ110
ランプLED
光源寿命40000時間
出幅(mm)3
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
埋込高(mm)90
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)90
取付可能天井厚(mm)5~25
材質(本体)アルミダイカスト
ランプLED
光源寿命40000時間
出幅(mm)3
演色指数(Ra)82
照射面近接限度(cm)10
幅(mm)110
質量(kg)0.3
奥行(mm)4
時間光束維持:40000時間
ランプLED
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)65
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)70
取付可能天井厚(mm)5~25
電圧(V)100
器具・セットセット
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
調光の可否×
調色の可否×
仕様適合調光器別売
幅(mm)83
質量(kg)0.4
タイプ可動型(-30°~30°まで)
奥行(mm)2
時間光束維持:40000時間
ランプLED
回転角度(°)180
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
照射面近接限度(cm)10
調光範囲約1~100%
取付可能天井厚(mm)5~25
幅(mm)110
質量(kg)0.3
奥行(mm)3
対応配光は傾斜天井対応ではありません
ランプ寿命40000時間
埋込穴(Φmm)100
照射面近接限度(cm)10
調光範囲約5~100%
取付可能天井厚(mm)5~25
光源寿命40000時間
出幅(mm)3
照射距離(m)(近接限度)0.1
演色指数(Ra)82
ランプLED
材質(本体)鋼
幅(mm)Φ110
出幅(mm)3
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)90
取付必要高(mm)90
演色指数(Ra)83
光源寿命40000時間
仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、別売適合調光器〔AE36745E〕
照射面近接限度(cm)10
取付可能天井厚(mm)5~25
調光率(%)1~100
消費電力(W)14.5
埋込穴(Φmm)125
仕様調光タイプ、傾斜・ウォールウォッシャータイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで)
質量(kg)0.8
取付高(mm)必要高:89
幅(Φmm)135
光源寿命40000時間
LED一体型
取付可能厚(mm)天井:5~25
出幅(mm)3
照射距離(m)(近接限度)0.1
演色指数(Ra)82
埋込高(mm)88
材質本体:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)
光源寿命40000時間
LED一体型
出幅(mm)3
照射距離(m)(近接限度)0.1
演色指数(Ra)82
仕様適合調光器別売
幅(mm)110
タイプ可動型(35°まで)
奥行(mm)3
時間光束維持:40000時間
ランプLED
回転角度(°)355
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)90
照射面近接限度(cm)10
調光範囲約1~100%
取付必要高(mm)90
取付可能天井厚(mm)5~25
関連キーワード
1
2
次へ