カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
絞り込み
ブランド
- コイズミ(小泉成器)
- ホンダ(36)
- メディアカバーマーケット(32)
- Kawasaki(30)
- 金子コード(30)
- イトーキ(18)
- TOEX(LIXIL)(13)
- IKURATOOLS(育良精機)(7)
- アズワン(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- PISCO(ピスコ)(5)
- プラス[家具](5)
- アイリスチトセ(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- Kenko(ケンコートキナー)(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- オーエッチ工業(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- NTB(3)
- ブランドをもっと見る
「kcf」の検索結果

サーキュレーター
コイズミ(小泉成器)¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷ガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク。ハイタイプで洗濯物の部屋干しにも活躍。DCモーター採用、風量10段階調節、TURBO機能。45度~上方向だけの首振り「上だけモード」搭載。3段階自動首振り機能(約90度、180度、360度)。高さ調節可能(535~665mm)。入/切タイマー(1・2・4・6時間)。リモコン付属付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1個)幅(mm)260質量(kg)3.7高さ(mm)665、535~665奥行(mm)280電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)33コード長さ(m)電源:約1.8機能風量調節:10段階調節左右首振約90・180・360(自動)上下首振約0-85・45-85(自動)
サーキュレーター
コイズミ(小泉成器)¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷ほこりをキャッチする取り外し可能なフィルター搭載。自動首振りの範囲を任意に設定可能「ピタッと首振り」機能搭載。上下首振り最大角度150度だから効率よく空気を循環。DCモーター搭載、風量8段階左右首振り60/90/120度、上下首振り0~90/0~150度記憶させた設定をワンボタンで呼び出し「お気に入り設定」搭載付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)幅(mm)210質量(kg)1.8高さ(mm)320奥行(mm)220電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)34コード長さ(m)電源:約1.8機能風量調節:8段階左右首振60/90/120°上下首振0°~90°、0°~150°
サーキュレーター
コイズミ(小泉成器)¥9,298税込¥10,2281台6日以内出荷ガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク。45度~上方向だけの首振り「上だけモード」搭載。DCモーター採用、風量12段階調節。3段階自動首振り機能(約60度、90度、120度)。入/切タイマー(1・2・4・6・8・12時間)。リモコン付属。おまかせモード、リズムモード搭載記憶させた設定をワンボタンで呼び出し「お気に入り設定」搭載付属品リモコン、ボタン電池(CR2025×1)幅(mm)215質量(kg)1.6高さ(mm)300奥行(mm)210電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)35コード長さ(m)電源:約1.6機能風量調節:12段階調節左右首振60/90/120上下首振0-90、45-90