サーキュレーター

サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)

ガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク
ハイタイプで洗濯物の部屋干しにも活躍
DCモーター採用、風量10段階調節、TURBO機能
45度~上方向だけの首振り「上だけモード」搭載
3段階自動首振り機能(約90度、180度、360度)
高さ調節可能(535~665mm)
入/切タイマー(1・2・4・6時間)
リモコン付属

付属品
リモコン、ボタン電池(CR2032×1個)
幅(mm)
260
質量(kg)
3.7
高さ(mm)
665、535~665
奥行(mm)
280
電源(V)
AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)
33
コード長さ(m)
電源:約1.8
機能
風量調節:10段階調節
左右首振
約90・180・360(自動)
上下首振
約0-85・45-85(自動)
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
KCF1861W 7809503978095039KCF1861W
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
KCF1861K 7809524078095240KCF1861K
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする