サーキュレーター

サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)サーキュレーター - コイズミ(小泉成器)

ガードや羽根を工具不要でカンタン分解、お手入れもラクラク
45度~上方向だけの首振り「上だけモード」搭載
DCモーター採用、風量12段階調節
3段階自動首振り機能(約60度、90度、120度)
入/切タイマー(1・2・4・6・8・12時間)
リモコン付属
おまかせモード、リズムモード搭載記憶させた設定をワンボタンで呼び出し「お気に入り設定」搭載

付属品
リモコン、ボタン電池(CR2025×1)
幅(mm)
215
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
300
奥行(mm)
210
電源(V)
AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)
35
コード長さ(m)
電源:約1.6
機能
風量調節:12段階調節
左右首振
60/90/120
上下首振
0-90、45-90
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78095285KCF1561C
オープン
¥9,298
¥10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
78095310KCF1561K
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする