307件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
消費電力(W)4.1 取付高(mm)68 光源寿命40000時間 取付可能厚(mm)天井:5~25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省エネタイプのLED外玄関灯 白熱球40W相当の明るさ 防雨型 光センサー付き 配線工事必要
消費電力(W)7 仕様表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ 材質プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色 質量(kg)0.9 タイプ壁付専用型、防雨型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×301×87 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)34.2 光束(Lm)240 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

人感センサ付きの外玄関灯 センサモード切替可能 絶縁台不要 防雨型 白熱灯60W相当の明るさ 壁付け専用 照度センサー付き
消費電力(W)4.5 材質プラスチック・黒色、パネル:アクリル透明内面消し 幅(mm)113 高さ(mm)135 奥行(mm)144 本体質量(g)600 色温度(K)2700 光源色LED電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)345
1個
10,980 税込12,078
欠品中

白く明るいさわやかな光! 瞬時点灯、寒さに強い。虫がよりつきにくい光で快適。
電球の種類LED 消費電力(W)7.2 仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン 材質セード:アクリル・乳白色 幅(mm)310 質量(kg)0.9 高さ(mm)133 取付方式簡単取付(工具不要) 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)82 調光の可否
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

LED搭載だから消費電力を抑えて電気代ダウン 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減 人感センサで安心安全さらに省エネ
電球の種類LED 消費電力(W)10.8 仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン、人感センサ付ON-OFFタイプ 材質セード:アクリル・乳白色 幅(mm)310 質量(kg)1.1 高さ(mm)140 取付方式簡単取付(工具不要) 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)80.6 光束(Lm)870 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)83 調光の可否 スイッチ種類センサースイッチ
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

LED搭載だから消費電力を抑えて電気代ダウン。 スイッチオンでパッと点灯、すぐ明るい。
消費電力(W)4.7 仕様表ネジ式、絶縁台不要 質量(kg)0.9 タイプ壁付専用型、防雨型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×360×200 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)68 光束(Lm)320 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
8,898 税込9,788
5日以内出荷

壁付専用型。 照度センサ付。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
消費電力(W)6.4 仕様表ネジ式、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、人感センサ付マルチタイプ 質量(kg)1.2 タイプ壁付専用型、防雨型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×380×220 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)39 光束(Lm)250 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

深みのあるウォールナット色の木飾りが空間に落ち着きと高級感を演出!
電球の種類LED 消費電力(W)7.2 仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン 材質セード:アクリル・乳白色 幅(mm)360 質量(kg)1 高さ(mm)133 取付方式簡単取付(工具不要) 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)82 調光の可否
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

LED搭載だから省エネ、長寿命 スイッチONでパッと点灯、すぐ明るい
電球の種類電球形LEDランプ 消費電力(W)4.9 仕様コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付 材質アルミ・ファインホワイト塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し 幅(mm)1240 質量(kg)0.6 高さ(mm)1570 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700 取付け方法簡単取付(工具不要) エネルギー消費効率(Lm/W)88.7 光束(Lm)435 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80 調光の可否
1台
4,298 税込4,728
5日以内出荷

薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで) 材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)130 高さ(mm)40 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)130 高さ(mm)40 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラシカルエレガントな空間にコーディネートできる。LEDランプ搭載のベーシックなシャンデリアシリーズです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40,000時間
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭小スペースにも取り付けできるLEDの特徴を活かしたスリムな縦長ポーチ灯です。
消費電力(W)4.6 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、引掛式 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.9 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)340 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)82
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭小スペースにも取り付けできるLEDの特徴を活かしたスリムな縦長ポーチ灯です。
消費電力(W)4.2 適合調光器/AE36745E(別売) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)82
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コイズミ和風照明
曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。
消費電力(W)7 仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付 材質プラスチック(黒色)、アクリル(和紙入) 長さ(mm)1500 質量(kg)0.9 直径(Φmm)434 高さ(mm)195 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ7 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)105 光束(Lm)735 アズワン品番64-9317-61 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)83
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

コイズミ和風照明
曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。
タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ7 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDのあかりが、ひび焼ガラスの趣のあるセードを通して、優しいキラメキ感を演出し、ポーチ空間を美しく彩ります。
消費電力(W)6 材質アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(透明ひび焼) 幅(mm)170 高さ(mm)293 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)36.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)220 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)74
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚みのある透明アクリルセード採用により、高級感を感じさせるデザインです。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで) 材質アルミダイカスト(白色塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)130 高さ(mm)40 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDを光源に使用した角型のガーデンライトです。シンプルながらクオリティの高い仕上がりがお庭の演出をサポート。
消費電力(W)6.6 仕様自動点滅器付、LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、防雨型、表ネジ式 幅(mm)85 質量(kg)3 高さ(mm)85 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)43.9 光源寿命40000時間 光束(Lm)290 明るさ白熱球60W相当 地上高さ(mm)841 演色指数(Ra)80
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED省エネ特性を活かしたアウトドアポーチ灯です。肉厚でグレード感のあるアクセルセードからの拡散光が印象的です。
消費電力(W)7.6 仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、引掛式 適合調光器/AE36745E(別売) 幅(mm)142 質量(kg)1.1 高さ(mm)142 奥行(mm)115 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)54.6 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)415 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED省エネ特性を活かしたアウトドアポーチ灯です。肉厚でグレード感のあるアクセルセードからの拡散光が印象的です。
消費電力(W)8 仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、F型、防雨型、引掛式 幅(mm)142 質量(kg)1.2 高さ(mm)167 奥行(mm)115 機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.8 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)415 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。LEDの特長を活かした薄型設計です。
消費電力(W)10 仕様IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式 幅(mm)250 質量(kg)3.7 高さ(mm)250 奥行(mm)93 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)34 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)340 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDを光源に使用した角型のガーデンライトです。シンプルながらクオリティの高い仕上がりがお庭の演出をサポート。
消費電力(W)6.6 仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、防雨型、表ネジ式 幅(mm)85 質量(kg)2.9 高さ(mm)85 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)43.9 光源寿命40000時間 光束(Lm)290 明るさ白熱球60W相当 地上高さ(mm)841 演色指数(Ra)80
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。LEDの特長を活かした薄型設計です。
消費電力(W)10 仕様IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式 質量(kg)3 径(Φmm)250 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)31.5 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)315 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。LEDの特長を活かした薄型設計です。
消費電力(W)10 仕様IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式 質量(kg)2.6 径(Φmm)250 奥行(mm)93 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)34 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)340 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。LEDの特長を活かした薄型設計です。
消費電力(W)10 仕様IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式 幅(mm)250 質量(kg)4.3 高さ(mm)250 奥行(mm)99 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)31.5 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)315 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重厚感のあるヴィンテージテイストのペンダントシリーズ。LEDランプの光で下面ガラスカバーをやわらかく照らし、アイキャッチ効果を高めます。セードとガラスカバーが描く曲線と重厚な素材感が印象的。
消費電力(W)4.9 仕様電球形LEDランプLDA5(E26)、LED付 長さ(mm)1500~500 質量(kg)2.9 直径(Φmm)310 高さ(mm)312 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)80.6 光束(Lm)395 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重厚感のあるヴィンテージテイストのペンダントシリーズ。LEDランプの光で下面ガラスカバーをやわらかく照らし、アイキャッチ効果を高めます。セードとガラスカバーが描く曲線と重厚な素材感が印象的。
消費電力(W)4.9 仕様電球形LEDランプLDA5(E26)、LED付、スライドコンセント取付専用 長さ(mm)1500~355 質量(kg)1.2 直径(Φmm)160×150 高さ(mm)186 タイププラグ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.4 光束(Lm)345 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重厚感のあるヴィンテージテイストのペンダントシリーズ。LEDランプの光で下面ガラスカバーをやわらかく照らし、アイキャッチ効果を高めます。セードとガラスカバーが描く曲線と重厚な素材感が印象的。
タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白磁の質感と優しい透過柄が、小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。
消費電力(W)6 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、白磁、高さ調整対応型 長さ(mm)1500~750 質量(kg)0.6 直径(Φmm)105 高さ(mm)131 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50.8 光束(Lm)305 アズワン品番64-9318-34 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)74
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。
消費電力(W)6 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2800 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)74
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間のなどに適しています。
消費電力(W)6 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、白磁、高さ調整可能型 長さ(mm)1300~550 質量(kg)0.7 直径(Φmm)150 高さ(mm)137 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)41.6 光束(Lm)250 アズワン品番64-9316-21 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W灯相当 演色指数(Ra)74
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消費電力(W)4.9 仕様直付・壁付取付、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 材質ポリカーボネート(黒色)、アクリル(乳白色) 質量(kg)1.1 径(Φmm)264 奥行(mm)154 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.8 光源寿命40000時間 光束(Lm)210 アズワン品番64-9323-01 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷

外から器具が見えにくい”凹み構造”のセードを採用。あかりそのものが建築と調和する、シンプルな意匠が特長です。
消費電力(W)4.4 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式 材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白消し) 質量(kg)1 径(Φmm)140 奥行(mm)130 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)59 光源寿命40000時間 光束(Lm)260 アズワン品番64-9319-29 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

高天井などの空間にも対応する拡散光のスポットライトです。乳白ガラスを透過した光が空間をしっかり照らします。
消費電力(W)6.1 材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82
1台
6,298 税込6,928
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セードの方向が変更できるので、ポーチの見せ方や器具取り付け場所の選定にも便利で効果的です。
消費電力(W)8.1 仕様上下面照射、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能、絶縁台不要、F型、防雨型、表ネジ式 幅(mm)140 質量(kg)0.9 奥行(mm)130 機能人感センサ付、マルチタイプ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)29.6 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)240 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乳白色のガラスを配した多面ガラスの和風ペンダントです。黒のラインが器具を効果的に引き締めます。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、グローブ押え式 材質ガラス(乳白) 長さ(mm)1340~590 質量(kg)1 直径(Φmm)150 高さ(mm)212 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.5 光束(Lm)370 アズワン品番64-9321-99 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

乳白色のガラスを配した多面ガラスの和風ペンダントです。黒のラインが器具を効果的に引き締めます。
消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式 材質ガラス(乳白) 長さ(mm)1340~640 質量(kg)0.9 直径(Φmm)150 高さ(mm)212 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.5 光束(Lm)370 アズワン品番64-9322-01 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm 材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装) 直径(Φmm)135 取付高(mm)104 光源寿命40000時間 LED一体型 照射角(拡散)60°以上90°未満 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)