2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コストを削減!溶接性を改善!よりよい適用率で供給できるため、シールドガスの消費率は最高40%削減が可能。タングステンの汚染なしで、より長くして使用できます。
セット内容ノズル、タングステンアダプター、コレットボディ、ウェッジコレット、ヒートシールド 仕様透明ノズル
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CKワールドワイド社TIG溶接機
高性能ディアルインバーター電源、2つのダイナミック溶接モ ード:GTAW (TIG) and SMAW (Stick)、 調整使いやすい操作パネル、クイックな設定を可能にします。様々な用途で使用する為のコンパクトなポータブル設計使いやすいインターフェイスと高度な技術、初心者から名匠への、すべての溶接工のための完璧なデザイン
用途GTAW(HF TIG AC.DC),MMAW(手溶接) 付属品MT200-AC/DC 溶接機本体、TL2612SFFX フレックス-ヘッド空令TIG トーチ、トーチスイッチロッキングタイプ、スーパーフレッ(TM)クケーブルDINSコネクター仕様、AK-3 電極等消耗品 キット、アースグランドクランプ、フローメーター付レギュレター 周波数(Hz)50/60 規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1 出力手溶接(SMAW):10-160A、TIG溶接(GTAW):5-200A 相数単相 最大入力定格9.5kVA/7.6kw 無負荷電圧(V)74DC 入力電流(A)最大:34 一次側入力電圧115/220VAC+/-15% 保護クラス絶縁:IP23S 入力電圧範囲(V)100-253/AC
1セット
879,800 税込967,780
4日以内出荷