12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)900 付属品ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト 寸法(mm)180×200×210 質量(kg)3.6 電源AC100V・500W 炉内寸法(mm)70×110×50 温度制御半自動、PID方式
1個
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品棚板(140×160mm)2枚、サイコロ4個、ピンセット 質量(kg)14 電源(V)AC100 炉内寸法(mm)170×170×150 温度制御方式全自動プログラム制御(2パターン8ステップ) 消費電力(kW)1.3 最高使用温度(℃)1300℃(昇温時間3~5時間)
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度設定が可能な半自動式ですので、安定した焼成ができます。
最高温度(℃)900 炉内寸法(mm)70×120×50 外寸法(mm)180×200×210
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトながら炉内サイズが広く、幅広い用途に対応できる電気炉です。4面ヒーター方式により、均一な加熱が可能です。 設置場所を選ばず、取手付で移動も容易です。
最高使用温度(℃)1000 寸法(mm)240×280×380 質量(kg)6 電源AC100V・50/60Hz・800W 使用温度(℃)900 炉内寸法(mm)120×170×100 温度制御半自動式PID制御 アズワン品番64-5060-92
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

4面ヒーターにより、炉内温度が均一です。
仕様プログラム制御(初期設定:2パターン8ステップ パターンステップ数増減可能) 材質外装/スチール、発熱体/鉄クロム線、 断熱材/生体溶解性ファイバー(RCF不使用) 質量(kg)6 電源AC100V 50/60Hz 最高温度(℃)1000 炉内寸法(mm)120×170×100 消費電力800W(4面ヒーター) 外寸(mm)240×280×380 アズワン品番1-3961-21
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)。家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。全自動プログラム制御(パターン・ステップ数増減変更可能)です。外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持できます。試料の加熱・焼成。
幅(mm)【本体】190 高さ(mm)【本体】320 電源(V)単相100 消費電力(W)500 制御方式全自動プログラム制御(初期設定で2パターン8ステップパターン、ステップとも増減可能) コード長さ(m)1.45 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×60 本体寸法(mm)奥行260 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×320 最高使用温度(℃)1000(通常使用は900) アズワン品番64-5061-06 メーカー商品コード147-4778 有効内寸法・奥行(mm)140 有効内寸法・高さ(mm)60 有効内寸法・幅(mm)90
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

コンパクトながら炉内サイズが広く、幅広い用途に対応できる電気炉です。4面ヒーター方式により、均一な加熱が可能です。 設置場所を選ばず、取手付で移動も容易です。
材質炉材:BSF(生体溶解性ファイバー)※RCF不使用 寸法(mm)240×280×380 質量(kg)6 電源AC100V 50/60Hz 800W 最高温度(℃)1000 使用温度(℃)900 炉内寸法(mm)120×170×100 温度制御全自動式、プログラム制御 発熱体鉄クロム線 アズワン品番64-5060-93
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷

オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。 全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
付属品棚板(180×180×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g) 材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス 質量(kg)25 サイズ430×390×510mm 電源AC100V 50/60Hz 制御方式全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能) 精度(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃) 炉内寸法(mm)200×200×200 消費電力1.5kW 発熱体鉄クロム線(パイロマックス) 最高耐熱温度(℃)1250℃(通常使用温度:1250℃) 温度設定単位1℃
1個
419,800 税込461,780
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様1300℃(通常使用温度:1250℃)、消費電力(W):1.3k、全自動プログラム制御(初期設定:2パターン8ステップ パターンステップ数増減可能) 材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス 電源AC100V 50/60Hz 炉内寸法(mm)170×170×150 外寸法(mm)332×310×385 アズワン品番1-4424-21
1台
319,800 税込351,780
10日以内出荷

オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。 全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
付属品棚板(160×140×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g) 材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス 質量(kg)14 サイズ340×310×405mm 電源AC100V 50/60Hz 制御方式全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能) 最高温度(℃)1300(通常使用温度:1250) 精度(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃) 炉内寸法(mm)170×170×150 消費電力1.3kW 発熱体鉄クロム線(パイロマックス) 温度設定単位1℃
1個
319,800 税込351,780
13日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日陶科学小型電気炉
炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)。家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。
用途試料の加熱・焼成。 電源(V)単相100 消費電力(W)500 コード長さ(m)1.45 本体寸法(mm)奥行200 本体寸法(mm)高さ210 本体寸法(mm)幅180 有効内寸法・奥行(mm)120 有効内寸法・高さ(mm)50 有効内寸法・幅(mm)70
1台
58,980 税込64,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炉材は100%アルミナファイバーを使用しています(RCF不使用)。オートチューニング機能により低温(100℃程度)設定でもオーバーシュートを防止できます。家庭用電源100Vで最高温度1300℃まで設定可能です(通常使用は1250℃)。全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能、初期設定は2パターン、8ステップ)できます。外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持できます。過昇防止機能(一体型)により温度の暴走を防止します。卓上小型電気炉NHK-170AFの過昇防止機能付タイプです。
付属品棚板:160×140×8mm 2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、アース線 トラスコ品番255-0709 材質外殻:ステンレス、炉材:AF(アルミナファイバー) 出力(kW)ヒーター:1.3 使用温度範囲(℃)常温~1250 電源(V)単相100 消費電力(W)1 コード長さ(m)1.85 炉内寸法(mm)(W)170×(D)170×(H)150 内容積(L)4.4 本体寸法(mm)奥行310 本体寸法(mm)高さ405 温度制御方式全自動P.I.D制御 消費電力(kW)1.3 本体寸法(mm)幅340 有効内寸法・奥行(mm)170 有効内寸法・高さ(mm)150 有効内寸法・幅(mm)170
1台
319,800 税込351,780
40日以内出荷