管清掃のプロ必携です。ビクともしない頑固な詰まりに威力を発揮します。折れ・曲がり・消耗に強いPCワイヤです。硬すぎず・柔らかすぎないワイヤで、詰まり箇所まで確実に到達します。
用途トイレ、浴室、洗面所、横引管、下水管、工場配管、ボイラ配管などの詰まりの除去に。
セット内容PCワイヤ16Φ×2.3m×5本、ストレートヘッドΦ16mm、バルブヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、バスケット、ガイドホース、ワイヤキー、ロボナル(防錆材)、工具一式、手袋(左)、工具箱
質量(kg)15
消費電力(W)250
電源AC100V
電源コード(m)2.6
パイプ径(Φmm)清掃能力パイプ径:20~100
清掃能力距離(m)40
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌日出荷
関連キーワード