1ペア
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
スタンダードモデルの車いす。お客様からの声を反映しリムテープもセットにしたタ・チ・リ セット!
色グレー
耐摩耗性が従来品比50%、グリップ力が14%向上。サイド部分のパターンに起因するでっぱりをなくしたことで、手の痛みを軽減。豊富なカラーバリエーションも魅力のモデル。<抗菌ゴム使用>。車いすをおしゃれにカスタマイズできるカラーバリエーション展開
セット内容タイヤ(1本バラ)
ビードスチール
標準空気圧(kPa)700
標準空気圧(PSI)100
ハイプレッシャー仕様で、600-1000kpaまで対応可能高密度+軽量ケーシング、X-GUARDベルトを採用し、軽量かつ高強度なタイヤを実現折り畳み仕様により、持ち運びしやすい
色レッド
ビードフォールディング
空気圧(kPa[psi])600-1000[90-145]
トップアスリートが認める車いす競技専用タイヤ折り畳み仕様により、持ち運びしやすい
色レッド
ビードフォールディング
タイヤ形状の見直しによって接地面が10%拡大し、高いグリップ力を誇る前作からグリップ力がさらに15%アップ。ケーシングを60tpiから110tpiとした内部構造の進化は、摩耗性を36%向上、転がり抵抗を7%減少させることに成功した。<抗菌ゴム使用>。トップアスリートが認める車いす競技専用タイヤ
セット内容タイヤ(1本バラ)
色レッド
ビードスチール
スクエアな断面とブロック調のパターンで、舗装路から土、砂利、雪など、多様なアウトドアシーンに対応。耐摩耗コンパウンドとワイドサイズを採用し、ロングライフと乗り心地の良さを両立。一般車向け車いすタイヤ。路面の悪い場所での走行を安全にサポートするブロックパターン採用
セット内容タイヤ(1本バラ)
色グレー
サイズWO 32-540(24×1-3/8)
質量(g)325
タイプW/O
No.【IRC NO.】190675
ビードスチール
標準空気圧(kPa)400
標準空気圧(PSI)60
1本
¥6,598
税込¥7,258
14日以内出荷
関連キーワード