カテゴリ

  • バイク部品(5)
  • 自転車部品(2)
絞り込み
ブランド
  • IRC
  • (194)
  • ビックツール(27)
  • Gecko Japan(10)
  • SK11(9)
  • ピクトリコ(5)
  • JAPPY(4)
  • カネ大白木屋(3)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
  • クリスタルアイ(3)
  • 高森コーキ(2)
  • 日本香堂(2)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](2)
  • 萩原(2)
  • 好川産業(1)
  • シーピー化成(1)
  • 福井クラフト(1)
  • あかしや(1)
  • BIDOOR(ビドー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gekko」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IRC タイヤ VE-33s GEKKOTA チューブタイプ W/T IRCIRC タイヤ VE-33s GEKKOTA チューブタイプ W/TIRC
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
ハードエンデューロからクロスカントリーまで幅広く使用できるオールラウンドタイヤ。 iX-09WGEKKOTAは低速、マディ、木の根、濡れた岩盤、ガレ場という日本のハードエンデューロに特化したタイヤですが、その長所を生かしながらクロスカントリーなどのハイスピードレースにも対応したタイヤとなっております。 長年ご愛顧いただいておりますVE-33の性能にGEKKOTAの要素をたっぷりと盛り込み、より幅広いコンディションで性能を発揮する次世代ガミータイヤです。
タイヤサイズ110/100-18タイヤ幅(mm)110リム径(inch)18偏平率(%)100
IRC タイヤ エンデューロ JX8 チューブタイプ W/T IRCIRC タイヤ エンデューロ JX8 チューブタイプ W/TIRC
17,980税込19,778
1本
欠品中
特徴本場アメリカのエンデューロクロス用に開発され、ハードエンデューロ、クロスカントリー、エンデューロクロスなど1本で多くのレースシーンをカバーします。 既存のiX-09WGEKKOTAに似たパターンですが、サイド剛性が高く、よりハイスピードに対応したタイヤとなっています。 ガレ場、根っこ、キャンバー等滑りやすい路面においても高いグリップ力を発揮します。 iX-09WGEKKOTAと比べサイド剛性が上がっている為、パンクリスクも低減されています。
サイズ110/100-18R
IRC タイヤ JX8 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T IRCIRC タイヤ JX8 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/TIRC
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
既存のiX-09W GEKKOTAに似たパターンですが、デュアルコンパウンドを採用することでサイド剛性がUP、よりハイスピードに対応したタイヤになりました。ガレ場、根っこ、キャンバー等滑りやすい路面において高いグリップ力を発揮します。 またサイド剛性が高いことで、iX-09W GEKKOTAと比較しパンクのリスクも低減されています。強力なグリップ性能をお求めの方スピードを求められるハードエンデューロに参戦される方
用途リアサイズ140/80-18タイプWTタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70M偏平率(%)80
IRC タイヤ VE-33s GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T IRCIRC タイヤ VE-33s GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/TIRC
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
ハードエンデューロからクロスカントリーまで、幅広く使用できるオールラウンドタイヤ。マディ、木の根、濡れた岩場、ガレ場が多い日本のハードエンデューロに特化したiX-09W GEKKOTAの長所を引き継ぎながら、クロスカントリーなどのハイスピードレースにも対応。VE-33の性能にGEKKOTAの要素をたっぷり盛り込んだ、次世代ガミータイヤ。強力なグリップ性能をお求めの方1本であらゆるコース、コンディションに対応できるタイヤをお求めの方クロスカントリーなどのハイスピードレースに参戦される方
用途リアサイズ140/80-18タイプWTタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70L偏平率(%)80
IRC タイヤ GX20 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T IRCIRC タイヤ GX20 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/TIRC
25,980税込28,578
1本
欠品中
FIMレギュレーションエンデューロ及びクロスカントリー向け【全日本エンデューロ、JNCC】あらゆるコンディションのエンデューロレースに対応SOFTタイプは、難所路面向けとして、新配合のコンパウンドを使用し、ガレ場や木の根でのグリップがアップ。
用途リアサイズ140/80-18タイプWTタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70M偏平率(%)80
IX-09W GEKKOTA IRCIX-09W GEKKOTAIRC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
欠品中
ハードエンデューロ専用タイヤエンデューロタイヤではグリップしにくい、池の平(愛知)、鈴蘭、爺が岳のようなガレ場・グリップの悪い腐葉土・ウッズ・木の根・砂の浮いた岩盤・沢などで従来のあらゆる難所やヒルクライムでも突出したグリップ性能を発揮する。2016年春、待望のフロントタイヤが発売開始!
タイプWT
IRC タイヤ TANKEN GEKKOTA TLR IRCIRC タイヤ TANKEN GEKKOTA TLRIRC
6,998税込7,698
1本
10日以内出荷
エンデューロタイヤとして最高の1本。低反発コンパウンドを採用したことで、ダウンヒル、トレイルライドにも最適化、柔らかいブロックがヤモリ(=英表記:GEKKOTA/ゲコタ)のように多様な路面を捉え、木の根などからの弾かれ、滑りを抑制する。サイド部分、ビード上部のフィラー補強により、サイドカット及びリム打ちパンクへの対策も万全となり補強により剛性もアップした。MTBエンデューロレースすべてに対応する1本低反発コンパウンドが粘りのあるグリップを生み、ガレ場や木の根の上で性能を発揮する
用途ビード:アラミド