一般のゴム用接着剤と違い、空気に触れていなくても硬化(約30分)するため、ハンドルとグリップをしっかり固定できる。また、次のグリップ交換の際には剥がすことも可能。内容量:10g。初期硬化時間:30分、完全硬化時間:24時間。※接着前には、十分に脱脂をしてから作業してください。※PROGRIP耐震ゲルタイプ(全商品)の接着には使用しないでください。※高温になる部分では接着が維持できないため、暖房グリップ等には使用できません。
危険物の類別非危険物
初期硬化30分、完全硬化24時間。使用可能温度:MAX85℃。色調:黒。容量:12g。
最高使用温度(℃)85
色調黒
危険物の類別非危険物
硬化時間初期硬化:30分、完全硬化:24時間
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード