エアゲージ デプスゲージ付き リリースバルブ付きDAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
適正空気圧とタイヤ溝が1台で測定可能なエアゲージ。<br />3色分けされた目盛りで高低判断ができるので測定が簡単。<br />ヘッド部とホース根本の2か所が回転可動するので、作業がしやすくなっています。<br />タイヤ溝の深さを測定するデプスゲージ付き。<br />バイクと車のタイヤにお使いいただけます。<br />・サイズ:外径Φ65、厚さ約40mm、ホワイトパネル径:Φ45mm<br />・測定可能範囲:0-400kPa <br />・ホース長:約280mm<br />・ホース2か所回転可動<br />・リリースバルブ付き<br />・米式バルブ専用 <br />・デプスゲージ測定可能範囲:0ー12mm
用途パネルの3色分けされた範囲から高低判断ができる、測定が簡単なエアゲージ<br />ヘッドとメッシュホース根本が回転可動し、せまい空間でもエアバルブにヘッドが当てやすい<br />測定可能範囲:0-400kPa <br />サイズ:外径Φ65、厚さ約40mm、ホワイトパネル径Φ45mm、ホース長 約280mm<br />デプスゲージはバイクから車まで使用可能。測定可能範囲:0ー12mm