バイク用12Vバッテリー専用、ディスプレイ付きバッテリー充電器ポータブル。コンセント、ポータブル電源等から給電可能。Type-C、PowerDeliveryに対応しています。充電状態、終了時間がひと目でわかるディスプレイ。電圧バッテリー状態判定充電時間充電完了までの残り時間が表示。バッテリーの状態に合わせた5ステップ充電方式。(サルフェーション除去 / ステップチャージ / セーフティーチャージ / ステップ判定 / メンテナンスチャージ)。充電後はバッテリーが安定したところで正確に判定を行います。コードを本体に巻いてコンパクトに収納でき、そのまま持ち運べて携帯に便利。盗難防止用のワイヤーロックが通せるΦ7ホールを装備。コンセントを外した状態でバッテリーに接続すると、簡易テスターとして使用でき電圧測定ができます。放置された鉛バッテリーに発生するサルフェ―ションの除去が可能。付属の車体接続ハーネスをバッテリーに取り付ければ、カプラーオンで充電することができます。LCDをOFFにすれば画面のライトが消えてまぶしくない。画面ライトOFF後も充電は継続。【対応バッテリー種類】。12Vバイクベント型バッテリー。シールドバッテリー。VRLAバッテリー。ジェルバッテリー
用途バイク用12Vバッテリー専用、ディスプレイ付きバッテリー充電器ポータブル。ポータブル電源やモバイルバッテリーから電源がとれる。コンセント、ポータブル電源等から給電可能。Type-C、PowerDeliveryに対応。充電状態、終了時間がひと目でわかるディスプレイ。電圧・バッテリー状態判定・充電時間・充電完了までの残り時間が表示。バッテリーの状態に合わせた5ステップ充電方式。(サルフェーション除去 / ステップチャージ / セーフティーチャージ / ステップ判定 / メンテナンスチャージ)。対応バッテリー種類:12Vバイクベント型バッテリー、シールドバッテリー、VRLAバッテリー、ジェルバッテリー
質量(g)500
出力電圧(V)DC12
バッテリー容量(Ah)(対応)2.3ー28
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×110×59
入出力入力:AC 100V、USB PD、20V1.5A/出力:DC12V1.25A
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
関連キーワード