バーエンドミラー等に交換した際、純正ミラー取付穴を埋めるキャップボルト。1個売り。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左ネジ(逆ネジ)はYAMAHA車の右側ミラー穴に対応。4mmの6角レンチで取付けます。
材質アルミ削り出し/アルマイト仕上げ
サイズM10×P1. 25
外径(Φmm)15
首下長(mm)11
ネジの径や正逆を変換するアダプター。
●アダプター高さ:18. 6mm
●カラー:ブラック
●1個入り
色ブラック
高さ(mm)アダプター:18. 6
2007年以降の車両に衝撃緩衝装置無しのミラー(M10正ネジ)を装着する場合に必要。取り付けることで新基準をクリアします。標準的なM10正ネジのミラーを左右に装着可能。ミラーアダプターとしても使用可能
高さ(mm)アダプター:30
セット内容左右2個セット
ミラーの取付位置をオフセットすることで、後方が見やすくなるミラーホルダー。M10正ネジのミラーが装着できます。オフセット量20~30mmと35~45mmの2種類。
材質アルミ削り出し、ブラックアルマイト仕上げ
仕様M10×P1.25の正/逆ネジ各1本付属。片側1個入り。
ミラーの高さを調整するアダプター。
●アダプター高さ:18. 6mm
●カラー:ブラック
●1個入り
高さ(mm)アダプター:18. 6
色ブラック
こんなお得な商品も!

フライホイールプーラー 2way
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
直径12mmの極太ロッドで振動に強い!!。曲率R1000の広角ミラーで後方視界が広い!!
低めのロッド採用。鏡面:クリアーミラー。左右共通。
タイプ左右共通/ロー
直径12mmの極太ロッドで振動に強い!!。曲率R1000の広角ミラーで後方視界が広い!!高低2種類のロッドを用意。鏡面:クリアーミラー。左右共通。
直径12mmの極太ロッドで振動に強い!!。曲率R1000の広角ミラーで後方視界が広い!!高低2種類のロッドを用意。鏡面:クリアーミラー。左右共通。
直径12mmの極太ロッドで振動に強い!!。曲率R1000の広角ミラーで後方視界が広い!!
低めのロッド採用。鏡面:クリアーミラー。左右共通。
タイプ左右共通/ロー
アームの角度を水平から垂直まで調整できるミラー。大きなハウジングに負けない迫力あるデザインの中空アーム。2007年新保安基準適合。
仕様●軽くて強いオールアルミ製ハウジング、アーム採用。●2007年新保安基準適合。●正ネジ、逆ネジM10×20×P1.25各1本付属。●アームはBSCパラレルミラーと共通です。
付属品正ネジ、逆ネジM10×20×P1.25各1本付属。
色●鏡面部はブルーミラー採用。●ブラストブラックアルマイト仕上げ。
仕上ブラックアルマイト
アームの角度を水平から垂直まで調整できるミラー。大きなハウジングに負けない迫力あるデザインの中空アーム。2007年新保安基準適合。
仕様●軽くて強いオールアルミ製ハウジング、アーム採用。●2007年新保安基準適合。●正ネジ、逆ネジM10×20×P1.25各1本付属。●アームはBSCパラレルミラーと共通です。
付属品正ネジ、逆ネジM10×20×P1.25各1本付属。
色●鏡面部はブルーミラー採用。●ブラストブラックアルマイト仕上げ。
仕上ブラックアルマイト
耐振性と広角ミラーの組み合わせにより、視認性も確保したバイク用ミラー。直径12mmの極太ロッドを採用し、鏡の取付強度を高くすることで振動の多いバイクにも対応します。一般的な純正ミラーが曲率R1200-1300に対し、R1000の鏡面を採用しているので、後方視界を広く確保できます。ミラーをスライドさせて位置調整が可能。
用途どんな車両にも合わせやすい楕円型ミラー。鏡の取付強度をUPさせることで鏡自体の共振を低減。曲率R1000の広角ミラーで後方視界を広く確保
色クローム
オリジナルデザインを採用した汎用ナックルバイザー(本体左右セット)。別売りの取付ステーセットと組み合わせて装着。冬場など、特に寒さを感じる指先の防風&防寒に効果的です。
削り加工のエッジの効いたオーソドックスなラウンドデザインのミラーヘッド。
モダンなデザインが様々なテイストの車両にベストマッチ。
耐振性と広角ミラーの組み合わせにより、視認性も確保したバイク用ミラー。直径12mmの極太ロッドを採用し、鏡の取付強度を高くすることで振動の多いバイクにも対応します。一般的な純正ミラーが曲率R1200-1300に対し、R1000の鏡面を採用しているので、後方視界を広く確保できます。ミラーをスライドさせて位置調整が可能。
用途※ 鏡面積は新保安基準に適合したサイズですが、衝撃緩衝装置が無いため、新保安基準適合外となります。2007年以降のモデルは別途緩衝装置の取り付けが必要です。
タイプロー / ブラック
規格新保安基準条件付適合(2007年以降の車両は別途緩衝装置の取り付けが必要)
関連キーワード