1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスネジが多い旧カブ系エンジンの分解時や、ヘックス、ヘックスローブボルトのブレーキディスクの取り外し時にあると安心。保管に便利なメタルケース+中トレイ付き。グリップ部はクロームメッキ。ビットホルダーは3/8インチ差込角で、手持ちのソケットを使用することも可能。。セット内容。+ビット:#1/#2/#3。ロング+ビット:#2/#3。-ビット:8mm。ヘックスローブビット:T40、T45。ヘックスビット:4mm/5mm/6mm/8mm。ビットソケット:3/8インチ(9.5mm)。ビットは差込8mm、ビット全長は、ショート36mm、ロング80mm。※緩めることだけに使用する専用工具です。ボルトが緩んだ後は、手動工具で取り外してください。 。※取り外したボルトは、再使用できなくなることがあります。※必要に応じて潤滑剤等を併用してください。
セット内容ビットホルダー(3/8インチ差込角)、[ビット差込8mm、ショートは36mm、ロングは80mm] +ビット(#1・2・3)、ロング+ビット(#2・3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40・T45)、ヘックスビット(4mm・5mm・6mm・8mm)、ビットソケット(3/8インチ) 商品構成セット品
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)