「バイク 振動防止」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤
ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
適合(クランプピッチ)30~32mm
パイプ径(Φmm)22.2
パイプ長(mm)(有効)右55mm・左55mm(全長155mm)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
強力な接着力でボルトやネジをがっちり固定します。24時間で最終強度に達し、耐油性、耐薬品性、耐候性に優れた強靭な硬化物を形成します。・嫌気性低粘度(空気を遮断することで硬化)。・液色:グリーン。・使用温度範囲:-40℃~150℃。・推奨使用ネジサイズ:M10以下。・第4類第3石油類 危険等級3非水溶性液体。・内容量:5g
用途振動によるボルト・ナットの緩みを防止。高強度でがっちり固定。使用温度範囲:-40℃~150℃。推奨使用ネジサイズ:M10以下。内容量:5g
適合ねじM10以下
内容量(g)5
危険物の類別非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ワンアクアションでカンタン脱着できるバイク用スマートフォンホルダー。【ワンアクションでカンタン脱着】。取り付けには、スマホを置いてアームを下ろすだけの簡単ロック。側面のボタンを押して簡単リリース。【ダブルエアマウントで振動吸収】。4つのダンパーとアーム部で振動を吸収。バイクの振動によるカメラの故障を防ぎます。【3D角度調整&高耐久ボール】。2つのボールジョイント機構により、あらゆる角度や位置に調整可能。ボールは金属・ナイロン・シリコンの3層構造で、劣化しにくくズレにくい。【ガッチリ5箇所固定】。5つのアームでスマートフォンを支えて走行中でも確実に固定。【スマホカメラを保護】。スマホカメラを回避する形状で、カメラへのキズを防止。【工具不要でカンタン装着】。スマホ装着時に工具不要。ボタンでサイズ調整できカンタン装着。・対応スマーフォンサイズ:縦126-170×横65-82×厚み13(mm)以下、重量250gまで
用途ワンアクアションでカンタン脱着できるバイク用スマートフォンホルダー。ダンパーと空洞のアームで振動を吸収。バイクの振動によるカメラの故障を防止。2つのボールジョイント機構で3D角度調整可能。ボールは3層構造で劣化しにくくズレにくい。5つのアームでスマートフォンを支えて走行中でも確実に固定。スマホ装着時に工具不要。ボタンでサイズ調整ができカンタン装着
色ブラック
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷