デリケートなバイクの外観ケア商品です。
内容量(mL)290
危険物の類別非危険物
1本(290mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
オートバイのエンジン・マフラー等のツヤ出し保護剤。優れた耐熱性オイル状高分子被膜の形成により、270℃においても、ツヤが長持ちします。水洗いで簡単に表面の汚れを洗い流すことができます。内容量:420ml。耐熱温度:270℃
用途オートバイのエンジン・マフラー等のツヤ出し保護剤。優れた耐熱性オイル状高分子被膜の形成で270℃でもツヤが長持ち。水洗いで簡単に表面の汚れを洗い流すことが可能。内容量:420ml。耐熱温度:270℃
内容量(mL)420
耐熱温度(℃)270
危険物の類別非危険物
1本
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
デリケートなバイクの外観ケア商品です。
色無色透明
耐熱温度(℃)120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.18L
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード