≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。※交流車両には使用できません。定格:12V/1.0A 6V/1.5A
定格12V/1.0A、6V/1.5A
≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。定格:12V/1.0A
仕様100dB±5(近接)
色メッキ
穴径(Φmm)6(ステー)
外径(Φmm)65
≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。※交流車両には使用できません。定格:6V/1.5A
レーダーの電源ケーブルに取り付けることにより、電源ケーブルのノイズをカット。レーダー無線の誤警報を抑制することが出来ます。
適合デイトナ製レーダー対応モデル:73344、77777、94420、94419、99247、99246、96864
1セット
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
関連キーワード