モトスマートモニター(品番:23333)専用のリアカメラステー。モトスマートモニターのリアカメラとドライブレコーダーのリアカメラを同時装着可能。
適合品番23333
1セット
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
M802WD(品番:47750)用のリアカメラ。マウント付属
用途M802WD(品番:47750)用の補修品。リアカメラ
対応製品M802WD(品番:47750)
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
M777D(17101)用のリアカメラ(約0.2m)。マウント付属。
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
MiVue M760D(品番:17100)/M820WD(品番:40860)/M802WD(品番:47750)ドライブレコーダーを取り付けるために必要になるカメラステー、コントロールスイッチステーをセットにした車種専用キット。カメラの位置決めが簡単にでき取り付け作業時間が短縮できます。【適合車種】。GB350(21-23)、GB350S(21-23)、GB350C(24)。【セット内容】。フロントカメラステー、リアカメラステー、コントロールスイッチステーおよび結線に必要なクワガタ端子、ギボシ、結束バンド
用途M760D/M820WD/M802WD用の車種専用取付キット。適合車種:GB350/S(21-23)、GB350C(24)。カメラ位置決めの作業時間短縮。カメラ、コントローラーステーのセット品
適合GB350(21-23)GB350S(21-23)GB350C(24)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
MiVue M760D(品番:17100)/M820WD(品番:40860)ドライブレコーダーを取り付けるために必要になるカメラステー、コントロールスイッチステー、電源取り出しハーネスをセットにした車種専用キット。面倒な配線やカメラの位置決めが簡単にでき取り付け作業時間が短縮できます。
用途M760D/M820WD用の車種専用取付キット
セット内容フロントカメラステー、リアカメラステー、コントロールスイッチステー、電源取り出しハーネスおよび結線に必要なクワガタ端子、ギボシ、結束バンド
スマホで全方位をモニタリングできる防犯カメラで愛車を守る。人感センサーで自動追尾・自動録画。防犯機能以外に双方向で会話も可能。リアルタイムでカメラに映る映像、音声をスマホに送信。家に居なくてもスマホで確認ができ、離れていても安心の遠隔機能。カメラとソーラーパネルを接続するだけで、簡単設置で本格的な高性能防犯カメラ。【高画質でクリアに撮影】。600万画素のWカメラで、細かい部分まで鮮明に捉えます。高機能ズーム&広角カメラで死角なし。【リアルタイムに映像と音声をスマホで確認】。動く人を検知するとスマホに通知し、録画を開始。スマホから音声で威嚇し不審者を撃退。スマホアプリから見たい場所にフォーカスして遠隔監視が可能。【ナイトビジョンで優れた夜間撮影】。夜間の録画は鮮明なカラーモードと、侵入者に気づかれにくい暗視映像から選択し録画可能。暗い場所でもしっかり撮影。【人の動きを自動的に検知】。動く人を自動追尾録画。不審者はフラッシュとサイレン音で威嚇して侵入を未然に防ぐ。【雨やホコリに強い防水防塵設計】。室内はもちろん、屋外でも場所を選ばず使用可能。(防塵・防水規格:IP65)。【ソーラーパネル発電&大容量バッテリー蓄電】。太陽光で充電し内蔵バッテリーで稼動するので面倒な配線工事が不要。【本体設置】。天井、壁、柱に簡単に取り付けることができます。電源不要のため、コンセントのない場所でも簡単に設置することができます。太陽光が当たらない場所への設置も付属の5mケーブルを使って解決。別売アタッチメントを使用すれば穴開け不要でポールなどに設置可能。【リアルタイムを共有】。複数端末で共有可能。どこにいても複数端末、それぞれのアカウントから1台のカメラをシェアして使用できます。
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
関連キーワード