6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ほとんどの新車塗膜の他、油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜などに対し強力な剥離性能を発揮します。機械類の油汚れや接着剤などの除去にも使用できます。内容量:400mL。※ほとんどのプラスチックを侵しますので、プラスチックには使用できません。
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

ワックスセーフ機能を優先に開発した高濃縮中性シャンプーです。豊富な洗浄力の泡で塗装面を傷つけることなく素早く汚れを落とします。優れたpHバランスの界面活性剤がシーラントやコーティングの自然な特性を損なうことなく、汚れを優しくスピーディーに分解します。高濃度1:1000の希釈率を実現しました。・ 汚れが気になったときの一般的な洗車に最適です
用途ワックスセーフ機能付き高濃縮中性のバイク用シャンプー 仕様製造年月:個別表記 容量(mL)250 pH7.5 主成分界面活性剤・アミン・グリコシド 液性中性 形態液体 希釈1:1000(例:本液剤1ml:水1L) 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

高強力な洗浄力が特徴の濃縮中性シャンプーです。ワックスセーフ機能を持たせながら、強力洗浄力の泡で塗装面を傷つけることなく素早く汚れを落とします。優れたpHバランスの界面活性剤がシーラントやコーティングの自然な特性を損なうことなく、汚れを優しくスピーディーに分解します。高濃度1:1000の希釈率を実現しました。・汚れが気になったときの一般的な洗車に適しています
用途高強力な洗浄力の濃縮中性のバイク用シャンプー 仕様製造年月:個別表記 容量(mL)500 pH7.5 主成分界面活性剤・ナトリウム塩 液性中性 形態液体 希釈1:1000(例:本液剤1ml:水1L) 危険物の類別非危険物
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)MOTOREX マットケア
汚れの付着からマット塗装面を保護するコーティング剤。洗浄後に塗布することで、マット塗装の風合いを維持し、指紋の付着やほこり汚れから守ります。軽い汚れなら、水洗いで汚れが流れ落ちるので、お手入れも簡単。使いやすいムースタイプです。
用途マット塗装専用の保護コーティング剤。マット塗装の風合いをキープし、指紋やほこり汚れから保護。軽い汚れは水洗いでサッと落とせる、ラクラクメンテナンス。使いやすいムースタイプでムラなく塗布
1本(500mL)
2,998 税込3,298
欠品中

サンドペーパー等での足付け無しで、塗料が強力密着。クロームメッキ等足付けが困難な部分の塗装にオススメ。ステンレス、アルミ、クロームメッキ等の金属非鉄金属、およびPP、FRP、ABS、AES、アクリルなどの足付けが悪い素材に幅広く対応。素材に万能プライマーを塗布し、乾燥したらそのまま上塗りが可能。ただしプラサフのような膜厚はありませんので、塗布後の下地の状態(吸い込み細かい傷)によっては、本塗装前にプライマーサフェーサーを上塗りしてください。速乾タイプ。。テクニックレベル:初級。基本的な知識・技術が必要。色むらが起こりにくいので初心者向け。塗装処理剤。MCナンバー:X09。名称:万能プライマー (透明)。主な用途:クロームメッキ、アルミ、PP材と塗料の密着性を高める下地剤。PE材には不可。内容量:300ml。※ 塗布前には、泥、油脂等の汚れをきれいにしてから行なってください。
透明 仕様速乾タイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 見出しNoX09 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,298 税込2,528
4日以内出荷