「風圧 計」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ボルトオンで装着可能なブラストバリアーとスクリーン取付ステーのセット。走行中にライダーへの風圧を弱め疲労を軽減し、雨・虫・飛び石からライダーを保護します。スクリーン角度を3段階調節可。スクリーンは日本製ポリカーボネート。別売のVELONA タコメーターキット(品番:46252/46246)と同時装着可能。【適合車種】GB350C(24) [8BL-NC64]
用途適合車種:GB350C(24)。ボルトオンで装着可能なブラストバリアーのスクリーンと取付ステーのセット。高い透明度と強度を両立したポリカーボネート製スクリーン。別売のVELONA タコメーターキット(品番:46252/46246)と同時装着可能。スクリーン角度3段階調節可能
色スモーク
適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]
1キット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ブラストバリアーとスクリーン取付ステーの完全ボルトオンのセット。GB350Sにも使用できるようにフレーム形状を変更しました。走行中にライダーへの風圧を弱め疲労を軽減したり、雨/虫/飛び石からライダーを保護します。取付ステーはスクリーンをしっかりマウントできる3点支持タイプ。ステーは取り付けしやすい左右分割構造です。スクリーンは安心の日本製ポリカーボネイト。スクリーン角度を3段階調節可。GB350/S共用設計スクリーンマウント付属のフルパッケージ。装着に必要なパーツは全て同梱済。
スクリーン角度3段階調節可。
別売のVELONATMタコメーターキット(21912/21943)と同時装着可能。
純正アクセサリーのUSBソケットと同時装着可能。
用途GB350/S('21)<NC59>
関連キーワード