6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体重量約230g(74626バイク用ショックドライバーの約1/3の重量)と軽量なショックドライバー。ビット専用でありながら六角ソケットが付属。オートバイでの使用頻度が高いビットが付属ホルダーにセットされています。小型で工具箱の中でも邪魔にならない。グリップ部Φ19、長さ110mm。本体全長140mm。ビ ット内容:+ビット(PH1)、+ビット(PH2)、-ビット(5mm)、ヘックスビット(6mm)、。六角ソケット(6mm)、六角ソケット(8mm)。ビット差込口6.3mm。全長50mm(ソケットビットは36mm)。本体には20mm差し込まれます。
セット内容+ビット(PH1)、+ビット(PH2)、-ビット(5mm)、ヘックスビット(6mm)、六角ソケット(6mm)、六角ソケット(8mm) 長さ(mm)110 全長(mm)140 グリップ径(Φmm)19
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

バイク整備やDIYに活躍する、ソケットメインの1/4インチミニツールセット。ラチェットハンドルと、11サイズの六角ソケットを中心に、各種ビットを幅広く揃えています。1/4インチのエクステンションバー(50mm)も付属し、奥まった箇所の作業もスムーズ。トルクス、スクエア、プラス、マイナスビットも備え、幅広いメンテナンスや修理に対応
セット内容・1/4インチ ラチェットハンドル ×1・1/4インチ 50mm ソケットエクステンションバー ×1・六角ソケット:4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm・マイナスビット:4、6mm・プラスビット:PH1、PH2、PH3・トルクスビット:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40・スクエアビット:S2
1セット
2,798 税込3,078
翌々日出荷

バイクメンテナンスに便利なインチ・ミリサイズの複合ラチェットツールセット。力をかけやすいT字形状で、狭い場所でも扱いやすいミニラチェットに、1/4インチソケット対応の磁気エクステンションバー(60mm)とアダプター(25mm)を装備。トルクス、プラス、マイナス、六角ビットを幅広く取り揃え、細かなネジからボルトまでカバー。さらに、ミリサイズとインチサイズの六角ソケットを両方セットし、国内外のバイクの整備に幅広く対応。
セット内容・ミニラチェットT型ハンドル×1・1/4インチ 60mm 磁気エクステンションバー×1・1/4インチ 25mmアダプター×1・トルクスビット:T15、T20、T25、T30、T40・プラスビット:PH2、PH3・マイナスビット:4.0、5.0mm・六角ビット:4.0mm・ミリサイズ六角ソケット:4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10、12mm・インチサイズ六角ソケット:5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、15/32インチ
1セット
2,498 税込2,748
翌々日出荷

ビット多数の充実したミニツールセット。ラチェットドライバーに加え、1/4インチソケット対応の60mm磁気ビットホルダーとソケットアダプターを備え、幅広い作業に対応します。六角ソケットは5、6、8、10mmを揃え、様々なボルトサイズに対応可能。さらに、耐久性を高めた仕上げのビットを36本搭載。
セット内容・1/4インチ ラチェットドライバー ×1・1/4インチ 60mm 磁気ビットホルダー ×1・1/4インチ 25mm ソケットアダプター ×1・六角ソケット:5、6、8、10mm・CR-Vビット:全36本 / 各25mmマイナス:3、4、5、6mmプラス:PH0、PH1、PH2、PH3トルクス:T9、T10、T15、T20、T25、T30いじり止めトルクス:TT20、TT25、TT27、TT30スクエア:S0、S1、S2、S3六角:2、2.5、3、4、5mmPZ:PZ0、PZ1、PZ2、PZ3三角:TA18、TA27トライポイント:Y00、Y0スパナ:SP6
1セット
2,798 税込3,078
翌々日出荷

バイクのあらゆるネジ・ボルトに対応する多彩なラチェットドライバーのミニツールセット。コンパクトながら幅広いビット種類を揃え、あらゆるバイクのネジやボルトに対応。ラチェット機構により、狭い場所でもスムーズに回せます。コンパクト設計で持ち運びや収納に便利。
用途1/4インチソケット対応アダプター付きで幅広い工具と連携可能 セット内容・ラチェットドライバーハンドル×1・1/4インチ(6.35mm)対応アダプター(長さ25mm)×1・マイナスビット:3.0、4.0、5.0、6.0mm・プラスビット:PH0、PH1、PH2、PH3・トルクスビット:T15、T20・六角ビット:4.0、5.0、6.0mm・PZビット:PZ1、PZ2・六角ソケット:5、6、7、8、9、10mm
1セット
2,398 税込2,638
翌々日出荷

基本サイズのビットと六角ソケットを揃えた、ミニラチェットツールセット。力をかけやすいT字形状のラチェットハンドルは、コンパクトで扱いやすく、限られたスペースでの作業にも便利です。さらにエクステンションバーを使えば、奥まった場所のネジにも簡単にアクセスでき、作業の幅が広がります。日常の整備やDIY、バイクや自転車、自動車など幅広い用途に活用できます。
用途プラス・マイナス・トルクスの各種ビットを幅広くカバー。アダプターと延長バー付きで奥まったネジにも対応 セット内容・ミニラチェットT型ハンドル ×1・1/4インチ(6.35mm)対応アダプター(長さ25mm)×1・エクステンションバー ×1・マイナスビット:3.0、5.0、6.0mm・プラスビット:PH1、PH2、PH3・トルクスビット:T10、T15、T20・六角ソケット:5、6、7、8、9、10mm
1セット
1,998 税込2,198
6日以内出荷