カテゴリ
- バイク部品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- ホンダ(1,781)
- エレコム(83)
- Qlight(44)
- 三菱ふそう(33)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(20)
- SPARKFUN(18)
- SMC(17)
- テンパール工業(13)
- BOSCH(ボッシュ)(11)
- NTB(11)
- 太陽技研(11)
- be quiet!(10)
- IDEM(10)
- PANDUIT(パンドウイット)(9)
- Seeed Studio(9)
- ミヤコ(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- 雅(8)
- ブランドをもっと見る
「gbl」の検索結果

レザーニーグリップパッド
DAYTONA(デイトナ)¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷オシャレにガソリンタンクをカスタマイズ、デザインと機能を兼ね備えたタンクパッド。車種専用設計のパッドはダイヤステッチでクラシックデザインにマッチ。シートに使われるPVCレザーを使用することで、太陽光や風雨に晒されても色の変色や色移り無し。ウレタンを裏打ちすることで、冬でもタンクの冷たさを軽減しニーグリップを助けます。タンクを傷つけない強力両面テープで固定。【適合車種】GB350/S(21-24) [2BL/8BL-NC59]用途適合車種: GB350/S(21-24)。レザーでオシャレにカスタマイズ、デザインと機能を兼ね備えたタンクパッド。シート用レザーを採用。対候性に優れ色の変色や色移り無し。レザーにウレタンを裏打ちして、ニーグリップ時の冬のタンクの冷たさを軽減。タンクを傷つけない強力両面テープ固定色ブラック適合車種GB350/S(21-24)
LOWスタイルハンドル
DAYTONA(デイトナ)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷クロームメッキで、綺麗な光沢が美しさを出し高級感あるロースタイルハンドル。純正ハンドルよりグリップ位置を15mm低く、若干手前内側に絞ることで生まれる程よい前傾姿勢に。エンド部には6mmネジ穴加工済みなので、純正のバーエンドの他にM6サイズのバーエンドミラーアダプターが装着可能です。スイッチボックス回り穴開け加工と取付位置決めポンチマーク加工済で、面倒なハンドルの穴あけ加工の必要がありません。全高+-40mm/全幅+-20mmの継続検査基準値内に収まる設計のため、記載変更等は必要ありません。【適合車種】GB350(23) [8BL-NC59]。・クロームメッキ仕上げ。・ハンドル径Φ22.2。・車検対応。・スイッチボックス周り穴開け加工済み用途適合車種:GB350(23)。カフェスタイルにちょうど良いロースタイルハンドル。クロームメッキの綺麗な光沢が高級感を出す。グリップ位置を15mm低くし、内側に絞ることで生まれる程よい前傾姿勢。M6バーエンド&バーエンドミラーアダプター対応。スイッチボックス回り止め穴開け加工済み/取付位置決め用ポンチマークあり色クロームメッキ適合車種GB350(23)
BRAKING BL01RID
DAYTONA(デイトナ)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。
BRAKING BL02RID
DAYTONA(デイトナ)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。
VELONAタコメーターキット
DAYTONA(デイトナ)¥19,980税込¥21,9781キット5日以内出荷から6日以内出荷薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。スピードメーター左側にブラックボディのVELONAタコメーターを装着できるボルトオンキット。メーターは実用回転域にマッチした9000rpm表示。取り付けステーはメーターへの振動を軽減するラバーマウント方式を採用しています。ブラストバリアー車種別キット(品番:46260)、エアロバイザーキット車種別キット(品番:46261/47309)の同時装着が可能です。【適合車種】。GB350C(24) [8BL-NC64]用途適合車種:GB350C(24)。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。キーオンでオープニング演出適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]
DAYTONA COZYシート(COMP)
DAYTONA(デイトナ)¥43,980~税込¥48,378~1個6日以内出荷純正に近い形状ながらライダー部分を削ってスリムにし、座面を約20mmダウンさせたローダウンシート。ウレタン形状や表皮は純正のフォルムに近づけることで、あからさまな「ローダウン感」を感じさせません。一体成型のスーパーウレタンの硬さ・弾力性により、ライダーの体重をシート全体で受け止めて長時間座っていても疲れにくい。シートベース組み込み済み。取り付けには純正のシート金具を流用し、車載工具の取り付けも可能。フレームとの接点にはクッションゴムを貼り付けてあり、車体側を傷つけない仕様です。用途適合車種:GB350(21-23) [2BL-NC59/8BL-NC59] 。純正のフォルムに近いローダウン感がなく、純正比約20mmダウン。一体成型のスーパーウレタンで長時間のライディングでも疲れにくい。シートベース組み込み済み。取り付けには純正のシート金具を使用。フレームと接点にはクッションゴム付きで車体側の傷付け防止適合GB350(21-23) [2BL-NC59/8BL-NC59]
Blast Barrier(ブラストバリアー) 補修用スクリーン取付ステー
DAYTONA(デイトナ)¥6,798税込¥7,4781キット6日以内出荷別売のブラストバリアー/エアロバイザーのスクリーン単体を取付けるための車種専用ステー。ブラストバリアー(品番:68305/68303)を装着可能。エアロバイザー(品番:67572/67573)を装着可能。【適合車種】。GB350C(24) [8BL-NC64]用途適合車種:GB350C(24)。車体のフォルムを崩さないブラック塗装ステー。ブラストバリアー(品番:68305/68303)/エアロバイザー(品番:67572/67573)を装着可能適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]
Aerovisor(エアロバイザー) 車種別キット
DAYTONA(デイトナ)¥11,980税込¥13,1781キット6日以内出荷快適にツーリング&街乗りを。ボルトオンで装着可能なエアロバイザーとスクリーン取付ステーのセット。スクリーンは日本製ポリカーボネート。別売のVELONA タコメーターキット(品番:46252/46246)と同時装着可能。【適合車種】。GB350C(24) [8BL-NC64]用途適合車種:GB350C(24)。ボルトオンで装着可能なエアロバイザーのスクリーンと取付ステーのセット。高い透明度と強度を両立したポリカーボネート製スクリーン。別売のVELONA タコメーターキット(品番:46252/46246)と同時装着可能仕様【同時装着】VELONA タコメーターキット(品番:46252/46246)適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]
サドルバッグサポート取付キット2
DAYTONA(デイトナ)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷純正アクセサリーのキャリアにサドルバッグサポート(品番:46193/46194)を同時装着するための取付キット。【適合車種】 GB350C(24) [8BL-NC64]。ボルト、スペーサーのセット。片側用用途適合車種: GB350C(24)。純正キャリアとサドルバッグサポート(品番:46193/46194)を同時装着したい場合に必要な取付キット。片側1セット入り。左右にサドルバッグサポートを装着の場合、2セット必要適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]入数片側1セット入り
Blast Barrier(ブラストバリアー) 車種別キット
DAYTONA(デイトナ)¥15,980税込¥17,5781キット6日以内出荷ボルトオンで装着可能なブラストバリアーとスクリーン取付ステーのセット。走行中にライダーへの風圧を弱め疲労を軽減し、雨・虫・飛び石からライダーを保護します。スクリーン角度を3段階調節可。スクリーンは日本製ポリカーボネート。別売のVELONA タコメーターキット(品番:46252/46246)と同時装着可能。【適合車種】GB350C(24) [8BL-NC64]用途適合車種:GB350C(24)。ボルトオンで装着可能なブラストバリアーのスクリーンと取付ステーのセット。高い透明度と強度を両立したポリカーボネート製スクリーン。別売のVELONA タコメーターキット(品番:46252/46246)と同時装着可能。スクリーン角度3段階調節可能色スモーク適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]
サドルバッグサポート 右側専用
DAYTONA(デイトナ)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。バッグサポートバーにより、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。【適合車種】GB350C(24) [8BL-NC64]。推奨バッグサイズ12L。最大積載量5kg用途適合車種:GB350C(24)右側専用。バッグのリアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。ヘンリービギンズのサドルバッグ12Lの装着を推奨。対応バッグ:ベルト掛け内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm最大積載量(kg)5適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]バッグ容量(L)推奨:12
ローダウンキット
DAYTONA(デイトナ)¥69,980税込¥76,9781キット6日以内出荷ローダウンして足つきの不安を解消。高次元の乗り心地、コーナリング性能、ギャップ走破性を実現したアジャスタブルリアショック。純正比-15~-30mmの間で無段階に調整が可能。ローダウンに必要なショートサイドスタンドも付属。【適合車種】GB350C(24) [8BL-NC64]。・調整幅(自由長):338-353mm。・伸側減衰調整20段。・スプリングプリロード無段階調整式。・ショートサイドスタンド付属。・純正サイドスタンドスイッチ使用可能用途適合車種:GB350C(24)。ローダウンして足つきの不安を解消。車高調整幅(自由長):338-353mm。伸側減衰調整20段 / スプリングプリロード無段階調整式。ショートサイドスタンド付属その他【伸側減衰調整】20段色シルバーボディ/ブラックスプリング調整範囲(mm)【幅(自由長)】338~353適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]
サドルバッグサポート 左側専用 ヘルメットホルダー付き
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。バッグサポートバーにより、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。ヘルメットホルダー付きで、サドルバッグを装着してもヘルメットの装着が可能。サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。【適合車種】GB350C(24) [8BL-NC64]。推奨バッグサイズ12L。最大積載量5kg用途適合車種:GB350C(24)左側専用。ヘルメットホルダー付き。サドルバッグ装着時でもヘルメット装着が可能。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。ヘンリービギンズのサドルバッグ12Lの装着を推奨。対応バッグ:ベルト掛け内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm最大積載量(kg)5適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]バッグ容量(L)推奨:12
クラシックキャリア
DAYTONA(デイトナ)¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷ボディラインに沿ったパイプワークのクラシックなデザインのキャリア。キャリアの天面をタンデムシートと近付けることで大きな荷物を積載しやすくしました。純正グラブバーを外すと純正ヘルメットホルダーも外れてしまうので、ヘルメットホルダーを付属しています。【適合車種】GB350C(24) [8BL-NC64]。・最大積載量:5kg。・スチール製グロスブラック仕上げ。・メインパイプ部:Φ22.2。・取付可能なボックス:取り付けベース込み重量が3.5kg以下のGIVI社モノロックケースのみ。・デイトナ製サドルバッグサポート(左側品番:46193/右側品番: 46194)との同時装着可能。別途必要な部品はありません。・積載部寸法:長さ200×幅(前)195×幅(後)135(mm)用途適合車種:GB350C(24)。キャリアの天面がタンデムシートに近く大きな荷物を積載しやすい。最大積載量:5kg 、積載部寸法:長さ200×幅(前)195×幅(後)135(mm)。デイトナ製サドルバッグサポート(左側品番:46193/右側品番: 46194)との同時装着可能。ヘルメットホルダー付属寸法(mm)積載部:長さ200×幅(前)195×幅(後)135色グロスブラック最大積載量(kg)5適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]素材スチール製グロスブラック仕上げパイプ直径(Φmm)メインパイプ部:22.2
パイプエンジンガード
DAYTONA(デイトナ)¥29,980税込¥32,9781セット6日以内出荷大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。転倒時にライダーや愛車へのダメージを軽減。ボルトオンで装着できるΦ25.4スチールパイプ製。アメリカンバイクのハンドルと同じ太さのため、フォグランプなどハンドルにクランプするアイテムの装着も可能です。車体上部を保護する「パイプエンジンガード UPPER」は、GB350Cのクラシックなデザインにマッチしたラウンドスクエア形状で、幅広設計により純正のワイドなガソリンタンクをしっかり保護します。MADE IN JAPAN。【適合車種】。GB350C(24) [8BL-NC64]。・左右セット。・スチール製グロスブラック塗装仕上げ。・装着寸法:最大幅631×高さ341(mm)。・高強度ボルト付属用途適合車種:GB350C(24)。軽度な転倒時にガゾリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限に。ハンドルと同じ太さのΦ25.4スチールパイプ製。フォグランプなどハンドルにクランプするアイテムが装着可能。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。クラシックなデザインにマッチしたラウンドスクエア形状で、幅広設計によりガソリンタンクをしっかり保護材質スチール製グロスブラック塗装仕上げ寸法(幅W×高さH)(mm)【装着時】631×341内容左右セット適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]