カテゴリ

  • バイク部品(38)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • DAYTONA(デイトナ)
  • StarTech.com(548)
  • KINGBRIGHT(485)
  • ホンダ(441)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(226)
  • 三菱ふそう(225)
  • エレコム(141)
  • サンワサプライ(138)
  • Qlight(124)
  • メディアカバーマーケット(103)
  • AMPHENOL(87)
  • BUFFALO(バッファロー)(75)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(75)
  • ATEN(71)
  • ASUS(エイスース)(67)
  • サンワダイレクト(62)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(52)
  • RS PRO(52)
  • サクラクレパス(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gbr」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MIO MIVUE MP20 DAYTONA(デイトナ)

    MIO MIVUE MP20

    DAYTONA(デイトナ)
    20,980税込23,078
    1セット
    当日出荷
    バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。ヘルメット装着するだけで自動で電源をオン/オフするシンプルで使いやすい。前後フルHD録画で7.5時間連続録画可能。スマートフォンで映像確認からカメラの設定変更まで快適操作。ご購入より1年保証付き。【ボタン1つでカンタン操作】。本体の1つのボタンですべての操作に対応。覚えることが少なく取り付けもカンタンだから、初めてのバイク用ドライブレコーダーにピッタリ。【感応録画】。本体が3分間静止し移動や操作がない場合、自動でスタンバイ状態に入ります(録画は停止されます)。移動や振動を検知すると録画が再開されます。【自動電源ON+即録画】。本体をマウントに取り付けると、自動的に電源が入って録画が開始されます。マウントから本体を取り外すと、自動的に電源が切れます。【前後フルHDでクリアに録画、全国LED信号機対応】。解像度1080Pの200万画素FullHD。フレームレート29fpsの高画質は、シャープで鮮明に記録でき、車体取付タイプのドライブレコーダーにも引けを取りません。全国のLED信号機に対応し、東日本/西日本いずれの周波数帯でも録画可能。【WDR機能搭載で鮮明に録画】。WDR機能を搭載し、リアルタイムで明暗差を補正。逆光や夜間などでも見やすい映像を安定して記録します。【SuperMP4】。録画データは毎秒ごとに保存されます。たとえ電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止します。また、このファイル形式はi O S 、Androidスマートフォンで再生が可能です。【2倍速Wi-Fi】。スマートフォンでドライブレコーダーを操作。録画映像もその場で確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になってより快適に。【最大7.5時間録画、micro SDXC128GB対応】。micro SDXC128GB対応で長時間の映像をしっかり保存。3200mAhの大容量バッテリーで、満充電状態で約7.5時間連続録画(連続稼動)が可能。【衝撃を検出した場合は、自動的に専用フォルダに記録】。Gセンサーが設定値以上の衝撃や異常な傾きを検出すると自動的にイベント録画データとして記録します。【Mio 専用モバイル版アプリケーション】。スマートフォンでカメラの設定やファームウェアのアップデート可能。イベント録画として保存されたファイルは、スマートフォンですぐに確認できます。リアルタイムで映像を視聴、録画ファイルは分類されます。機能設定はスマートフォンで変更でき、簡単便利。
    用途バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。ボタン1つで簡単操作でき初めてのバイクドラレコにピッタリ。雨天でも安心なIP67の防塵・防水仕様。本体の1つのボタンで全ての操作に対応。本体をマウントに取り付け自動で電源オンで録画開始。本体が3分間の静止で自動スタンバイし移動や振動を検知して録画再開する感応録画。前後FullHDでナンバープレートまで鮮明に記録。連続7.5時間録画の撮影可能。全国LED信号機にも対応。スマホで録画映像を確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になり高速化を実現。スマホアプリで設定変更も可能。Super MP4で高品質な映像と音声で決定的瞬間を撮り逃さない、重要な映像は最後まで記録し確実に保存記録ファイル形式Super MP4録画時間7.5時間防水性IP67
  • MIO MIVUE MP30GPS DAYTONA(デイトナ)

    MIO MIVUE MP30GPS

    DAYTONA(デイトナ)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。自動で電源をオン/オフするシンプルで使いやすい前後2K録画。スマートフォンで映像確認からカメラの設定変更まで快適操作。長期の使用も安心な3年保証付き。【ボタン1つでカンタン操作】。本体の1つのボタンですべての操作に対応。覚えることが少なく取り付けもカンタンだから、初めてのバイク用ドライブレコーダーにピッタリ。【感応録画】。本体が3分間静止し移動や操作がない場合、自動でスタンバイ状態に入ります(録画は停止されます)。移動や振動を検知すると録画が再開されます。【自動電源ON+即録画】。本体をマウントに取り付けると、自動的に電源が入って録画が開始されます。マウントから本体を取り外すと、自動的に電源が切れます。【前後2Kの高画質録画、安心の全国LED信号機対応】。解像度1440Pの400万画素2K。フレームレート29fpsの高画質は、シャープで鮮明に記録でき、車体取付タイプのドライブレコーダーにも引けを取りません。全国のLED信号機に対応し、東日本/西日本いずれの周波数帯でも録画できるので安心です。【HDR機能搭載で鮮明に録画】。HDR機能を搭載し、白とびなどの明暗差を補正。逆光にも強くあらゆる状況で安定した映像を記録します。【SuperMP4】。録画データは毎秒ごとに保存されます。たとえ電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止します。また、このファイル形式はi O S 、Androidスマートフォンで再生が可能です。【2倍速Wi-Fi】。スマートフォンでドライブレコーダーを操作。録画映像もその場で確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になってより快適に。【最大4.5時間録画、micro SDXC256GB対応】。micro SDXC256GB対応で長時間上書きされない録画が可能です。3200mAhの大容量バッテリーで4ー4.5時間連続録画が可能。【衝撃を検出した場合は、自動的に専用フォルダに記録】。Gセンサーが設定値以上の衝撃を検出すると自動的に衝撃録画データとして記録します。ただし1ファイルの前半20秒以内または後半20秒以内に衝撃を検出した場合、前もしくは後のデータ2ファイルを衝撃録画データとして保存します。【GPS内蔵】。GPSを内蔵し、走行位置、日時、速度情報も自動で記録。スマートフォンアプリMiVue Proで、映像の再生が可能です。 。5種類のGPS信号(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、みちびき)を同時に受信可能で受信精度、受信速度が向上。【Mio 専用モバイル版アプリケーション】。スマートフォンでカメラの設定やファームウェアのアップデート可能。イベント録画として保存されたファイルは、スマートフォンですぐに確認できます。リアルタイムで映像を視聴、録画ファイルは分類されます。機能設定はスマートフォンで変更でき、簡単便利。
    用途バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。ボタン1つで簡単操作でき初めてのバイクドラレコにピッタリ。雨天でも安心なIP67の防塵・防水仕様。本体の1つのボタンで全ての操作に対応。本体をマウントに取り付け自動で電源オンで録画開始。本体が3分間の静止で自動スタンバイし移動や振動を検知して録画再開する感応録画。前後2Kの高画質録画。夜間でも鮮明に記録できて、HDR機能を搭載し白とびなどの明暗差を補正。ナンバープレートまでシャープに記録。安心の全国LED信号機対応。スマホで録画映像を確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になり高速化を実現。スマホアプリで設定変更も可能。Super MP4で高品質な映像と音声で決定的瞬間を撮り逃さない、重要な映像は最後まで記録し確実に保存。GPS内蔵で走行位置と時間を自動で記録本体質量(g)145(マウント無し)センサーG-センサー:有 (X,Y,Z 3軸)有効画素数カメラ:400万画素機能ファームウェア アップデート:有(MiVue Pro Appで可能)本体サイズ(mm)100×47.7×34(マウント無し)解像度【解像度/フレームレート】前/後:1440P/29fp ; 1080P/ 58fps ;1080P/29fps、HDR視野角【カメラ】1440P:斜角123.6°/水平105°/垂直56.8°、1080P:斜角88.8°/水平76.6°/垂直42.4°充電電圧(V)DC5 (Type-C)保存モードデータ高速保存:有保存形式録画ファイル:MiVue Pro Appでスマートフォンへ転送記録ファイル形式SuperMP4 (H.264)録画時間最大4.5時間バッテリー容量(mAh)3200(稼働時間約4~4.5時間)F値カメラ:F2.0記録メディアmicro SDXC256GB対応、micro SDHC 32GB-SDXC 256GB以下 (U3/C10/V30以上)防水性防水性能:IP67(ケーブル、差し込み口は非防水)動作温度範囲(℃)動作温度範囲 -10~60(本体温度が45を超えるとバッテリーの充電停止)Wi-Fi有(高速2.4G)録画方式【イベント録画】衝撃感知録画、手動録画【タイムラプス】有GPS有 (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, みちびき)
  • BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)

    BLACK COVER QUICK

    DAYTONA(デイトナ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。レブル1100/DCT(21-23)、BROS650(88-90)、CB650F(14-17)、CB650R(19-23)、CBR650R(19-23)、CBR650F(14-17)、GB500(85-89)、レブル500(17-23)、BROS400(88-90)、CB-1(89-91)、CB400F/ABS(13)、CB400FOUR(97-00)、CB400SB/ABS(05-21)、CB400SF(92-98)、CB400SFバージョンR/S(95-99)、CB400SFハイパーVTEC /Spec2/Spec3/Revo/ABS(99-16)、CB400SF ABS(14-21)、CB400SS(02-07)、CBR400F(84-85)、CBX400F(81-82/84)、GB400(85)、VRX400ロードスター(95-99)、400X/ABS(13-22)、ウイング(81) [GL400]、ウイングカスタム(81) [GL400]、ゼルビス(91)、レブル250/S Edition(17-23)、レブル/2/S(85-99)、ADV150(20-21)。【YAMAHA】。MT-10/SP(17-22)、MT-09/SP(14-22)、XSR900(16-21)、MT-07/ABS(14-22)、XSR700(18-23)、SRX600-1/2/3/4(85-94)、FZ400(97-99)、FZ400R(84-87)、FZR400/R(86-89)、FZR400RR-SP(90-94)、FZR400RR(90-94)、SR400/FI(01-21)、SRX400-1/2/3/4(85-99)、XJ400(80)、XJ400D/S(81)、XJ400Z/ZS(83)、XJ400ZE(84)、XJR400/S(93-96)、XJR400R/2(95-07)、ディバージョン(91)、YZF-R3 ABS(15-23)、SRX250/F(84/90)、WR250R/X(07-17)、XV250ビラーゴ/S(88-99)、YZF-R25/ABS(15-23)。【SUZUKI】。GSX-R1000(01-21)、GSX-R1000R/ABS(19-22)、GSX-S1000GT(22-23)、KATANA(19-23)、GSR750/ABS(11-15)、GSX-S750(17-21)、SFV650/ABS(10,16)、SV650/S/ABS/X(99-01/16-23)、DRZ400SMZ(07)、GS400E(91-94)、GSR400/ABS(06-10)、GSX400E カタナ(83)、GSX400F/W(81-84)、GSX400S カタナ(92-99)、GSX400X インパルス(86)、GSX400R(84-87)、GSXR400(88)、GSX-R400-SP(88)、GSX-R400R SP/2(89-94)、GSXR400R(89-95)、RG400ガンマ(85-87)、RF400R(93-97)、RF400RV(94-00)、SV400/S(98-99/03-05)、イナズマ400(97-02)、インパルス400/タイプS(94-00/05-07)、グラディウス400ABS(10-12)、サベージ400(86-88/92-95)、バンディッド400VZ(97-99)、GT380(74-77)、アクロス(90-99)、Vストローム250(17-23)、Vストローム250SX(23)、GF250S(85-86)、GS250FW(84-85)、GSR250S(14-15)、SW-1(92)、マローダー250(98-06)、マローダー125(98-00)。【KAWASAKI】。Z650(17-24)、エリミネーター/SE(24)、ER-4n/ABS(11-13)、FX400R(85-87)、GPX400R(87)、GPZ400/F(83)、GPZ400F2(84-89)、GPZ400R(85-89)、GPZ400S(86-87)、KH400(76-78)、Ninja400/R/ABS/KRT(11-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Z400(19-24)、Z400FX(79-80/82)、Z400GP(82)、Z400LTD(80/83)、ZRX400/2(94-08)、ZXR400/R(89-01)、ZZR400(90-06)、ZX-4(88)、ザンザス(92-95)、ゼファー400(89-96)、ゼファーX(96-08)、250カジュアルスポーツ(86)、Dトラッカー(98-07)、DトラッカーX(08-16)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、ヴェルシスX 250/ABS/TOURER(17-23)、ZZR250(90-07)、エリミネーター250LX/SE(88-00)。【Aprilia】。RSV1000SP(00)、RSV1000/R(98-04)。【DUCATI】。DIAVEL1260(19-21)、1199/R/S/S TRICOLORE(12-14)、1198/R/S/SP(09-11)、ハイパーモタード1100(08-09)、ハイパーモタード1100EVO/SP/CORSE EDITION(10-12)、ハイパーモタード1100S(08-09)、モンスター1100(08-10)、モンスター1100DIESEL(13)、モンスター1100EVO ABS(12-13)、モンスター1100S(08-10)、モンスター1000(04-05)、モンスター1000DARK(03)、モンスター1000S(03-05)、S2R1000(06-08)、S4R(04-07)、S4R S(06-08)、スーパースポーツ1000/DS(03-06)、999(03-06)、999R/XEROX(04-06)、999S(03-06)、999S AMA(07)、998(02-03)、998MATRIX(04)、998R(02)、998S(02-04)、996(99-01)、996R(01)、996S(00-01)、996SPS(99-00)、ST2(97-03)、ST4(99-03)、モンスターS4(01-03)、916SPS(98)、916ストラーダ(94-98)、916SP(94-97)、900SS(91-97)、SS900(98-02)、SS900S(02)、M900(93-99)、M900/CROMO/DARK/METALLIC/S(00-02)、MH900evoluzione(01-02)、899(14)、899 PANIGALE(15)、848(08-10)、848EVO(11-13)、ハイパーモタード(821cc)(13-15)、ハイパーモタード SP(821cc)(13-15)、ハイパーストラーダ(821cc)(13-15)、M821/DARK/STRIPES(15)、Scrambler Icon(15-19)、800SPORT(03)、M800/DARK/S(03-04)、SS800(04-07)、ハイパーモタード796(10-12)、モンスター796(11)、モンスター796ABS(11-14)、750SS(91-97)、SS750(98/00-02)、SS750S(750SPORT)(02)、M750(96-99)、M750/DARK/S(00-02)、モンスター696(08-11)、モンスター696ABS(10-14)、620SPORT(03)、M620/DARK/MATRIX(02-05)、M620S(02-03)、M600/DARK/DARKCITY/METALLIC(00-01)、M400(96-06)、M400DARK(02-05)、M400METALLIC(01)、M400S(03)。【Triumph】。SPEED TRIPLE S(05-09)、T955 DAYTONA(T595/H658)(99-06)、BONNEVILE(05-08)、STREET TRIPLE(08)
    用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:レブル1100(21-23)、レブル250(17-23)、MT-09(14-22)、XSR900(16-21)、SR400(01-21)、KATANA(19-23)、Vストローム250(17-23)、Z650(17-24)、エリミネーター/SE(24)、Ninja ZX-25R(21-24)などサイズLL耐水圧(mm)20000
  • PREMIUM ZONE ハンドルバーエンドプラグ HANABI DAYTONA(デイトナ)

    PREMIUM ZONE ハンドルバーエンドプラグ HANABI

    DAYTONA(デイトナ)
    5,298税込5,828
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。ノーマルハンドルに対応するバーエンドプラグ。【メーカー確認車両】。レブル1100/DCT(21ー23)、レブル1100T/DCT(22ー23)、GB350/S(23)
    用途ノーマルハンドルに対応するバーエンドプラグ。アルミ削り出しで2色のコントラストが際立つデュアルアルマイト仕上げ。日本製。参考適合車種:レブル1100/DCT(21ー23)、レブル1100T/DCT(22ー23)、GB350/S(23)適合車種レブル1100/DCT(21ー23)、レブル1100T/DCT(22ー23)、GB350/S(23)
  • ドライブレコーダー M820WD/M802WD/M760D用 オプション品 GB350/S/C(21-24)専用 ステー 取り付けキット DAYTONA(デイトナ)

    ドライブレコーダー M820WD/M802WD/M760D用 オプション品 GB350/S/C(21-24)専用 ステー 取り付けキット

    DAYTONA(デイトナ)
    5,998税込6,598
    1セット
    翌々日出荷
    MiVue M760D(品番:17100)/M820WD(品番:40860)/M802WD(品番:47750)ドライブレコーダーを取り付けるために必要になるカメラステー、コントロールスイッチステーをセットにした車種専用キット。カメラの位置決めが簡単にでき取り付け作業時間が短縮できます。【適合車種】。GB350(21-23)、GB350S(21-23)、GB350C(24)。【セット内容】。フロントカメラステー、リアカメラステー、コントロールスイッチステーおよび結線に必要なクワガタ端子、ギボシ、結束バンド
    用途M760D/M820WD/M802WD用の車種専用取付キット。適合車種:GB350/S(21-23)、GB350C(24)。カメラ位置決めの作業時間短縮。カメラ、コントローラーステーのセット品適合GB350(21-23)GB350S(21-23)GB350C(24)
  • カスタムシートCAFE GB350S DAYTONA(デイトナ)

    カスタムシートCAFE GB350S

    DAYTONA(デイトナ)
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    セパレートハンドルなど低めのポジションにフィットするカフェスタイルシート。前傾姿勢に合わせて、着座位置も少し前よりに設定しています。シート高はノーマル比で約-25mmとダウン量は少なめながら、ライダー側の座面幅を狭めて肩もなだらかに落とすとことで、足つき性も向上。GB350Sをカフェ仕様にチェンジ。
    用途一体成形のスーパーウレタンで長時間のライディンングでも疲れにくい。前傾姿勢に合わせた着座位置と座面幅を狭め足つき性を向上。カフェレーサースタイルにチェンジ。純正シート比:25mmダウン適合車種GB350S(21-25) [2BL-NC59/8BL-NC59] ※GB350/C 装着不可
  • チェンジペダルキット DAYTONA(デイトナ)

    チェンジペダルキット

    DAYTONA(デイトナ)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:22990。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350
  • LOWスタイルハンドル DAYTONA(デイトナ)

    LOWスタイルハンドル

    DAYTONA(デイトナ)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    クロームメッキで、綺麗な光沢が美しさを出し高級感あるロースタイルハンドル。純正ハンドルよりグリップ位置を15mm低く、若干手前内側に絞ることで生まれる程よい前傾姿勢に。エンド部には6mmネジ穴加工済みなので、純正のバーエンドの他にM6サイズのバーエンドミラーアダプターが装着可能です。スイッチボックス回り穴開け加工と取付位置決めポンチマーク加工済で、面倒なハンドルの穴あけ加工の必要がありません。全高+-40mm/全幅+-20mmの継続検査基準値内に収まる設計のため、記載変更等は必要ありません。【適合車種】GB350(23) [8BL-NC59]。・クロームメッキ仕上げ。・ハンドル径Φ22.2。・車検対応。・スイッチボックス周り穴開け加工済み
    用途適合車種:GB350(23)。カフェスタイルにちょうど良いロースタイルハンドル。クロームメッキの綺麗な光沢が高級感を出す。グリップ位置を15mm低くし、内側に絞ることで生まれる程よい前傾姿勢。M6バーエンド&バーエンドミラーアダプター対応。スイッチボックス回り止め穴開け加工済み/取付位置決め用ポンチマークありクロームメッキ適合車種GB350(23)
  • LOWスタイルハンドル DAYTONA(デイトナ)

    LOWスタイルハンドル

    DAYTONA(デイトナ)
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷
    マッドブラックでスポーティな雰囲気を醸し出すロースタイルハンドル。純正ハンドルよりグリップ位置を15mm低く、若干手前内側に絞ることで生まれる程よい前傾姿勢に。エンド部には6mmネジ穴加工済みなので、純正のバーエンドの他にM6サイズのバーエンドミラーアダプターが装着可能です。スイッチボックス回り穴開け加工と取付位置決めポンチマーク加工済で、面倒なハンドルの穴あけ加工の必要がありません。全高+-40mm/全幅+-20mmの継続検査基準値内に収まる設計のため、記載変更等は必要ありません。【適合車種】GB350(23)。車検対応。スイッチボックス周り穴開け加工済み
    用途カフェスタイルにちょうど良いロースタイルハンドル。マットブラックがスポーティな雰囲気を醸し出す。グリップ位置を15mm低くし、内側に絞ることで生まれる程よい前傾姿勢。M6バーエンド&バーエンドミラーアダプター対応。スイッチボックス回り止め穴開け加工済み/取付位置決め用ポンチマークありハンドル径(Φmm)22.2塗装スチール製マットブラック適合車種GB350(23)スタイルLOW
  • レザーニーグリップパッド DAYTONA(デイトナ)

    レザーニーグリップパッド

    DAYTONA(デイトナ)
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷
    オシャレにガソリンタンクをカスタマイズ、デザインと機能を兼ね備えたタンクパッド。車種専用設計のパッドはダイヤステッチでクラシックデザインにマッチ。シートに使われるPVCレザーを使用することで、太陽光や風雨に晒されても色の変色や色移り無し。ウレタンを裏打ちすることで、冬でもタンクの冷たさを軽減しニーグリップを助けます。タンクを傷つけない強力両面テープで固定。【適合車種】GB350/S(21-24) [2BL/8BL-NC59]
    用途適合車種: GB350/S(21-24)。レザーでオシャレにカスタマイズ、デザインと機能を兼ね備えたタンクパッド。シート用レザーを採用。対候性に優れ色の変色や色移り無し。レザーにウレタンを裏打ちして、ニーグリップ時の冬のタンクの冷たさを軽減。タンクを傷つけない強力両面テープ固定ブラック適合車種GB350/S(21-24)
  • MIO MIVUE M820PRO DAYTONA(デイトナ)

    MIO MIVUE M820PRO

    DAYTONA(デイトナ)
    56,980税込62,678
    1個
    欠品中
    前後2カメラを搭載したバイク専用ドライブレコーダー。2K高画質とSTARVIS 2センサーにより、昼夜を問わず状況を記録します。Wi-Fi接続でスマートフォンから映像確認や設定変更が行え、日常使いにも便利。64GB microSDカード付属で、購入後すぐに使用できます。【2K高画質+STARVIS 2センサー/HDR対応】。フルHDを超える2K解像度で細部まで記録。STARVIS 2センサーにより夜間でもノイズを抑え、HDRにより明暗差のあるシーンでも白飛びや黒つぶれを抑えた映像を記録します。【ループ録画/イベント録画】。録画データは上書きされるループ録画に対応。衝撃を検知した場合はイベント録画として保存し、重要なデータを保護します。【駐車監視モード】。駐車中の衝撃や動きを検知して録画。エンジン停止中も車両周辺の状況を記録します。【スマートフォン連携(Wi-Fi対応)】。専用アプリ「MiVue Pro」で映像の確認や設定変更が可能。録画データの管理もスマートフォンで行えます。【GPS機能搭載】。走行位置・日時などの情報を記録。アプリ上で走行ルートの確認が可能です。【セパレート構造】。本体・前後カメラ・コントロールスイッチを分離した設計。車体に合わせて柔軟に取り付けできます。
    用途2K高画質+STARVIS 2センサー搭載:フルHDを超える2K解像度により、ナンバーや周囲の状況をより細かく記録。ソニー製STARVIS 2採用で夜間や暗所でもノイズを抑えた鮮明な映像。夜間でも見やすい映像:低照度環境でも明るくクリアに撮影でき、夜間走行やトンネル内でも状況を把握しやすい。前後2カメラで記録:フロント・リア同時録画により、走行中の状況を前後からしっかり記録。駐車監視モード搭載:駐車中の衝撃や異変を検知して録画。いたずらや当て逃げ対策に対応。スマートフォン連携&GPS対応:Wi-Fi接続で映像確認・設定変更が可能。GPSにより走行ルートや位置情報も記録
  • ローダウンキット 30127 DAYTONA(デイトナ)

    ローダウンキット 30127

    DAYTONA(デイトナ)
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:30127。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350 21。ホンダ[HONDA] GB350S 21
  • BRAKING BW06RID DAYTONA(デイトナ)

    BRAKING BW06RID

    DAYTONA(デイトナ)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。
    主な適合車種K1300S 2009-2010年式:リア右に使用
  • BRAKING BL02RID DAYTONA(デイトナ)

    BRAKING BL02RID

    DAYTONA(デイトナ)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。
  • BRAKING BL01RID DAYTONA(デイトナ)

    BRAKING BL01RID

    DAYTONA(デイトナ)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。
  • VELONAタコメーターキット DAYTONA(デイトナ)

    VELONAタコメーターキット

    DAYTONA(デイトナ)
    19,980税込21,978
    1キット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。スピードメーター左側にブラックボディのVELONAタコメーターを装着できるボルトオンキット。メーターは実用回転域にマッチした9000rpm表示。取り付けステーはメーターへの振動を軽減するラバーマウント方式を採用しています。ブラストバリアー車種別キット(品番:46260)、エアロバイザーキット車種別キット(品番:46261/47309)の同時装着が可能です。【適合車種】。GB350C(24) [8BL-NC64]
    用途適合車種:GB350C(24)。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。キーオンでオープニング演出適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]
  • ハイビジミラー 貼り付けタイプ DAYTONA(デイトナ)

    ハイビジミラー 貼り付けタイプ

    DAYTONA(デイトナ)
    5,998税込6,598
    1セット
    5日以内出荷
    貼るだけで視界が広く、見やすいハイビジミラー。純正よりも視界が広がる曲率R1000の広角ミラーで後方の死角を減らします。防眩効果のあるブルーミラーを採用し、ヘッドライトによる眩しさを軽減。純正ミラーに貼り付けるだけなので、ノーマルのスタイルを崩さずに視界を確保します。【参考適合車種】。レブル1100(21-23)、レブル250/500(17-23)、。CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、ダックス125(23)、。グロム(16-23)、ハンターカブ CT125(20-23)、。モンキー125(19-22)、スーパーカブ C125(19-23)。【純正ミラーECE 認証番号】。E4 000562。E4 0014672。E9 00.1370。ミラーハウジングに掲載されているECE 認証番号が一致すれば、参考適合車種以外の車両にも取付が可能です。
    用途純正ミラーに貼り付けるだけで視界が広がる曲率R1000の広角ミラー。防眩効果のあるブルーミラーを採用し、ヘッドライトによる眩しさを軽減。純正ミラーECE 認証番号:E4 000562 / E4 0014672 / E9 00.1370 に適合。新保安基準適合ブルータイプHONDA3ミラー径(Φmm)99.5適合車種レブル1100(21ー23)、レブル250/500(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21ー23)、ダックス125(23)、グロム(16ー20)、ハンターカブ CT125(20ー23)、モンキー125(19ー22)、スーパーカブ C125(19ー23)
  • DAYTONA COZYシート(COMP) DAYTONA(デイトナ)

    DAYTONA COZYシート(COMP)

    DAYTONA(デイトナ)
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    純正に近い形状ながらライダー部分を削ってスリムにし、座面を約20mmダウンさせたローダウンシート。ウレタン形状や表皮は純正のフォルムに近づけることで、あからさまな「ローダウン感」を感じさせません。一体成型のスーパーウレタンの硬さ・弾力性により、ライダーの体重をシート全体で受け止めて長時間座っていても疲れにくい。シートベース組み込み済み。取り付けには純正のシート金具を流用し、車載工具の取り付けも可能。フレームとの接点にはクッションゴムを貼り付けてあり、車体側を傷つけない仕様です。
    用途適合車種:GB350(21-23) [2BL-NC59/8BL-NC59] 。純正のフォルムに近いローダウン感がなく、純正比約20mmダウン。一体成型のスーパーウレタンで長時間のライディングでも疲れにくい。シートベース組み込み済み。取り付けには純正のシート金具を使用。フレームと接点にはクッションゴム付きで車体側の傷付け防止適合GB350(21-23) [2BL-NC59/8BL-NC59]
  • ショートクラッチケーブル DAYTONA(デイトナ)

    ショートクラッチケーブル

    DAYTONA(デイトナ)
    2,898税込3,188
    1本
    6日以内出荷
    セパレートハンドルや低いハンドル使用時に使えるショートケーブル。GB350/S専用のショートクラッチケーブル。GB350は純正比約-100mm、GB350Sは純正比約-70mm
    適合車種GB350(23)[8BL-NC59]、GB350S(23)[8BL-NC59]
  • 補修60タコメーターステーセット 29197 DAYTONA(デイトナ)

    補修60タコメーターステーセット 29197

    DAYTONA(デイトナ)
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:29197。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350 。ホンダ[HONDA] GB350S
  • 補修48タコメーターステーセット 29198 DAYTONA(デイトナ)

    補修48タコメーターステーセット 29198

    DAYTONA(デイトナ)
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:29198。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350 。ホンダ[HONDA] GB350S
  • ハンドルストッパー 28192 DAYTONA(デイトナ)

    ハンドルストッパー 28192

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:28192。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350 。ホンダ[HONDA] GB350S
  • チェーンカバー SUSバフ 93098 DAYTONA(デイトナ)

    チェーンカバー SUSバフ 93098

    DAYTONA(デイトナ)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:93098。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350 21。ホンダ[HONDA] GB350S 21
  • チェーンカバー ブラック 31754 DAYTONA(デイトナ)

    チェーンカバー ブラック 31754

    DAYTONA(デイトナ)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:31754。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350 21。ホンダ[HONDA] GB350S 21
    ブラック
  • サドルバッグサポート 左 97918 DAYTONA(デイトナ)

    サドルバッグサポート 左 97918

    DAYTONA(デイトナ)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:97918。販売備考:GB350Sのみに対応 ※GB350 標準モデル不可。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350S GB350Sのみに対応
    塗装色マットブラック
  • サドルバッグサポート 右 97919 DAYTONA(デイトナ)

    サドルバッグサポート 右 97919

    DAYTONA(デイトナ)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:97919。販売備考:キャンセル不可商品です。(GB350は不可)。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350S
    塗装色マットブラック
  • ショートスロットルケーブルセット 28191 DAYTONA(デイトナ)

    ショートスロットルケーブルセット 28191

    DAYTONA(デイトナ)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:28191。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350 21-22。ホンダ[HONDA] GB350S 21-22
  • ショートクラッチケーブル 28190 DAYTONA(デイトナ)

    ショートクラッチケーブル 28190

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:28190。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350 21-22。ホンダ[HONDA] GB350S 21-22
  • ショートブレーキホース 28189 DAYTONA(デイトナ)

    ショートブレーキホース 28189

    DAYTONA(デイトナ)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:28189。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350 21-22。ホンダ[HONDA] GB350S 21-22
  • スロットルボディーカバー 93870 DAYTONA(デイトナ)

    スロットルボディーカバー 93870

    DAYTONA(デイトナ)
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:93870。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350 21-23。ホンダ[HONDA] GB350S 21-23
  • LEDフェンダーレスキット/ 93099 DAYTONA(デイトナ)

    LEDフェンダーレスキット/ 93099

    DAYTONA(デイトナ)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:93099。販売備考:GB350Sのみに対応 ※GB350 標準モデル不可。キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350S GB350Sのみに対応
  • サドルバッグサポート取付キット2 DAYTONA(デイトナ)

    サドルバッグサポート取付キット2

    DAYTONA(デイトナ)
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    純正アクセサリーのキャリアにサドルバッグサポート(品番:46193/46194)を同時装着するための取付キット。【適合車種】 GB350C(24) [8BL-NC64]。ボルト、スペーサーのセット。片側用
    用途適合車種: GB350C(24)。純正キャリアとサドルバッグサポート(品番:46193/46194)を同時装着したい場合に必要な取付キット。片側1セット入り。左右にサドルバッグサポートを装着の場合、2セット必要適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]入数片側1セット入り
  • Blast Barrier(ブラストバリアー) 補修用スクリーン取付ステー DAYTONA(デイトナ)

    Blast Barrier(ブラストバリアー) 補修用スクリーン取付ステー

    DAYTONA(デイトナ)
    6,798税込7,478
    1キット
    6日以内出荷
    別売のブラストバリアー/エアロバイザーのスクリーン単体を取付けるための車種専用ステー。ブラストバリアー(品番:68305/68303)を装着可能。エアロバイザー(品番:67572/67573)を装着可能。【適合車種】。GB350C(24) [8BL-NC64]
    用途適合車種:GB350C(24)。車体のフォルムを崩さないブラック塗装ステー。ブラストバリアー(品番:68305/68303)/エアロバイザー(品番:67572/67573)を装着可能適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]
  • Aerovisor(エアロバイザー) 車種別キット DAYTONA(デイトナ)

    Aerovisor(エアロバイザー) 車種別キット

    DAYTONA(デイトナ)
    11,980税込13,178
    1キット
    6日以内出荷
    快適にツーリング&街乗りを。ボルトオンで装着可能なエアロバイザーとスクリーン取付ステーのセット。スクリーンは日本製ポリカーボネート。別売のVELONA タコメーターキット(品番:46252/46246)と同時装着可能。【適合車種】。GB350C(24) [8BL-NC64]
    用途適合車種:GB350C(24)。ボルトオンで装着可能なエアロバイザーのスクリーンと取付ステーのセット。高い透明度と強度を両立したポリカーボネート製スクリーン。別売のVELONA タコメーターキット(品番:46252/46246)と同時装着可能仕様【同時装着】VELONA タコメーターキット(品番:46252/46246)適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]
  • パイプエンジンガード DAYTONA(デイトナ)

    パイプエンジンガード

    DAYTONA(デイトナ)
    29,980税込32,978
    1セット
    6日以内出荷
    大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。転倒時にライダーや愛車へのダメージを軽減。ボルトオンで装着できるΦ25.4スチールパイプ製。アメリカンバイクのハンドルと同じ太さのため、フォグランプなどハンドルにクランプするアイテムの装着も可能です。車体上部を保護する「パイプエンジンガード UPPER」は、GB350Cのクラシックなデザインにマッチしたラウンドスクエア形状で、幅広設計により純正のワイドなガソリンタンクをしっかり保護します。MADE IN JAPAN。【適合車種】。GB350C(24) [8BL-NC64]。・左右セット。・スチール製グロスブラック塗装仕上げ。・装着寸法:最大幅631×高さ341(mm)。・高強度ボルト付属
    用途適合車種:GB350C(24)。軽度な転倒時にガゾリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限に。ハンドルと同じ太さのΦ25.4スチールパイプ製。フォグランプなどハンドルにクランプするアイテムが装着可能。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。クラシックなデザインにマッチしたラウンドスクエア形状で、幅広設計によりガソリンタンクをしっかり保護材質スチール製グロスブラック塗装仕上げ寸法(幅W×高さH)(mm)【装着時】631×341内容左右セット適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]
  • ローダウンキット DAYTONA(デイトナ)

    ローダウンキット

    DAYTONA(デイトナ)
    69,980税込76,978
    1キット
    6日以内出荷
    ローダウンして足つきの不安を解消。高次元の乗り心地、コーナリング性能、ギャップ走破性を実現したアジャスタブルリアショック。純正比-15~-30mmの間で無段階に調整が可能。ローダウンに必要なショートサイドスタンドも付属。【適合車種】GB350C(24) [8BL-NC64]。・調整幅(自由長):338-353mm。・伸側減衰調整20段。・スプリングプリロード無段階調整式。・ショートサイドスタンド付属。・純正サイドスタンドスイッチ使用可能
    用途適合車種:GB350C(24)。ローダウンして足つきの不安を解消。車高調整幅(自由長):338-353mm。伸側減衰調整20段 / スプリングプリロード無段階調整式。ショートサイドスタンド付属その他【伸側減衰調整】20段シルバーボディ/ブラックスプリング調整範囲(mm)【幅(自由長)】338~353適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]
  • クラシックキャリア ブラック/ 24295 DAYTONA(デイトナ)

    クラシックキャリア ブラック/ 24295

    DAYTONA(デイトナ)
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:24295。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350
    塗装色ブラック
  • クラシックキャリア クロームメッキ/ 23133 DAYTONA(デイトナ)

    クラシックキャリア クロームメッキ/ 23133

    DAYTONA(デイトナ)
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:23133。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350
    塗装色クローム
  • ACCハーネス 25664 DAYTONA(デイトナ)

    ACCハーネス 25664

    DAYTONA(デイトナ)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:25664。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350 21-22
  • パイプエンジンガード アッパ 22113 DAYTONA(デイトナ)

    パイプエンジンガード アッパ 22113

    DAYTONA(デイトナ)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:22113。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350 21-22