クルマのダッシュボード等に取り付けることができるステーのセットです。
粘着シートは取り付け場所の面が斜めになっていたり平坦でない場合やダッシュボードの表面の凸凹が荒いと貼り付き難く、不安定になることがあります。そのような場合は、両面テープを使用して取り付けてください。
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
新型移動式オービスMSSSに対応したレーダー探知機。レーザー受信部セパレートタイプにすることで、測位精度が大幅に向上。新型レーザー受信対応。移動式小型オービスダブル対応。レーダー波識別MSSS対応。受信可能衛星数80基。グロナス/ガリレオ&最速GPS測位。DC5V専用。Bluetoothインカム対応。USB電源対応。【防水仕様】。ツーリング中の突然の雨でもOK。レーダー探知機本体とレーザー受信ユニットともにIPX7相当の防水設計になっています。【画面表示は最大8項目】。2分割表示と表示OFFも可能です。デジタル時計/スピード/レーダースキャン/運転時間/コンパス/バンク角表示/走行距離/オイルメンテナンス。【最新データ無料ダウンロード更新】。年会費/入会金/更新料が一切不要、すべて無料でデータ更新できます。古いデータは役に立たない。最新データを無料ダウンロードして新設オービスに対応。1.市販のmicroSDHCカードを使用し、デイトナホームページから更新データをダウンロード。2.レーダー探知機本体の更新操作を行ないます。
用途新型移動式オービスMSSS対応。突然の雨にも対応しているIPX7相当の防水。最新データを無料でダウンロード可能。USB電源対応(バッテリーは内臓していません)。他社インカムでは接続できない場合があります(LEXIN B4FMは接続できないことが確認されています)
質量(g)本体116 / レーザー受信ユニット45(ケーブル込み)
表示部49×36.7
電源電圧(V)DC5 専用
消費電流(mA)最大450以下
本体サイズ(mm)(突起部除く)幅103×高さ57×奥行24/(受信部)幅38.8×高さ27.4×奥行49.8
ディスプレイ2.4インチTFT
検波方式FMトラッキングタイムカウント方式
取付ピッチ(mm)【バイク用ステー】長辺38/短辺30.5
受信周波数GPS 受信部>1575.42MHz、1598.0625~1605.375MHz)/Xバンド(10.525GHz)/Kバンド(24.100GHz)/取締り用連絡無線(350.1MHz)/カーロケーターシステム(407MHz 帯)/デジタル無線(159~160MHz 帯)//署活系無線(347MHz 帯、361MHz 帯)/W.I.D.E(ワイド)無線(336~338MHz 帯)/警察ヘリテレ無線(340~372MHz 帯)/消防ヘリテレ無線(382~383MHz 帯)/取締特小無線(422MHz 帯)/レッカー無線(154MHz 帯、465~468MHz 帯)/新救急無線(371MHz 帯)/消防無線(150MHz 帯、466MHz 帯)/高速管理車両無線(383MHz 帯)/警察活動無線(162MHz 帯)/警備無線(468MHz 帯)/タクシー無線(458~459MHz 帯、467MHz 帯)
受信方式パラレル33ch ダブルスーパーヘテロダイン
Bluetoothプロファイル:HFP/バージョン:5.0/送信出力:Class2/認証コード:0000/機器名称:MOTO GPS LASER
測位更新時間最短0.5 秒
動作温度範囲(℃)-10~60
対応SDカードmicroSDHCカード 32GB 以下
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
関連キーワード