塗装面が独特なちりめん模様を形成する特殊塗装です。乾燥した塗膜は強く、耐熱性耐ガソリン性に優れています。焼付乾燥:温度60~120℃ 時間20分~40分。※完全乾燥には焼付が必要です。内容量:300ml。耐熱温度:160~170℃
名栗加工を施したウォールナット製ハンドルが付いた、ステンレス製シェラカップ。錆びに強く飲み物や料理が冷めにくいので、取り皿やコップなど幅広く活躍。便利な目盛り付きで、調理ツールとしても使用可能。・本体サイズ:Φ120×165×55(mm)。・重量:約120g 。・満水容量:約320ml(目盛り200/100ml)
用途ステンレス製シェラカップに名栗加工を施したウォールナットのハンドル付き。錆びに強く飲み物や料理が冷めにくいので、取り皿やコップなど幅広く活躍。便利な目盛り付きで、調理ツールとしても使用可能。本体サイズ:120×165×55(mm)、重量:約120g 。満水容量:約320ml
質量(g)約120
本体サイズ(mm)Φ120×165×55
満水容量(mL)約320(目盛り200/100
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
スクエア形状だからパッキングが簡単。ワンタッチハンドルが便利なクッカーのセット。ハンドルは握るだけでロック可能。簡単に脱着できるので自由な位置に付けられて調理や配膳にも便利です。焦げ付き防止加工を施したフライパンとハードアルマイト加工を施した鍋とリッドがセットになったソロキャンプ向の基本調理セット。材質には、熱伝導率の高いアルミ合金を採用。アルミの特性上、熱を均一に広げるためには適度な厚みが重要です。フライパンは1.5mmの厚め設計で熱の広がりを重視しました。一方、鍋とリッドは1.2mmの厚さで、軽量化と機能性を両立した設計となっています。煮る、炊く、焼く、炒めるといった多彩な調理がこれひとつで可能です。鍋には容量と炊飯に便利な目盛り付きで、アウトドアでの調理をより快適にサポートします。表面にはフッ素樹脂加工を施しており、焦げつきにくく汚れも落としやすいようにお手入れしやすい仕様。リッドはフライパンや鍋の蓋としても使用可能なので、調理の幅も広がります。スクエア形状はデットスペースが少なく収納効率抜群。積載スペースが制限されてしまうキャンプツーリングにはピッタリです。撤収時に同じようなメッシュ袋が沢山で、どれがどれの袋なのか迷った経験ありませんか?。クリップクッカーならネームタグ付きのメッシュ袋だから撤収時に迷子になりにくくなります。・材質:アルミニウム合金(ハードアルマイト加工)、フライパン表面 フッ素材脂加工、リッドハンドルカバー シリコン、収納袋 ポリエステル。・表面処理:ハードアルマイト(ダークグレー)。・板厚:鍋及びリッド 1.2mm、フライパン 1.5mm。・重量:約410g。・収納寸法:約175×120×90mm。・サイズ:鍋 約166×111×70mm 容量 900ml、フライパン 約173×118×28mm 容量 300ml
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
コーヒードリッパーとステンレスカップのセット。カップの中にドリッパーが収納でき、コップのハンドルは折りたためてコンパクトに。ドリッパーは、ペーパーフィルターの要らないステンレスフィルターを採用。ペーパーフィルターよりもコーヒー豆の油分を通しやすく、香り豊かな味わいを楽しめます。ドリッパーの蓋は、ドリップ後の受け皿として使用でき便利。中空構造のカップは保温効果が高く、ステンレス製でお手入れも簡単。迷子防止ネーム入り収納袋付き。・材質:カップ/ステンレス、ドリッパー&受け皿/ポリプロピレン(フィルター部/ステンレス)。・カップ容量:220ml。・重量:カップ/約180g、ドリッパー&受け皿/約50g。・樹脂耐熱温度:120度。・収納時サイズ:Φ90×H85mm
用途コーヒードリッパーとステンレスカップのセット。ドリッパーがカップに収納可能。折りたたみハンドルでコンパクトに持ち運び。ペーパーフィルター不要のステンレスフィルター採用。コーヒー豆の油分を通し、香り豊かな味わいを楽しめる。カップは保温効果が高い中空構造。ステンレス製でお手入れ簡単。カップ容量:220ml、重量:カップ/約180g、ドリッパー&受け皿/約50g
カップ容量(mL)220
耐熱温度(℃)120
収納時寸法(mm)Φ90×H85
1セット
¥3,200
税込¥3,520
3日以内出荷
関連キーワード