CROSSPOWER 2TMOTOREX(モトレックス)(62件のレビュー)当日出荷
100%化学合成油でスロットルの開閉が激しいオフロード車用に開発されたオイルです。
混合専用。推奨混合比は100:1までを実現。
100%化学合成油
基油100%化学合成油 JASO規格FD APITC
用途オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイルJASO規格FDAPITC危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エアーフィルターオイル缶MOTOREX(モトレックス)(33件のレビュー)当日出荷
エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
カーボン用グリス カーボンペースト 100g カップMOTOREX(モトレックス)当日出荷
カーボン製品用ペースト特徴:カーボン製品に圧力を加えると、高い固定力を発揮します。必要な締め付けトルクが最大30%削減できます。使い方:カーボン製品を固定する際に適量を塗布してください。すべり止め用のコンパウンドを含んでいないので、カーボン製品をキズつけません。カーボン製品同士だけでなく、アルミ製品やスチール製品との固定にもお使いいただけます。※凸凹のある製品の組み合わせの場合は本来の性能を発揮しない場合があります。
フューエルスタビライザー(ガソリン劣化防止剤)MOTOREX(モトレックス)(4件のレビュー)5日以内出荷
長期間バイクを使用しない時にガソリンの酸化、劣化を防ぎます。注入後、効果は約1年間持続します。2サイクル、4サイクル両方のガソリンエンジンに対応します。触媒装置への影響はありません。内容量:125ml(12Lに1本の割合で使用。)※長期保管の場合は注入後1度エンジンを始動してください。
使用量1タンク(12L)に1本の割合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
チェーンルブ622MOTOREX(モトレックス)(19件のレビュー)当日出荷
チェーンは走行を続けると性能が落ちるため定期的なメンテナンスが必要です。洗浄と注油をまめに行うことで走行性能を維持し、チェーンの劣化を抑制します。
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
エアフィルタークリーナー(粉末洗浄剤)MOTOREX(モトレックス)(5件のレビュー)当日出荷
エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。
希釈水3Lに対して100g(キャップ1杯=約13g)危険物の類別非危険物
FORK OIL 2.5WMOTOREX(モトレックス)(3件のレビュー)5日以内出荷
温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。
粘度2.5W基油鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
エアフィルターオイルスプレーMOTOREX(モトレックス)(10件のレビュー)予約販売
エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。
使用方法1.エアフィルターエレメントをエアフィルタークリーナーで充分に洗浄した後、水で洗い流し乾燥させて下さい。2.エアフィルターオイルスプレー655をムラなく(オイルが滴らない程度に)フィルターがブルーになるまでスプレーする。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
アンチフリーズ(ラジエタークーラント)MOTOREX(モトレックス)(2件のレビュー)3日以内出荷
不凍液でありながら、高温時ウォーターラインで発生する気泡を取り去り、水温上昇を抑止し、錆の発生を防ぎます。希釈せず原液でご使用ください。容量:1L液色:青
色青危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
TOP SPEED 15W50MOTOREX(モトレックス)(8件のレビュー)5日以内出荷
鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。MC製法鉱物油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
CROSSPOWER10W50MOTOREX(モトレックス)(13件のレビュー)5日以内出荷
最新技術で開発された4ストオフロード車に最適。湿式多板クラッチに理想的なマッチングを見せます。KTMほか、多くのモトクロスレーシングチームとの協同開発で誕生しました。摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ホワイトグリス 100g カップMOTOREX(モトレックス)13日以内出荷
嵌合部用グリス特徴:劣化しにくく、粘度が変化しにくいグリス。使い方:シートポスト(金属フレーム&金属シートポスト)やナット等のネジ部に適量を塗布してください。カーボンフレームやカーボンシートポストなどをご使用の場合はカーボンペーストをおススメします。
チェーンルブ フォー ウェットコンディション 100mlボトルMOTOREX(モトレックス)13日以内出荷
チェーン用潤滑油(ウェットタイプ)特徴:ワックス/オイルの合成製剤。ホコリやゴミを寄せ付けず、スムーズな変速が可能。腐食や摩擦からの高い保護性があります。環境に優しい※生物分解性です。(物質が自然環境の中で容易に分解して無機物になる性質使い方:チェーンディグリーザーでチェーンが乾いて綺麗な状態にした後適量を塗布してください。余分なオイルは拭き取ってください。特にドライコンディション(荒天)での使用がおススメです。
チェーンルブ レーシングMOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)5日以内出荷
チェーンは走行を続けると性能が落ちるため定期的なメンテナンスが必要です。洗浄と注油をまめに行うことで走行性能を維持し、チェーンの劣化を抑制します。
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
POWER SYNT 10W50MOTOREX(モトレックス)(2件のレビュー)予約販売
MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。100%化学合成油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイルJASO:MA API:SG
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
GEAROIL HYPOIDMOTOREX(モトレックス)(11件のレビュー)7日以内出荷
鉱物油に化学合成油を配合し、その両方の長所を活かした部分合成油。シャフトドライブ車用のハイポイド(ベベル)ギヤ用オイル。高負荷のギヤ部に対応します。部分合成油用途:オートバイ用ハイポイドギヤ作動油基油:鉱物油, 化学合成油
SAE80W/90基油鉱物油、化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5危険物の性状非水溶性
GEAR OILMOTOREX(モトレックス)(12件のレビュー)5日以内出荷
鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近いパフォーマンスを実現。スムーズなシフトチェンジを可能にします。鉱物油用途:オートバイ用ギヤオイル基油:鉱物油
SAE80W-85基油鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4危険物の性状非水溶性
FORMULA 15W50MOTOREX(モトレックス)(3件のレビュー)5日以内出荷
鉱物油に化学合成油を配合し、両方の長所を活かした部分合成油。あらゆる温度域で安定した性能を発揮します。部分合成油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル基油:鉱物油, 化学合成油, 酸化防止剤,清浄剤
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FORK OIL 7.5WMOTOREX(モトレックス)(2件のレビュー)5日以内出荷
温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。
粘度7.5W基油鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
CROSSPOWER 5W40MOTOREX(モトレックス)(5件のレビュー)5日以内出荷
最新技術で開発された4ストオフロード車に最適。湿式多板クラッチに理想的なマッチングを見せます。KTMほか、多くのモトクロスレーシングチームとの協同開発で誕生しました。摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
TOP SPEED 10W40MOTOREX(モトレックス)(2件のレビュー)3日以内出荷から5日以内出荷
鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。MC製法鉱物油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
POWER SYNT 10W60MOTOREX(モトレックス)(8件のレビュー)3日以内出荷から7日以内出荷
MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。100%化学合成油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイルJASO:MA API:SG
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
POWER SYNT 5W40MOTOREX(モトレックス)(2件のレビュー)5日以内出荷
MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。100%化学合成油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイルJASO:MA API:SG
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FORMULA 10W40MOTOREX(モトレックス)(12件のレビュー)5日以内出荷
鉱物油に化学合成油を配合し、両方の長所を活かした部分合成油。あらゆる温度域で安定した性能を発揮します。部分合成油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル基油:鉱物油, 化学合成油, 酸化防止剤,清浄剤
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FORK OIL 5WMOTOREX(モトレックス)(9件のレビュー)予約販売
温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。
粘度5W基油鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
クリーン&ポリッシュ 500mlスプレーMOTOREX(モトレックス)13日以内出荷
艶出しスプレー特徴:固着した頑固な汚れに効果的なムース状のワックスクリーナー。コンパウンド入り。使い方:適量を吹き付け、柔らかい布で拭きあげてください。付着物がひどい場合は、汚れに浸透させてから拭き取りきれいな布で仕上げ拭きしてください。塗料面や金属表面の保護、艶出しにも効果があります。
ジョーカー440 500mlスプレーMOTOREX(モトレックス)13日以内出荷
潤滑油スプレー特徴:シリコン成分を含む防錆潤滑剤。軋み音などを防ぎます。高い耐腐食性能があります。使い方:インナーワイヤーなどの潤滑が必要な部分に、汚れを取り除いた後スプレーしてください。金属表面やプラスチックの保護艶出しのもお使いいただけます。ブレーキパッドにはかけないでください。
チェーン ディグリーザー 500mlスプレーMOTOREX(モトレックス)13日以内出荷
油汚れなどにおススメの強力クリーナー特徴:即効性の高いクリーナーです。油汚れに効果を発揮します。腐食の防止に優れています。環境に優しい※生物分解性です。使い方:チェーンやスプロケットにスプレーまたは塗布してください。その後、少し時間をおいてください。必要であればブラッシングまたは布で拭き取ってください。最後に水ですすいでください。洗浄後、チェーン ルーブを注油してください。
バイクシャイン 300mlスプレーMOTOREX(モトレックス)13日以内出荷
フレームの保護用スプレー特徴:高い防水性を持ち、フレーム保護に役立ちます。静電気防止作用により、ほこりなどを寄せ付けません。艶出し効果があります。マットカラーにもお使いいただけます。(マットの質感が変わる場合がございます)使い方:自転車をクリーニングした後、フレームにスプレーしてください。ブレーキパッドにはかけないでください。
ジョーカー440 200mlスプレーMOTOREX(モトレックス)13日以内出荷
潤滑油スプレー特徴:シリコン成分を含む防錆潤滑剤。軋み音などを防ぎます。高い耐腐食性能があります。使い方:インナーワイヤーなどの潤滑が必要な部分に、汚れを取り除いた後スプレーしてください。金属表面やプラスチックの保護艶出しのもお使いいただけます。ブレーキパッドにはかけないでください。
カーボン用グリス カーボンペースト 5g 小袋MOTOREX(モトレックス)13日以内出荷
カーボン製品用ペースト特徴:カーボン製品に圧力を加えると、高い固定力を発揮します。必要な締め付けトルクが最大30%削減できます。使い方:カーボン製品を固定する際に適量を塗布してください。すべり止め用のコンパウンドを含んでいないので、カーボン製品をキズつけません。カーボン製品同士だけでなく、アルミ製品やスチール製品との固定にもお使いいただけます。※凸凹のある製品の組み合わせの場合は本来の性能を発揮しない場合があります。
カーボン用グリス カーボンペースト 850g カップMOTOREX(モトレックス)13日以内出荷
カーボン製品用ペースト特徴:カーボン製品に圧力を加えると、高い固定力を発揮します。必要な締め付けトルクが最大30%削減できます。使い方:カーボン製品を固定する際に適量を塗布してください。すべり止め用のコンパウンドを含んでいないので、カーボン製品をキズつけません。カーボン製品同士だけでなく、アルミ製品やスチール製品との固定にもお使いいただけます。※凸凹のある製品の組み合わせの場合は本来の性能を発揮しない場合があります。
バイククリーン 1LボトルMOTOREX(モトレックス)13日以内出荷
ちょっとした汚れ洗浄におススメのクリーナー特徴:自転車表面の、さまざまな汚れに効果的です。カーボン製フレーム、パーツ類にもご使用頂けます。環境に優しい※生物分解性です。使い方:自転車を水ですすいでゴミやほこりを取った後、スプレーしてスポンジ等で洗ってください。水で流し洗い、水分を拭き取ってください。チェーン ディグリーザーとセットでお使いいただきますとさらに効果的です。
バイククリーン 500mlスプレーMOTOREX(モトレックス)13日以内出荷
ちょっとした汚れ洗浄におススメのクリーナー特徴:自転車表面の、さまざまな汚れに効果的です。カーボン製フレーム、パーツ類にもご使用頂けます。環境に優しい※生物分解性です。使い方:自転車を水ですすいでゴミやほこりを取った後、スプレーしてスポンジ等で洗ってください。水で流し洗い、水分を拭き取ってください。チェーン ディグリーザーとセットでお使いいただきますとさらに効果的です。