12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量流量計の中でも最もシンプルな構造のロータリピストン式の計量部を用いた油用流量計です。ボイラ給油、燃料油などの計量管理・制御に利用できます 小型・計量 内部機構の簡素化により、取扱い・メンテナンスが容易 粘度変化の影響が少ない
適合流体灯油・軽油・A/B/C重油 材質本体:FC200ロータ:AC3A表示部:アルミニウムダイキャスト 使用温度範囲(℃)流体温度:常温~80 寸法L(mm)160 呼び径20A フランジJIS 10K 寸法d(mm)15 最高使用圧力(MPa)1 精度±0.5%以内 寸法D(mm)100 表示数字車カウンタ:8桁 寸法C(mm)75 表示方式機械式 寸法T(mm)18 寸法W(mm)120 寸法H1(mm)51 最小目盛0.02L 表示項目リセット不可能積算流量(最大9999999.9L) 寸法H2(mm)141 防爆構造非防爆 周囲温度(℃)5~60 粘度(mPa・s)2~500 流量範囲(L/h)灯油・軽油(1mPa・s~):100~1000重油(10mPa・s~500mPa・s):30~1000
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

使用流体 仕様直読瞬間流量指示計付 材質FC200、SCS13、樹脂羽根 温度(℃)MAX60 接続JIS10K 80A RFフランジ 精度(%)積算±2、瞬時2FS 流量範囲(m3/h)10~50
1台
489,800 税込538,780
91日以内出荷

表示部に液晶カウンタを採用した全く新しいタイプのコンパクト設計・安価な油専用流量計です。流量範囲は1:125(重油)の広レンジ測定が可能。最小流量も2L/h(重油)の超高感度です。計量部の可動部分はロータのみのシンプル構造。表示部は液晶カウンタの採用とメンテナンスフリーを実現しました。液晶カウンタはリチウム電池駆動。外部電源は一切必要ありません。また、電池は7年以上と長寿命です。ワイドな流量範囲。流量計入・出口に小型ストレーナ内蔵。配管接続時等における夾雑物を除去し、ロータの不回転を防止します。
適合流体灯油・軽油・重油・その他油類 材質本体:ADC+表面処理ロータ:特殊カーボン 接続口径G3/8 質量(g)600 使用温度範囲(℃)流体温度:-10~+55 最高使用圧力(MPa)0.7 精度±1.0%以内 表示LCDカウンタ 8桁 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×66×122 機能カウントリセット付 最小目盛0.01L 最大表示999999.99L 電池寿命7年以上(リチウム電池) 流量範囲(L/h)灯油:10~250重油:2~250
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

日東精工水用流量計
ストレーナを内蔵しながら小型軽量化を実現した羽根車式流量計です。
材質FCD450/SCS13/C5191P/ノンアスベストパッキン 流体 出力なし 温度(℃)MAX110 精度±1.0% 適合流体液体
1台
108,000 税込118,800
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表示部に液晶カウンタを採用し、小型化、低価格化を実現したロータリピストン型の油用流量計です。
流体 タイプ一体型 リセット付き 温度(℃)MAX55 精度±0.5% 接続Rp3/8 適合流体液体
1台
37,980 税込41,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容積流量計の中で最もシンプルな構造のロータリピストン式の計量部を用いた油用流量計です。
用途ボイラ給油、燃料油等の計量管理・制御に利用できます。 材質本体:FC200/アルミロータ 流体 温度(℃)MAX80 精度±0.5% 適合流体液体
1台
59,980 税込65,978
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流量計からパルス信号を受信し、流量計係数を乗算して積算表示します。
仕様【スケーリング】接続する流量計に合わせてご設定ください。 動作方式【バッチ】バッチ方式1、初期量:無し 時間【パルス未到来】15秒、自動ストップ無し パルス出力分配出力(12V無接点出力) 適合流体液体
1台
179,800 税込197,780
36日以内出荷

【陰極液】AX、AS、AKX共用です。
仕様主な溶媒:メタノール、エチレングリコール 容量(mL)5アンプル10本/箱 規格水分0.6mg H2O/mL以下 アズワン品番67-5231-30
1箱
14,780 税込16,258
8日以内出荷

※容量滴定法にはカールフィッシャー試薬の滴定剤と、試薬の溶解または分散させるための脱水溶剤が必要です。
1本
11,880 税込13,068
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【油類用陽極液】石油製品全般、特に軽油、重油、電気絶縁油などに使用できます。
仕様主な溶媒:メタノール、クロロホルム 容量(mL)500(ガラス瓶) 規格水分0.15mg H2O/mL以下 アズワン品番67-5231-28
1本
14,980 税込16,478
17日以内出荷

※容量滴定法にはカールフィッシャー試薬の滴定剤と、試薬の溶解または分散させるための脱水溶剤が必要です。
1本
10,480 税込11,528
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトな設計でお客様の工場内へ組込みやすいマイクロバブル生成装置です。また、さまざまな応用分野での製品開発にもお役立て頂けます。
最大流量(L/min)生成:約10 温度(℃)液体:5~40 使用可能液体水道水、工業用水(清水)
1台
1,289,000 税込1,417,900
60日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)