カテゴリ

  • 塗料(6)
    • 錆止め/錆転換剤(2)
    • 床/コンクリート/道路用(1)
    • 下地材/プライマー/シーラー(3)
絞り込み
ブランド
  • 関西ペイント
  • アサヒペン(4)
  • DNT(大日本塗料)(12)
  • サンデーペイント(3)
  • アトミクス(4)
  • カンペハピオ(7)
  • ロックペイント(7)
  • 日新インダストリー(10)
  • ローバル(1)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • ニッぺ(日本ペイント)(49)
  • 神東塗料(33)
  • 日本特殊塗料(26)
  • PIA(24)
  • 精和産業(22)
  • イーグルクランプ(17)
  • エスケー化研(14)
  • タイホウ(10)
  • スズカファイン(6)
  • 色その他(1)
  • 色アイボリー系(1)
  • 色グレー系(2)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色レッド系(2)
  • 色透明(クリア)(1)
主成分
  • エポキシ(4)
特性
  • さび止め(2)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐油(1)
  • 耐薬品(1)
  • 速乾(1)
  • 防水・耐水(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エポキシ塗料」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エポMシーラー 業務用 関西ペイントエポMシーラー 業務用関西ペイント
27,980税込30,778
1缶(16L)
8日以内出荷
弱溶剤形なので臭気がマイルドで作業環境に優しく、旧塗膜を侵しません。 浸透性が高く、下地の表面強化性が優れています。1液型であり、2液型塗料で問題になる残塗料の無駄や調合ミスが生じません。 エポキシ樹脂の特性を活かした耐水性の良好な下地層を形成します。塗装作業性に優れています。 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、PC板、、押し出し成形板、ケイカル板、石膏ボード、窯業系サイディングボード透明特性耐水タイプターペン可溶形一液エポキシ樹脂シーラー主成分エポキシ樹脂主な用途モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)約8(23℃)塗り面積(1回塗り)(m2)約93危険物の性状非水溶性塗装間隔16時間以上7日以内(23℃)
カンペフロアー700 シーラー 関西ペイントカンペフロアー700 シーラー関西ペイント
36,980税込40,678
1セット(15kg)
8日以内出荷
劣化したコンクリートを強化し、上塗塗料との接着性を高めます。 水系2液形エポキシ樹脂としては乾燥性に優れています。 水系2液形塗料なので低臭であり安全性に優れています。 水系2液形エポキシ樹脂塗料のため塗膜が強靭です。 水系2液形エポキシ樹脂上塗塗料との密着性が優れています。 刷毛塗り・ローラー塗りなどの塗装作業性が優れています。 F☆☆☆☆表示品です。
用途コンクリート、モルタル主成分水系2液形エポキシ樹脂塗料セット内容主剤12kg/硬化剤3kg仕上平 滑比重塗料:1.05(混合物)、溶剤:1主な用途モルタル、コンクリート希釈剤原液のまま使用希釈はけ、ローラー、0%危険物の類別非危険物塗装間隔23℃:最短3時間最長7日 使用時限:1時間加熱残分(%)20(混合物)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.1~0.12
カンペフロアー600 関西ペイントカンペフロアー600関西ペイント
63,980税込70,378
1セット(18kg)
8日以内出荷
抜群の防塵効果が得られます。 耐摩耗性が優れています。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途コンクリート、モルタル主成分エポキシ樹脂系塗料セット内容主剤15kg/硬化剤3kg仕上平 滑比重塗料:1.33(白)、溶剤:0.85主な用途モルタル、コンクリート希釈剤アレスエポキシシンナー希釈はけ、ローラー、エアスプレー:5~10%危険物の類別第四類/第四類危険物の数量18000g/18000g光沢つや有り特性耐油、耐薬品、耐摩耗危険物の性状非水溶性/非水溶性適合下塗り浸透形シーラー塗装間隔23℃:最短16時間最長7日 使用時限:8時間加熱残分(%)67(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.2 エアスプレー:0.25
ザウルスEX2 関西ペイントザウルスEX2関西ペイント
15,980税込17,578
1缶(16kg)
3日以内出荷から8日以内出荷
油性・フタル酸樹脂系さび止め塗料は一液で取り扱いしやすく塗りやすく、しかもミネラルターペン可溶で比較的臭気も少ないなどの利点を持っています。 しかし、「乾燥が遅い」「上塗塗料が限定される(強溶剤系塗料はNG)」「耐久性が悪い(反応硬化型さび止め塗料との比較)」などの問題点が指摘されてきました。 速乾一液弱溶剤系変性エポキシさび止め塗料「ザウルスEXⅡ」は、従来の油性・フタル酸樹脂系さび止め塗料の長所(脆弱な旧塗膜も侵しにくいなど)を活かし、一日に2回塗りが可能な「速乾性」であり、幅広い「素材適性」「上塗り適性」を有しています。 また、環境にも配慮した鉛・クロムフリーさび止め塗料です。「ザウルスEXⅡ」は、すぐれた耐久性と、抜群の仕上がり肌(上塗り)をお約束します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐久、速乾、さび止危険物の性状非水溶性
エスコ 硬化剤 関西ペイントエスコ 硬化剤関西ペイント
3,598税込3,958
1缶(0.4kg)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
素地(サビ層)への浸透性がよくサビ層内の水分を無害化し、サビを強く固定する浸透形エポキシ樹脂系のさび止め塗料用硬化剤。
特性さび止主成分浸透形エポキシ樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
エスコ 関西ペイントエスコ関西ペイント(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1缶(3.6kg)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
素地(さび層)への浸透性がよい。さび層内の水分を無害化し、さびを強く固定します。各種の旧塗膜面の上に重ね塗りができます。 アルキド系、塩化ゴム系、エポキシ系、ウレタン系などの旧塗膜面のいずれにも塗り重ねることができます。 各種の上塗塗料との組み合わせができます。アルキド系、塩化ゴム系、エポキシ系、ウレタン系、ふっ素系塗料などのプライマーとして使用できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら