漆喰塗料「アレスシックイ」専用シーラーです。 超低VOC(トータルVOC量0.1%以下)塗料です。
従来品に比べ、隠蔽性(トマリ)が大幅に向上しています。 水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、取扱いが 容易です。 乾燥性に優れます。
はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れ、滑らかな仕上がり肌が 得られます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。
用途漆喰塗料 アレスシックイ、アレスアートシックイ厚膜型
色白
主成分特殊アクリル樹脂エマルションペイント
仕上平 滑
比重塗料:1.42(白)、溶剤:1(上水)
希釈剤上水
希釈はけ、ローラー:3~10
危険物の類別非危険物
光沢つや消し
特性耐水、耐アルカリ、乾燥性
適合下塗り漆喰塗料 アレスシックイ、アレスアートシックイ厚膜型
塗装間隔23℃:最短2時間最長7日
加熱残分(%)58(白)
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.12
1缶(15kg)
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
水性系塗料であり、臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配がなく、
安全衛生面など取り扱いが容易です。
優れた付着性があり、シーラーなしで塗装できます。
耐水性・耐アルカリ性に優れます。
はけ塗り・ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。
抗菌性及び、防カビ性が優れます。
ホルムアルデヒト除去性に優れます。
耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。
ヤニ止め効果を有します。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)
NM-8585(塗料塗装/不燃材料)
QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)
RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
仕上平滑
比重【塗料】1.42(白)、【溶剤】1.00(上水)
適合材コンクリート、モルタル、塩ビクロス、木部、石膏ボード
希釈剤上水
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地EPシーラー、エコカチオンシーラー、ストップシーラー
希釈率(%)3~10
光沢つや消し
特性防火、防カビ、付着性、耐摩耗、耐水、耐久、耐アルカリ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【エアレス】0.17
塗装間隔(23℃)最長7日/最短2時間
加熱残分(%)57(白)
耐候性、耐水性、乾燥性に優れています。
一般水性上塗り塗料に比べ塗膜硬度が高く、耐汚染性に優れています。
1液溶剤系アクリル系旧塗膜への付着性が優れており旧塗膜を軟化、膨潤させる心配がありません。
刷毛塗り・ローラー塗りなどの塗装作業性に優れています。
水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、安全衛生面で取り扱いが容易です。
無鉛タイプです。
用途一般床面(コンクリート・アスファルト)、工場、倉庫、遊歩道、学校廊下、病院等
適合(下塗り塗料)カンペフロアー100シーラー
乾燥時間(分)(指触)10、(半硬化)60
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~5
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量0.12(kg/m2/回)
引火性がなく安全です。
速乾性で、1日2回塗りが可能で、工期が短縮でき経済的です。
各種素材への適用が可能です。
耐水性・耐酸性・耐アルカリ性が優れています。
光沢保持性が良く、耐候性が優れています。
F☆☆☆☆表示製品です。
仕上平滑
比重【塗料】1.25(白色)、【溶剤】1.00(上水)
適合材鉄、木部、モルタル、コンクリート
希釈剤上水
危険物の類別非危険物
適応下地アクアマックスEX、JISさび止め塗料各種、EPシーラー
希釈率(%)【刷毛・ローラー】5~10、【エアレス】5~15
特性耐水、耐酸、耐候、耐アルカリ、速乾
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【エアレス】0.18
塗装間隔(23℃)最長7日/最短2時間
加熱残分(%)55(白)
環境にやさしい水性塗料で溶剤中毒、火災の心配が少ない 塗料です。
歩道・駐車場・公園内敷地など幅広く塗装できます。
二層目用とセットで太陽光線を効果的に反射して、夏季の路面温度 の上昇を10~15℃抑制します。
ハケ・ローラー・スプレーで簡単に塗装できます。
用途アスファルト、コンクリート、モルタル、金属面など
色白
主成分特殊アクリル樹脂エマルション塗料
仕上小さな凹凸
比重塗料:1.45、溶剤:1(上水)
主な用途金属、モルタル、アスファルト、コンクリート
希釈剤上水
使用場所屋外
希釈はけ、ローラー、3~7% エアスプレー10~15
危険物の類別非危険物
光沢つや消し
適合下塗り各種さび止め塗料(金属面) カンペフロアー700シーラー(コンクリート、モルタル面)
塗装間隔23℃:最短4時間最長7日
加熱残分(%)69
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、エアスプレー 0.6~0.9
1缶(15kg)
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
内装鉄扉用に適したつや調整形の上塗り塗料であり、特に 仕上がり性(塗膜の平滑性)に優れています。
また、木製ドアや巾木等への塗装にも適しています。 低VOC形の水性塗料であり、臭気も少なめです。
(総VOC量は0.3%以下) 防カビ性、抗菌性を有しています。 ハケ、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。
ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、 および鉛化合物を配合していません。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途屋内鉄部面(さび止め後) 屋内木部面(目止め、シーラー塗装後)
主成分アクリル樹脂エマルション塗料
仕上平 滑
比重塗料:1.12(白および淡彩色)、溶剤:1(上水)
主な用途木、鉄
希釈剤上水
使用場所屋内
希釈はけ、ローラー、 3~8%
危険物の類別非危険物
塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 5~10℃:最短3時間最長7日
加熱残分(%)51
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.08~0.12
関連キーワード