2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾燥が速く、研磨作業性が良好です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。 劇毒物を含まず、ベースは消防法で第2石油類に属します。
成分第2種有機溶剤等 適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドエコ ライトグレー 適合材自動車用鋼板(防錆鋼板) 指触乾燥時間(分)(10℃)10、(20℃)5、(30℃)3 危険等級 色調ライトグレー 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 上塗塗装可能時間(10℃)5時間、(20℃)3時間、(30℃)2時間、(60℃)30分 硬化剤比率(プラサフ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/20~40(I.H.S粘度 11~20S/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/0~10 可使時間(時間)プラサフ仕様(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2、スプレーパテ仕様(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

この塗料は、PRTR対象外(PRTRフリー品)です。トルエン、キシレンを含みません。 ノンサンディングタイプのサーフェーサーで、乾燥が速く、研磨作業も可能です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。(電着パーツの保護膜として有効です。色調を自動車中塗り塗膜と同色にしました。) 劇毒物を含まず、消防法で第2石油類に属します。 顔料の沈降が少なく攪拌が簡単にできます。 ボカシ部のダストをシリコンオフで拭き取り、直接上塗りすることも可能です。
成分第2種有機溶剤等 適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッド グレー(自動車中塗り塗膜と同等) 適合材自動車用鋼板(防錆鋼板) 指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2 危険等級 色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分 硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃ 可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
9,498 税込10,448
3日以内出荷