カテゴリ

  • 塗料(7)
絞り込み
ブランド
  • 関西ペイント
  • アサヒペン(7)
  • 武蔵ホルト(1)
  • カンペハピオ(4)
  • ニッペホームプロダクツ(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • サンデーペイント(1)
  • DNT(大日本塗料)(3)
  • ロックペイント(13)
  • 水谷ペイント(54)
  • ニッぺ(日本ペイント)(39)
  • 日本特殊塗料(36)
  • 和信化学工業(13)
  • CoolHeat(11)
  • 熱研化学工業(10)
  • 斎藤塗料(9)
  • 明治機械製作所(8)
  • インダストリーコーワ(6)
  • スズカファイン(6)
主な用途
  • かわら屋根(1)
  • コンクリート・アスファルト(2)
  • トタン(3)
  • 木部(1)
  • 鉄部(2)
水性or油性
  • 油性(4)
  • 色アイボリー系(1)
  • 色イエロー系(2)
  • 色オレンジ系(1)
  • 色グリーン系(3)
  • 色グレー系(2)
  • 色シルバー系(1)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ブラック系(4)
  • 色ブルー系(3)
  • 色ホワイト系(3)
  • 色レッド系(5)
  • 色透明(クリア)(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(4)
特性
  • さび止め(1)
  • ツヤ出し(3)
  • ツヤ消し(1)
  • 耐久・耐摩耗(3)
  • 耐候(2)
  • 速乾(4)
  • 防水・耐水(2)
さび止め・ツヤ出し・ツヤ消し・耐久・耐摩耗・耐候・速乾・防水・耐水
主成分
  • エポキシ(1)
  • シリコン(1)
  • フッ素(1)
エポキシ・シリコン・フッ素
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塗料はがし液」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクアマックスEX2 関西ペイントアクアマックスEX2関西ペイント
5,998税込6,598
1缶(4kg)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
屋内外の鉄部に適用できます。 水性塗料なので引火の心配がなく安全です。 塗料中のVOCは1.0%以下です。 重金属(鉛・クロム等)は配合していません。 一液形で、ポットライフがなく扱いやすい材料です。 乾燥性に優れます。 水性反応硬化形塗料や弱溶剤系塗料の上塗りが可能です。
仕上平滑適合塗料アレスナノトップU、アレス水性ネクスト、アスカⅡなど適合材主な用途希釈剤上水使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5光沢つや消し特性乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.14、エアレススプレー:0.17塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間、(10℃)最長7日/最短6時間
エポMシーラー 業務用 関西ペイントエポMシーラー 業務用関西ペイント
27,980税込30,778
1缶(16L)
8日以内出荷
弱溶剤形なので臭気がマイルドで作業環境に優しく、旧塗膜を侵しません。 浸透性が高く、下地の表面強化性が優れています。1液型であり、2液型塗料で問題になる残塗料の無駄や調合ミスが生じません。 エポキシ樹脂の特性を活かした耐水性の良好な下地層を形成します。塗装作業性に優れています。 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、PC板、、押し出し成形板、ケイカル板、石膏ボード、窯業系サイディングボード透明特性耐水タイプターペン可溶形一液エポキシ樹脂シーラー主成分エポキシ樹脂主な用途モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)約8(23℃)塗り面積(1回塗り)(m2)約93危険物の性状非水溶性塗装間隔16時間以上7日以内(23℃)
アレスエコレタン2 関西ペイントアレスエコレタン2関西ペイント
7,798税込8,578
1缶(3kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
1液で、2液型塗料で問題となる残塗料のムダ、調合ミスが起こりません。臭気がマイルドで、作業環境にやさしいです。イソシアネート、トルエン、鉛化合物などの有害物質を配合していません。内・外部に幅広く適用できます。各種旧塗膜にシーラーレスで塗装できます。塗装作業性、仕上がり性に優れています。乾燥性に優れ、1日で仕上げることができます。耐候性に優れています。防かび、防藻性があります。特化則対策品。
用途コンクリート、モルタル、無機建材、鉄、木主な用途コンクリート、モルタル、無機建材、鉄、木希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性関連資料(1.63MB)危険物の性状非水溶性塗装間隔3~168時間標準塗布量(kg/m2)0.13つやつやあり
スーパールーフハイブリッド硬化剤 関西ペイントスーパールーフハイブリッド硬化剤関西ペイント
5,498税込6,048
1缶(0.9kg)
6日以内出荷
スーパーフッソルーフペイント、スーパークリスタルルーフペイント、スーパーシリコンルーフペイント用です。強靭な架橋反応を得られ、完全2液ルーフペイントとして使用できます。素地への密着力と耐水性がさらに向上するので、没水状態に匹敵するようなスノーダクトや勾配の緩い屋根のような凍結融解の激しい部位に最適です。初期光沢、および光沢保持性が向上します。従来型2液塗料lこ比べて「シマリ」が早く、初期乾燥性に優れます。完全2液形ルーフペイントに比べ、塗料ロスが少なく済みます。常備色全てに対応できます。
用途カラートタン、トタン、新生瓦、セメント瓦タイプ低温型時間ポットライフ:3~4主な用途カラートタン、トタン、新生瓦、セメント瓦危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量900mL油性 or 水性油性特性耐水性関連資料(0.82MB)危険物の性状非水溶性
スーパーフッソルーフペイント 関西ペイントスーパーフッソルーフペイント関西ペイント
44,980税込49,478
1缶(14kg)
5日以内出荷
※ふっ素系樹脂を用いていますので、2液シリコン樹脂系塗料と同等以上の高耐候性・耐久性を保持します。※速乾性で塗装後の結露や降雨による白化がおこりにくく、施工時間の延長ができます。※一液のため塗料ロスが無く、使い勝手に優れています。※塗装作業性に優れています。※塗料用シンナーでうすめることができ、旧塗膜を侵さず油性、合成樹脂系のさび止めの上に塗り重ねることができます。※色彩が鮮やかでツヤの有る美しい仕上がりが得られます。
用途カラートタン、トタン塗り面積(m2)127主成分ふっ素系樹脂主な用途カラートタン、トタン希釈剤塗料用シンナー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14000mL油性 or 水性油性特性高耐候性・耐久性・速乾性関連資料(2.34MB)危険物の性状非水溶性塗装間隔2~168時間標準塗布量(kg/m2)0.11つやつやあり
スーパーシリコンルーフペイント 関西ペイントスーパーシリコンルーフペイント関西ペイント
18,980税込20,878
1缶(14kg)
5日以内出荷
アクリルシリコン樹脂を用いていますので、2液ポリウレタン樹脂系塗料と同等以上の高耐候性・耐久性を保持します。速乾性で塗装後の結露や降雨による白化がおこりにくく、施工時間の延長ができます。一液のため塗料ロスが無く、使い勝手に優れています。塗装作業性に優れています。塗料用シンナーでうすめることができ、旧塗膜を侵さず油性、合成樹脂系のさび止めの上に塗り重ねることができます。色彩が鮮やかでツヤの有る美しい仕上がりが得られます。
用途カラートタン、トタン塗り面積(m2)127主成分アクリルシリコン樹脂主な用途カラートタン、トタン希釈剤塗料用シンナー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14000mL油性 or 水性油性特性高耐候性・耐久性・速乾性で塗装後関連資料(6.59MB)危険物の性状非水溶性塗装間隔2~168時間標準塗布量(kg/m2)0.11
ザウルスEX2 関西ペイントザウルスEX2関西ペイント
15,980税込17,578
1缶(16kg)
3日以内出荷から8日以内出荷
油性・フタル酸樹脂系さび止め塗料は一液で取り扱いしやすく塗りやすく、しかもミネラルターペン可溶で比較的臭気も少ないなどの利点を持っています。 しかし、「乾燥が遅い」「上塗塗料が限定される(強溶剤系塗料はNG)」「耐久性が悪い(反応硬化型さび止め塗料との比較)」などの問題点が指摘されてきました。 速乾一液弱溶剤系変性エポキシさび止め塗料「ザウルスEXⅡ」は、従来の油性・フタル酸樹脂系さび止め塗料の長所(脆弱な旧塗膜も侵しにくいなど)を活かし、一日に2回塗りが可能な「速乾性」であり、幅広い「素材適性」「上塗り適性」を有しています。 また、環境にも配慮した鉛・クロムフリーさび止め塗料です。「ザウルスEXⅡ」は、すぐれた耐久性と、抜群の仕上がり肌(上塗り)をお約束します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐久、速乾、さび止危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら