2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超低収縮 新収縮コントロール技術採用でさらに低収縮。高張力鋼板のような薄い鋼板にも安心です。 高研磨性 研磨性が抜群で、ヘラ付け性も良好。タレにくく、形成もしやすい高作業性のパテです。 高密着性 「収縮なし」で密着性がさらに向上。フェザーエッジが楽にできます。 速乾性 セッティングなしで加熱硬化が可能。常温乾燥でも従来品(低収縮パテ)
適合材鋼板、防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ素材(A5052P) 膜厚(mm)10以内 硬化剤比率ベース/硬化剤=100/1~3(標準2%) 危険物の性状第2種/第2種
1缶(3kg)
4,598 税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途レタンPGハイブリッドエコフィラー用 - 質量(g)945 タイプ硬化剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様) 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
3,598 税込3,958
当日出荷