カテゴリ

  • 塗料(48)
    • 多用途(14)
  • 鈑金・塗装(8)
    • 自動車補修塗料(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 関西ペイント
  • 大川被服(55)
  • AUTO-BI(山田辰)(10)
  • 関西工業(6)
  • Kansai(6)
  • PROST's(154)
  • 関西通信電線(124)
  • WPH(123)
  • 関西パテ化工(68)
  • 喜久和(52)
  • 関西工具製作所(44)
  • 関西衡機(39)
  • 関西洋鋸(33)
  • 関西マリーン(27)
  • 三菱電機(16)
  • 関西オートメーション(15)
  • 関西化工(13)
  • ジグメイク(13)
  • 下野金属株式会社(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kansai」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レタンPG80 硬化剤 関西ペイントレタンPG80 硬化剤関西ペイント(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1缶(0.9kg)ほか
欠品中
超速乾形である。 優れた耐久性能。 磨き作業性に優れる。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
耐熱塗料テルモスプレー 油性塗料(つやけし) 関西ペイント耐熱塗料テルモスプレー 油性塗料(つやけし)関西ペイント(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(300mL)
当日出荷
■[耐熱塗料] 500℃(瞬間最高600℃)に耐えて、変色が少なく、付着性のよい耐熱塗料です。 ※乾燥後に加熱(180℃以上で20~30分程度)すれば、塗膜が完全に硬化します。
用途■耐熱が必要な鉄部 ストーブ / 煙突 / 焼却炉 ※ただし、火が直接当たらない所に塗装してください。仕様乾燥時間:約60分(20℃)、約2時間(冬)質量(g)300容量(L)0.3塗布面積(m2)1.4~2.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
JUSTウレタンプラサフ 関西ペイントJUSTウレタンプラサフ関西ペイント
9,198税込10,118
1缶(4kg)
欠品中
研ぎを極めたウレタン系プラサフ。肉持ち感に優れる。研磨性が抜群に良い。
粘度プラサフ仕様/13~18秒、スプレーパテ仕様/20~60秒(I.H.S 20℃)膜厚(μm)プラサフ仕様/50~60、スプレーパテ仕様/100~150研磨可能時間(分)研磨可能(20℃)1.5時間以上指触乾燥時間(分)指触乾燥(20℃)5分危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類上塗塗装可能時間上塗可能20分以上/60℃、3時間以上/20℃硬化剤比率ベース:100、硬化剤:10、シンナー:プラサフ仕様/20~40、スプレーパテ仕様/5~20可使時間(時間)1以内(20℃)
SDホルスF4 関西ペイントSDホルスF4関西ペイント
4,990税込5,489
1缶(4kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
塗装作業性に優れています。 光沢、仕上がり肌が優れています。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に適用できます。
仕上平滑主成分合成樹脂比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8適合材鉄、木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.12、【エアレス】0.15塗装間隔(23℃)最長7日/最短16時間、(5℃)最長7日/最短24時間加熱残分(%)67(白)
レタンPGカラーマッチングスプレー 関西ペイントレタンPGカラーマッチングスプレー関西ペイント(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(300mL)
当日出荷
調色チェック用ツヤだし溶剤。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
パテ マルチ硬化剤 関西ペイントパテ マルチ硬化剤関西ペイント
2,198税込2,418
1個(100g)
8日以内出荷
用途NEOX パテシリーズ用危険等級危険物の類別第五類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量100g危険物の性状第2種
AGエコ コンビネーションフィラー 関西ペイントAGエコ コンビネーションフィラー関西ペイント(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(170g)
欠品中
ヘラ伸び、ヘラ付け作業性が向上。 ヘラ返し時のメクレが少なく、比較的広い面にも容易にパテ付けが出来る。 水研ぎが可能。 上塗りの吸い込みが少なく、仕上がりが良好。 PRTR対象外、労働安全衛生法対応。
膜厚(μm)150以内研磨可能時間(分)30以上(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.17kg
エスコNB 硬化剤 関西ペイントエスコNB 硬化剤関西ペイント(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(1.8kg)
欠品中
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ソルコロ2 関西ペイントソルコロ2関西ペイント(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(1L)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
浸透力が優れています。 着色力が優れています。 作業性が優れています。
用途木部主成分油性着色剤比重塗料:0.86(チーク)、溶剤:0.83主な用途木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級希釈はけ、0~5%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗装間隔23℃:最短4時間最長7日加熱残分(%)12(チーク)標準塗布量(kg/m2)はけ、0.05
ザウルスEX2 関西ペイントザウルスEX2関西ペイント
7,498税込8,248
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷
ターペン希釈が可能で、旧塗膜適性が広いです。 幅広い上塗り適性があります。 有害な鉛を含まないさび止め塗料です。 JIS K 5625と同等以上の防錆力があります。 一液速乾形であり、作業効率が良好です。 低臭気で塗装作業性に優れています。 内外部に幅広く適用できます。
仕上平滑比重(塗料)1.45(赤錆色)、(溶剤)0.82適合塗料セラMレタン、アレスエコレタンⅡ、セラMシリコンⅢ、コスモマイルドシリコンⅡ、パワーホルス(F4)1種、エコホルスF4Ⅱ、スーパーホルス(無鉛)、SDホルス1000、アレスネクストⅡ、グローリーQ、スーパーシリコンルーフペイント、ACルーフペイントリッチ、SDルーフペイント、アレスレタン、アレスセラレタンなど適合材鉄、トタン、化成処理亜鉛鋼板希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15光沢つや消し特性防錆、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【エアレス】0.17塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間加熱残分(%)70(赤錆色)
スーパーザウルス2 関西ペイントスーパーザウルス2関西ペイント(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(0.4kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
仕上平滑比重【塗料】0.12(赤錆色)、【溶剤】0.81適合塗料スーパーウレタンルーフペイント、スーパーシリコンルーフペイント、パワーホルス(F4)1種、エコホルス(F4)Ⅱ、エコレタンⅡ、SDホルス1000、アレスネクストⅡ、セラMレタン、コスモマイルドシリコンⅡ、セラMシリコンⅢ、セラMフッソ、アレスアクアレタン、コスモシリコン、アレスアクアシリコンACⅡ、アレスアクアフッソⅡ上塗適合材鉄、亜鉛めっき、アルミ、ステンレス、コンクリート主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ、ステンレス、コンクリート希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10特性防錆、乾燥性、プライマーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.14、【エアレス】0.17塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間/使用時限7時間、(5~10℃)最長7日/最短24時間/使用時限24時間調合比ベース:硬化剤=9:1加熱残分(%)60(赤錆色)
JUST H-Sフィラー 関西ペイントJUST H-Sフィラー関西ペイント
9,298税込10,228
1缶(4kg)
欠品中
ハイソリッド化により、塗り肌、肉持ち感に優れています。 →外資系プラサフと同等以上の塗布膜厚が得られます。 上塗り塗装、乾燥後の塗りツヤが良く(吸い込みが少ない)、 パテ研ぎ等のペーパー目も出にくい高仕上がりタイプのプラサフです。
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG2Kライトグレー適合材自動車用鋼板(防錆鋼板、アルミ)可使時間(分)プラサフ仕様(10℃)40、(20℃)30、(30℃)10、スプレーパテ仕様(10℃)30、(20℃)10、(30℃)5指触乾燥時間(分)(10℃)7、(20℃)5、(30℃)3危険等級色調ライトグレー危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)3時間、(20℃)1時間、(30℃)1時間、(60℃)20分硬化剤比率(標準塗装仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー10~20(I.H.S粘度13~20s/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー0~5(I.H.S粘度25~40s/20℃)危険物の性状非水溶性
エスコ 関西ペイントエスコ関西ペイント(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1缶(16.2kg)
3日以内出荷
素地(さび層)への浸透性がよい。さび層内の水分を無害化し、さびを強く固定します。各種の旧塗膜面の上に重ね塗りができます。 アルキド系、塩化ゴム系、エポキシ系、ウレタン系などの旧塗膜面のいずれにも塗り重ねることができます。 各種の上塗塗料との組み合わせができます。アルキド系、塩化ゴム系、エポキシ系、ウレタン系、ふっ素系塗料などのプライマーとして使用できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ビニデラックス300S 関西ペイントビニデラックス300S関西ペイント
5,998税込6,598
1缶(4kg)ほか
6日以内出荷
危険物の類別非危険物
JUST H-SフィラーA(エース) 関西ペイントJUST H-SフィラーA(エース)関西ペイント
9,498税込10,448
1缶(4kg)
3日以内出荷
この塗料は、PRTR対象外(PRTRフリー品)です。トルエン、キシレンを含みません。 ノンサンディングタイプのサーフェーサーで、乾燥が速く、研磨作業も可能です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。(電着パーツの保護膜として有効です。色調を自動車中塗り塗膜と同色にしました。) 劇毒物を含まず、消防法で第2石油類に属します。 顔料の沈降が少なく攪拌が簡単にできます。 ボカシ部のダストをシリコンオフで拭き取り、直接上塗りすることも可能です。
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドグレー(自動車中塗り塗膜と同等)適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2危険等級色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1危険物の性状非水溶性
パワーホルスF4 関西ペイントパワーホルスF4関西ペイント
5,690税込6,259
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷
弱溶剤タイプで合成調合ペイント(JIS K 5516 1種上塗)を超える耐候性と鉛・クロムフリーさび止め塗料(JIS K 5674 1種)同等の防錆効果を付与した性能です。 臭気がマイルドで、作業環境にやさしい塗料です。 トルエン、鉛化合物などの有害物質を配合していません。 下地の適用幅が広い(鉄部、木部等)塗料です。 各種旧塗膜に対する適性の幅が広い塗料です。 乾燥性に優れ、低温乾燥性に優れます。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に幅広く適用できます。
仕上平滑主成分変性アルキド樹脂比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8適合材鉄、木部主な用途木、鉄希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)等希釈率(%)0~10特性防錆、防火、耐候、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.14、【エアレス】0.2塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間、(5℃)最長7日/最短16時間加熱残分(%)68(白)
アスカ2 関西ペイントアスカ2関西ペイント
6,498税込7,148
1缶(4kg)
8日以内出荷
引火性がなく安全です。 速乾性で、1日2回塗りが可能で、工期が短縮でき経済的です。 各種素材への適用が可能です。 耐水性・耐酸性・耐アルカリ性が優れています。 光沢保持性が良く、耐候性が優れています。 F☆☆☆☆表示製品です。
仕上平滑比重【塗料】1.25(白色)、【溶剤】1.00(上水)適合材鉄、木部、モルタル、コンクリート希釈剤上水危険物の類別非危険物適応下地アクアマックスEX、JISさび止め塗料各種、EPシーラー希釈率(%)【刷毛・ローラー】5~10、【エアレス】5~15特性耐水、耐酸、耐候、耐アルカリ、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【エアレス】0.18塗装間隔(23℃)最長7日/最短2時間加熱残分(%)55(白)
アレスアクアグロス 341 15K 業務用 関西ペイントアレスアクアグロス 341 15K 業務用関西ペイント
9,598税込10,558
1缶(15kg)
8日以内出荷
屋内外に適用できる塗料です。乾燥性に優れています。水系で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。 耐候性が優れています。下地・旧塗膜適性幅が広い塗料です。光沢・肉持ちのある優れた仕上がりになります。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、スレート板特性防火、耐候タイプ水性反応硬化形つや有りアクリル樹脂塗料主な用途スレート、モルタル、コンクリート希釈剤上水使用場所屋内外危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)約1(23℃)塗り面積(1回塗り)(m2)約100塗装間隔2時間以上7日以内(23℃)
JUST H-Sフィラー硬化剤 タイプS 関西ペイントJUST H-Sフィラー硬化剤 タイプS関西ペイント
5,598税込6,158
1缶(0.8kg)
欠品中
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドグレー(自動車中塗り塗膜と同等)適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2危険等級色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1危険物の性状非水溶性
ドリームコート 関西ペイントドリームコート関西ペイント
12,980税込14,278
1缶(14L)
8日以内出荷
熱を従来の単層弾性材の約5分の1しか伝えません。(メーカー比) 雨水に対しても、防水機能が威力を発揮します。 また、壁内結露の発生緩和が期待できます。
特性つや消し、防カビ、防藻、断熱、弾性、透湿、防水使用場所屋外用塗布方法【ローラー仕上げ】上塗(1回目):多孔質ローラー、上塗(2回目):多孔質ローラー、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):タイルガン 口径6mm、上塗(パターン吹):タイルガン 口径6~8mm危険物の類別非危険物希釈率(%)【ローラー仕上げ】上塗(1回目):0~5、上塗(2回目):0~5、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):2~5、上塗(パターン吹):0~3ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数【ローラー仕上げ】上塗(1回目):1、上塗(2回目):1、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):1、上塗(パターン吹):1所要量(kg/m2)【ローラー仕上げ】上塗(1回目):0.7~1.0、上塗(2回目):0.7~1.0、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):0.8~1.1、上塗(パターン吹):0.75~1.0塗装間隔【ローラー仕上げ】上塗(1回目):4時間以上7日以内(23℃)、上塗(2回目):-、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):4時間以上7日以内(23℃)、上塗(パターン吹):-
エスコNB 関西ペイントエスコNB関西ペイント
24,980税込27,478
1缶(16.2kg)
8日以内出荷
素地(さび層)への浸透が良く、優れた防食性をもち、旧塗膜との付着性にも優れている。 ハケ塗り作業性がよく、厚塗りができる。低温乾燥性がよい。 タールのブリードがないので耐候性の優れた上塗塗料で仕上げることができる。
用途橋梁用主な用途橋梁危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防食性、付着性、耐候、乾燥性危険物の性状非水溶性
アレスエコクリーン3F 関西ペイントアレスエコクリーン3F関西ペイント
5,998税込6,598
1缶(4kg)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、 安全衛生など取り扱いが容易です。 仕上がり肌、肉持ちに優れ、優雅でシックな3分つやの仕上 がりが得られます。 乾燥性に優れます。 ハケ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ・抗菌性を有します。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、石こうボード、木毛セメント、合板類主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント仕上平 滑比重塗料:1.33(白)、溶剤:1(上水)主な用途モルタル、コンクリート希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20%危険物の類別非危険物光沢3分つや特性防火、防カビ、耐摩耗、耐水、耐久適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)57
エコカチオンシーラー 業務用 関西ペイントエコカチオンシーラー 業務用関西ペイント
17,980税込19,778
1缶(15kg)
8日以内出荷
各種水性塗料の下塗りとして付着性が優れています。旧塗膜との付着性が良好です。 アルカリシール効果、吸い込み止めが優れています。水性のため、安全性が高い塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、ALC板乳白色透明タイプカチオン型水性アクリルシリコン樹脂系シーラー主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)約1(23℃)塗り面積(1回塗り)(m2)約115塗装間隔2時間以上7日以内(23℃)
アレスエコクリーンマット 関西ペイントアレスエコクリーンマット関西ペイント
6,498税込7,148
1缶(3kg)ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く安全衛生な ど取扱いが容易です。 仕上がり肌、肉持ち感に優れ、優雅でシックなつや消しの仕上がりが 得られます。 乾燥性に優れます。 はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 耐磨耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ、抗菌性を有します。 防火材料認定品です(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント仕上平 滑比重塗料:1.42(白)、溶剤:1(上水)希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20%危険物の類別非危険物光沢つや消し特性防火、防カビ、耐水、耐久、耐アルカリ、乾燥性適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)54(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.17
パワーホルスF4 関西ペイントパワーホルスF4関西ペイント
21,980税込24,178
1缶(18kg)
6日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18kg危険物の性状非水溶性
ヒルムA 2層目用 関西ペイントヒルムA 2層目用関西ペイント
44,980税込49,478
1缶(15kg)
8日以内出荷
環境にやさしい水性塗料で溶剤中毒、火災の心配が少ない 塗料です。 歩道・駐車場・公園内敷地など幅広く塗装できます。 ヒルムA一層目用とセットで太陽光線を効率的に反射して、夏季の 路面温度の上昇を10~15℃抑制します。 ハケ・ローラー・スプレーで簡単に塗装できます
用途アスファルト、コンクリート、モルタル、金属面など主成分特殊アクリル樹脂エマルション塗料仕上小さな凹凸比重塗料:1.40(淡彩)、溶剤:1(上水)主な用途金属、モルタル、アスファルト、コンクリート希釈剤上水使用場所屋外希釈はけ、ローラー、3~7% エアスプレー10~15危険物の類別非危険物光沢つや消し塗装間隔23℃:最短4時間最長7日加熱残分(%)70(淡彩)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、エアスプレー 0.4~0.6
カンペフロアー100 関西ペイントカンペフロアー100関西ペイント(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1缶(16kg)
8日以内出荷
水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、安全衛生 面で取り扱いが容易です。 コンクリート面、アスファルト面への塗装が可能です。 耐候性、耐水性に優れています。 無鉛タイプです。 F☆☆☆☆製品です。
用途一般床面(コンクリート・アスファルト) 工場、倉庫、遊歩道、学校廊下、 病院等主成分水系1液形アクリル樹脂塗料仕上平 滑比重塗料:1.1、溶剤:1(上水)主な用途床、アスファルト、コンクリート希釈剤上水希釈はけ、ローラー:0~5%危険物の類別非危険物光沢つや有り特性耐水、耐候適合下塗りカンペフロアー100シーラー塗装間隔23℃:最短3時間最長7日加熱残分(%)50標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.12
ヒルムA 1層目用 関西ペイントヒルムA 1層目用関西ペイント
44,980税込49,478
1缶(15kg)
8日以内出荷
環境にやさしい水性塗料で溶剤中毒、火災の心配が少ない 塗料です。 歩道・駐車場・公園内敷地など幅広く塗装できます。 二層目用とセットで太陽光線を効果的に反射して、夏季の路面温度 の上昇を10~15℃抑制します。 ハケ・ローラー・スプレーで簡単に塗装できます。
用途アスファルト、コンクリート、モルタル、金属面など主成分特殊アクリル樹脂エマルション塗料仕上小さな凹凸比重塗料:1.45、溶剤:1(上水)主な用途金属、モルタル、アスファルト、コンクリート希釈剤上水使用場所屋外希釈はけ、ローラー、3~7% エアスプレー10~15危険物の類別非危険物光沢つや消し適合下塗り各種さび止め塗料(金属面) カンペフロアー700シーラー(コンクリート、モルタル面)塗装間隔23℃:最短4時間最長7日加熱残分(%)69標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、エアスプレー 0.6~0.9
ドリームコート  淡彩 関西ペイントドリームコート 淡彩関西ペイント
15,980税込17,578
1缶(14L)
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
ドリームコート (白) 関西ペイントドリームコート (白)関西ペイント
13,980税込15,378
1缶(14L)
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
アイアントップ2 関西ペイントアイアントップ2関西ペイント
8,198税込9,018
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷
速乾性で、1日に2回塗りができます。 建築・構造物の鉄骨などの鋼材面に適しています。 肉持ち感・光沢がよく、耐候性に優れています。 エアレス、エアースプレーなどの吹付け塗装に最適です。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
仕上平滑比重【塗料】1.18(白色)、【溶剤】0.86適合材主な用途鋼、鉄希釈剤エナメルシンナー300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地ラスタイトNC70、エスコ、アレスイーグル、ザウルスExⅡ希釈率(%)【エアスプレー】30~40、【エアレススプレー】25~35特性防火、耐候、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15塗装間隔(23℃)最長7日/最短1時間加熱残分(%)59(白)
コスモクリーン3 関西ペイントコスモクリーン3関西ペイント
5,998税込6,598
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷
水性系塗料であり、臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配がなく、 安全衛生面など取り扱いが容易です。 優れた付着性があり、シーラーなしで塗装できます。 耐水性・耐アルカリ性に優れます。 はけ塗り・ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 抗菌性及び、防カビ性が優れます。 ホルムアルデヒト除去性に優れます。 耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 ヤニ止め効果を有します。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
仕上平滑比重【塗料】1.42(白)、【溶剤】1.00(上水)適合材コンクリート、モルタル、塩ビクロス、木部、石膏ボード希釈剤上水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地EPシーラー、エコカチオンシーラー、ストップシーラー希釈率(%)3~10光沢つや消し特性防火、防カビ、付着性、耐摩耗、耐水、耐久、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【エアレス】0.17塗装間隔(23℃)最長7日/最短2時間加熱残分(%)57(白)
カンペフロアー200 関西ペイントカンペフロアー200関西ペイント
26,980税込29,678
1缶(15kg)
8日以内出荷
速乾性です。 はけ塗り・ローラー塗り・スプレー塗りができます。 肉持ちが良く、光沢の優れた塗膜が得られます。 防塵効果が優れています。 F☆☆☆☆表示製品です。
用途モルタル、コンクリート仕上平 滑比重塗料:1.12(淡彩色)、溶剤:0.87希釈剤アレス外装用シンナーA危険等級希釈はけ、ローラー:30~40%エアスプレー:40~60%危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L光沢つや有り危険物の性状非水溶性適合下塗りVPシーラー透明塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)49(淡彩色)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.15 エアスプレー:0.2
カンペフロアー100 関西ペイントカンペフロアー100関西ペイント
27,980税込30,778
1缶(16kg)
8日以内出荷から15日以内出荷
耐候性、耐水性、乾燥性に優れています。 一般水性上塗り塗料に比べ塗膜硬度が高く、耐汚染性に優れています。 1液溶剤系アクリル系旧塗膜への付着性が優れており旧塗膜を軟化、膨潤させる心配がありません。 刷毛塗り・ローラー塗りなどの塗装作業性に優れています。 水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、安全衛生面で取り扱いが容易です。 無鉛タイプです。
用途一般床面(コンクリート・アスファルト)、工場、倉庫、遊歩道、学校廊下、病院等適合(下塗り塗料)カンペフロアー100シーラー乾燥時間(分)(指触)10、(半硬化)60危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量0.12(kg/m2/回)
カンペフロアー600 関西ペイントカンペフロアー600関西ペイント
63,980税込70,378
1セット(18kg)
8日以内出荷
抜群の防塵効果が得られます。 耐摩耗性が優れています。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途コンクリート、モルタル主成分エポキシ樹脂系塗料セット内容主剤15kg/硬化剤3kg仕上平 滑比重塗料:1.33(白)、溶剤:0.85主な用途モルタル、コンクリート希釈剤アレスエポキシシンナー希釈はけ、ローラー、エアスプレー:5~10%危険物の類別第四類/第四類危険物の数量18000g/18000g光沢つや有り特性耐油、耐薬品、耐摩耗危険物の性状非水溶性/非水溶性適合下塗り浸透形シーラー塗装間隔23℃:最短16時間最長7日 使用時限:8時間加熱残分(%)67(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.2 エアスプレー:0.25
ビニデラックス300S 関西ペイントビニデラックス300S関西ペイント
8,998税込9,898
1缶(20kg)
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
パワーホルスF4 関西ペイントパワーホルスF4関西ペイント
7,798税込8,578
1缶(4kg)
8日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
カンペフロアー700 シーラー 関西ペイントカンペフロアー700 シーラー関西ペイント
36,980税込40,678
1セット(15kg)
8日以内出荷
劣化したコンクリートを強化し、上塗塗料との接着性を高めます。 水系2液形エポキシ樹脂としては乾燥性に優れています。 水系2液形塗料なので低臭であり安全性に優れています。 水系2液形エポキシ樹脂塗料のため塗膜が強靭です。 水系2液形エポキシ樹脂上塗塗料との密着性が優れています。 刷毛塗り・ローラー塗りなどの塗装作業性が優れています。 F☆☆☆☆表示品です。
用途コンクリート、モルタル主成分水系2液形エポキシ樹脂塗料セット内容主剤12kg/硬化剤3kg仕上平 滑比重塗料:1.05(混合物)、溶剤:1主な用途モルタル、コンクリート希釈剤原液のまま使用希釈はけ、ローラー、0%危険物の類別非危険物塗装間隔23℃:最短3時間最長7日 使用時限:1時間加熱残分(%)20(混合物)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.1~0.12
アレスシックイシーラーネオ 関西ペイントアレスシックイシーラーネオ関西ペイント
26,980税込29,678
1缶(15kg)
8日以内出荷
漆喰塗料「アレスシックイ」専用シーラーです。 超低VOC(トータルVOC量0.1%以下)塗料です。 従来品に比べ、隠蔽性(トマリ)が大幅に向上しています。 水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、取扱いが 容易です。 乾燥性に優れます。 はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れ、滑らかな仕上がり肌が 得られます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。
用途漆喰塗料 アレスシックイ、アレスアートシックイ厚膜型主成分特殊アクリル樹脂エマルションペイント仕上平 滑比重塗料:1.42(白)、溶剤:1(上水)希釈剤上水希釈はけ、ローラー:3~10危険物の類別非危険物光沢つや消し特性耐水、耐アルカリ、乾燥性適合下塗り漆喰塗料 アレスシックイ、アレスアートシックイ厚膜型塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)58(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.12
アレスアクアグロス 白 関西ペイントアレスアクアグロス 白関西ペイント
11,980税込13,178
1缶
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
sandan鳶特集