カテゴリ

  • 塗料(75)
  • 鈑金・塗装(41)
  • 医療(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
  • 関西ペイント
  • モノタロウ(18)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(963)
  • ニッぺ(日本ペイント)(439)
  • DIA-COMPE(176)
  • エンペックス気象計(172)
  • サンコー(三甲)(156)
  • カンペハピオ(126)
  • YAMAHA(ヤマハ)(125)
  • 日本ペットフード(87)
  • アズワン(74)
  • 和信ペイント(69)
  • 山崎実業(55)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(48)
  • スズキ(44)
  • cotta(44)
  • 瑞穂化成工業(42)
  • CKD(40)
  • TRUSCO(40)
  • 三菱ふそう(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「npe」の検索結果

特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUシリコンオフ 関西ペイントSUシリコンオフ関西ペイント(13件のレビュー)
6,498税込7,148
1缶(4L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
静電防止機能を持った強力脱脂剤。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
レタンPG80 硬化剤 関西ペイントレタンPG80 硬化剤関西ペイント(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1缶(0.9kg)ほか
当日出荷
超速乾形である。 優れた耐久性能。 磨き作業性に優れる。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
SATシリコンオフ プラスチック部脱脂剤 関西ペイントSATシリコンオフ プラスチック部脱脂剤関西ペイント(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(4L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
汚れ取りの必需品。 プラスチック部の脱脂剤。
適合材自動車鋼板、樹脂パーツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
レタンPG80 関西ペイントレタンPG80関西ペイント(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(0.9L)ほか
当日出荷から11日以内出荷
優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。 マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。 各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー危険等級塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃)塗布量理論24g/m2/10μm危険物の性状非水溶性適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
耐熱塗料テルモスプレー 油性塗料(つやけし) 関西ペイント耐熱塗料テルモスプレー 油性塗料(つやけし)関西ペイント(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(300mL)
当日出荷
■[耐熱塗料] 500℃(瞬間最高600℃)に耐えて、変色が少なく、付着性のよい耐熱塗料です。 ※乾燥後に加熱(180℃以上で20~30分程度)すれば、塗膜が完全に硬化します。
用途■耐熱が必要な鉄部 ストーブ / 煙突 / 焼却炉 ※ただし、火が直接当たらない所に塗装してください。仕様乾燥時間:約60分(20℃)、約2時間(冬)質量(g)300容量(L)0.3塗布面積(m2)1.4~2.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
レタンPGシンナー標準型 関西ペイントレタンPGシンナー標準型関西ペイント(7件のレビュー)
6,398税込7,038
1缶(4L)
当日出荷
タイプオールシーズン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
SDホルスF4 関西ペイントSDホルスF4関西ペイント
4,990税込5,489
1缶(4kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
塗装作業性に優れています。 光沢、仕上がり肌が優れています。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に適用できます。
仕上平滑主成分合成樹脂比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8適合材鉄、木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.12、【エアレス】0.15塗装間隔(23℃)最長7日/最短16時間、(5℃)最長7日/最短24時間加熱残分(%)67(白)
JUSTウレタンプラサフ 関西ペイントJUSTウレタンプラサフ関西ペイント
9,198税込10,118
1缶(4kg)
当日出荷
研ぎを極めたウレタン系プラサフ。肉持ち感に優れる。研磨性が抜群に良い。
粘度プラサフ仕様/13~18秒、スプレーパテ仕様/20~60秒(I.H.S 20℃)膜厚(μm)プラサフ仕様/50~60、スプレーパテ仕様/100~150研磨可能時間(分)研磨可能(20℃)1.5時間以上指触乾燥時間(分)指触乾燥(20℃)5分危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類上塗塗装可能時間上塗可能20分以上/60℃、3時間以上/20℃硬化剤比率ベース:100、硬化剤:10、シンナー:プラサフ仕様/20~40、スプレーパテ仕様/5~20可使時間(時間)1以内(20℃)
レタンPGシンナー速乾形 関西ペイントレタンPGシンナー速乾形関西ペイント
5,998税込6,598
1缶(4L)
当日出荷
特性速乾タイプ冬用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
レタンPGハイブリッドエコ硬化剤 関西ペイントレタンPGハイブリッドエコ硬化剤関西ペイント(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(1L)
当日出荷
用途レタンPGハイブリッドエコフィラー用-質量(g)945タイプ硬化剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様)危険物の性状非水溶性
SUシリコンオフ 速乾形 関西ペイントSUシリコンオフ 速乾形関西ペイント(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1缶(4L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
静電防止機能を持った強力脱脂剤。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
パテ マルチ硬化剤 関西ペイントパテ マルチ硬化剤関西ペイント
2,198税込2,418
1個(100g)
8日以内出荷
用途NEOX パテシリーズ用危険等級危険物の類別第五類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量100g危険物の性状第2種
NEOX 鈑金パテ80 関西ペイントNEOX 鈑金パテ80関西ペイント(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1缶(3kg)
5日以内出荷
超低収縮 新収縮コントロール技術採用でさらに低収縮。高張力鋼板のような薄い鋼板にも安心です。 高研磨性 研磨性が抜群で、ヘラ付け性も良好。タレにくく、形成もしやすい高作業性のパテです。 高密着性 「収縮なし」で密着性がさらに向上。フェザーエッジが楽にできます。 速乾性 セッティングなしで加熱硬化が可能。常温乾燥でも従来品(低収縮パテ)
適合材鋼板、防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ素材(A5052P)危険等級Ⅲ/Ⅱ膜厚(mm)20以内危険物の類別第二類/第五類危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの/その他のもので政令で定めるもの硬化剤比率ベース/硬化剤=100/1~3(標準2%)危険物の性状第2種/第2種
JUSTアクリルプラサフ 関西ペイントJUSTアクリルプラサフ関西ペイント
8,980税込9,878
1缶(4kg)
当日出荷
耐溶剤性に優れ、上塗り塗料の吸い込みが少ない。 上塗り後の塗りツヤが良く、パテ研ぎ後のペーパー目も出にくい。 乾燥性が良く、研ぎ性に優れている。
仕様調合/ベース:100、シンナー:40~60容量(kg)4粘度I.H.S粘度/18~20秒(20℃)膜厚(μm)30~40研磨可能時間(分)30以上(20℃)指触乾燥時間(分)5(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L上塗塗装可能時間20分以上(60℃)、1時間以上(20℃)危険物の性状非水溶性
スーパーザウルス2 関西ペイントスーパーザウルス2関西ペイント(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(0.4kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
仕上平滑比重【塗料】0.12(赤錆色)、【溶剤】0.81適合塗料スーパーウレタンルーフペイント、スーパーシリコンルーフペイント、パワーホルス(F4)1種、エコホルス(F4)Ⅱ、エコレタンⅡ、SDホルス1000、アレスネクストⅡ、セラMレタン、コスモマイルドシリコンⅡ、セラMシリコンⅢ、セラMフッソ、アレスアクアレタン、コスモシリコン、アレスアクアシリコンACⅡ、アレスアクアフッソⅡ上塗適合材鉄、亜鉛めっき、アルミ、ステンレス、コンクリート主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ、ステンレス、コンクリート希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10特性防錆、乾燥性、プライマーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.14、【エアレス】0.17塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間/使用時限7時間、(5~10℃)最長7日/最短24時間/使用時限24時間調合比ベース:硬化剤=9:1加熱残分(%)60(赤錆色)
エスコNB 硬化剤 関西ペイントエスコNB 硬化剤関西ペイント(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1缶(0.4kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
JUSTウレタンプラサフ 硬化剤 関西ペイントJUSTウレタンプラサフ 硬化剤関西ペイント(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(0.4kg)
5日以内出荷
粘度プラサフ仕様/13~18秒、スプレーパテ仕様/20~60秒(I.H.S 20℃)膜厚(μm)プラサフ仕様/50~60、スプレーパテ仕様/100~150研磨可能時間(分)研磨可能(20℃)1.5時間以上指触乾燥時間(分)指触乾燥(20℃)5分危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類上塗塗装可能時間上塗可能20分以上/60℃、3時間以上/20℃硬化剤比率ベース:100、硬化剤:10、シンナー:プラサフ仕様/20~40、スプレーパテ仕様/5~20可使時間(時間)1以内(20℃)
プロラッカーシンナーⅡ 関西ペイントプロラッカーシンナーⅡ関西ペイント(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1缶(16L)
3日以内出荷
用途洗浄用危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
レタンPGシンナー遅乾型 関西ペイントレタンPGシンナー遅乾型関西ペイント(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(4L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
特性遅乾タイプ夏用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ソルコロ2 関西ペイントソルコロ2関西ペイント(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(1L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
浸透力が優れています。 着色力が優れています。 作業性が優れています。
用途木部主成分油性着色剤比重塗料:0.86(チーク)、溶剤:0.83主な用途木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級希釈はけ、0~5%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗装間隔23℃:最短4時間最長7日加熱残分(%)12(チーク)標準塗布量(kg/m2)はけ、0.05
JUST H-Sフィラー 関西ペイントJUST H-Sフィラー関西ペイント
9,298税込10,228
1缶(4kg)
当日出荷
ハイソリッド化により、塗り肌、肉持ち感に優れています。 →外資系プラサフと同等以上の塗布膜厚が得られます。 上塗り塗装、乾燥後の塗りツヤが良く(吸い込みが少ない)、 パテ研ぎ等のペーパー目も出にくい高仕上がりタイプのプラサフです。
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG2Kライトグレー適合材自動車用鋼板(防錆鋼板、アルミ)可使時間(分)プラサフ仕様(10℃)40、(20℃)30、(30℃)10、スプレーパテ仕様(10℃)30、(20℃)10、(30℃)5指触乾燥時間(分)(10℃)7、(20℃)5、(30℃)3危険等級色調ライトグレー危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)3時間、(20℃)1時間、(30℃)1時間、(60℃)20分硬化剤比率(標準塗装仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー10~20(I.H.S粘度13~20s/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー0~5(I.H.S粘度25~40s/20℃)危険物の性状非水溶性
NEOX ポリパテ180 関西ペイントNEOX ポリパテ180関西ペイント(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1缶(3kg)
5日以内出荷
超低収縮 新収縮コントロール技術採用でさらに低収縮。高張力鋼板のような薄い鋼板にも安心です。 高研磨性 研磨性が抜群で、ヘラ付け性も良好。タレにくく、形成もしやすい高作業性のパテです。 高密着性 「収縮なし」で密着性がさらに向上。フェザーエッジが楽にできます。 速乾性 セッティングなしで加熱硬化が可能。常温乾燥でも従来品(低収縮パテ)
種別ポリエステルパテ適合材鋼板、防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ素材(A5052P)膜厚(mm)2以内硬化剤比率ベース/硬化剤=100/1~3(標準2%)危険物の性状第2種/第2種
SUウレタンプラサフ2 エコ 硬化剤 関西ペイントSUウレタンプラサフ2 エコ 硬化剤関西ペイント
1,998税込2,198
1缶(0.4kg)
4日以内出荷
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドエコ適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)可使時間(分)プラサフ仕様(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2、スプレーパテ仕様(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1指触乾燥時間(分)(10℃)10、(20℃)5、(30℃)3危険等級色調ライトグレー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(10℃)5時間、(20℃)3時間、(30℃)2時間、(60℃)30分硬化剤比率(プラサフ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/20~40(I.H.S粘度 11~20S/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/0~10危険物の性状非水溶性
レタンPGボカシ用シンナー標準型 関西ペイントレタンPGボカシ用シンナー標準型関西ペイント
5,898税込6,488
1缶(4L)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
NEOX 中間パテ120 関西ペイントNEOX 中間パテ120関西ペイント(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1缶(3kg)
7日以内出荷
超低収縮 新収縮コントロール技術採用でさらに低収縮。高張力鋼板のような薄い鋼板にも安心です。 高研磨性 研磨性が抜群で、ヘラ付け性も良好。タレにくく、形成もしやすい高作業性のパテです。 高密着性 「収縮なし」で密着性がさらに向上。フェザーエッジが楽にできます。 速乾性 セッティングなしで加熱硬化が可能。常温乾燥でも従来品(低収縮パテ)
適合材鋼板、防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ素材(A5052P)膜厚(mm)10以内硬化剤比率ベース/硬化剤=100/1~3(標準2%)危険物の性状第2種/第2種
エコラッカーシンナー 関西ペイントエコラッカーシンナー関西ペイント
11,980税込13,178
1缶(16L)
翌々日出荷
環境配慮型 ラッカーシンナー(PRTR対象外)
容量(L)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
2石ラッカーシンナー 関西ペイント2石ラッカーシンナー関西ペイント
11,980税込13,178
1缶(16L)
翌々日出荷
消防法上第2石油類の洗浄用シンナー 溶解力は中級ラッカーシンナーと同等。
容量(L)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
レタンPGボカシ用シンナー超遅乾型 関西ペイントレタンPGボカシ用シンナー超遅乾型関西ペイント
5,898税込6,488
1缶(4L)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
特性超遅乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
レタンPG反応形シンナー速乾型 関西ペイントレタンPG反応形シンナー速乾型関西ペイント
10,980税込12,078
1缶(16L)
翌々日出荷
特性速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
抗ウイルス置くだけマット 関西ペイント抗ウイルス置くだけマット関西ペイント
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷
漆喰の効果でマット表面に付着したウイルスを99.9%以上低減させます。(効果:最長3ヶ月) 受付、待合室、病室の外からのウイルスの持ち込み対策に。 水洗い不可。 裏面すべり止め加工。
ベージュ規格
エスコ 関西ペイントエスコ関西ペイント(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1缶(3.6kg)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
素地(さび層)への浸透性がよい。さび層内の水分を無害化し、さびを強く固定します。各種の旧塗膜面の上に重ね塗りができます。 アルキド系、塩化ゴム系、エポキシ系、ウレタン系などの旧塗膜面のいずれにも塗り重ねることができます。 各種の上塗塗料との組み合わせができます。アルキド系、塩化ゴム系、エポキシ系、ウレタン系、ふっ素系塗料などのプライマーとして使用できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エスコNB 関西ペイントエスコNB関西ペイント
23,980税込26,378
1缶(16.2kg)
3日以内出荷から8日以内出荷
素地(さび層)への浸透が良く、優れた防食性をもち、旧塗膜との付着性にも優れている。 ハケ塗り作業性がよく、厚塗りができる。低温乾燥性がよい。 タールのブリードがないので耐候性の優れた上塗塗料で仕上げることができる。
用途橋梁用主な用途橋梁危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防食性、付着性、耐候、乾燥性危険物の性状非水溶性
レタンPGエコクリーナー 関西ペイントレタンPGエコクリーナー関西ペイント
9,598税込10,558
1缶(16L)
3日以内出荷
環境配慮型製品「レタンPGエコ」シリーズの脱脂剤(PRTR対象外)。 静電防止機能を持つ。
容量(L)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
SUウレタンプラサフ2 エコ 関西ペイントSUウレタンプラサフ2 エコ関西ペイント(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(4kg)
6日以内出荷
乾燥が速く、研磨作業性が良好です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。 劇毒物を含まず、ベースは消防法で第2石油類に属します。
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドエコライトグレー適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)指触乾燥時間(分)(10℃)10、(20℃)5、(30℃)3危険等級色調ライトグレー危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)5時間、(20℃)3時間、(30℃)2時間、(60℃)30分硬化剤比率(プラサフ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/20~40(I.H.S粘度 11~20S/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/0~10可使時間(時間)プラサフ仕様(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2、スプレーパテ仕様(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1危険物の性状非水溶性
セルバ70シンナー 関西ペイントセルバ70シンナー関西ペイント(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1缶(16L)
3日以内出荷
用途洗浄用危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
レタンPGシンナー 超遅乾型 関西ペイントレタンPGシンナー 超遅乾型関西ペイント(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
特性超遅乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
AGエコ コンビネーションフィラー 関西ペイントAGエコ コンビネーションフィラー関西ペイント(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(170g)
7日以内出荷
ヘラ伸び、ヘラ付け作業性が向上。 ヘラ返し時のメクレが少なく、比較的広い面にも容易にパテ付けが出来る。 水研ぎが可能。 上塗りの吸い込みが少なく、仕上がりが良好。 PRTR対象外、労働安全衛生法対応。
膜厚(μm)150以内研磨可能時間(分)30以上(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.17kg
JUST H-SフィラーA(エース) 関西ペイントJUST H-SフィラーA(エース)関西ペイント
9,498税込10,448
1缶(4kg)
3日以内出荷
この塗料は、PRTR対象外(PRTRフリー品)です。トルエン、キシレンを含みません。 ノンサンディングタイプのサーフェーサーで、乾燥が速く、研磨作業も可能です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。(電着パーツの保護膜として有効です。色調を自動車中塗り塗膜と同色にしました。) 劇毒物を含まず、消防法で第2石油類に属します。 顔料の沈降が少なく攪拌が簡単にできます。 ボカシ部のダストをシリコンオフで拭き取り、直接上塗りすることも可能です。
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドグレー(自動車中塗り塗膜と同等)適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2危険等級色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1危険物の性状非水溶性
ラスタイトNC90 関西ペイントラスタイトNC90関西ペイント
21,980税込24,178
1缶(20kg)
3日以内出荷から8日以内出荷
有害重金属を含まず、塗装作業性が良好である。 防精性,塗膜物性が良好である。 塗料用シンナーAで希釈が可能である。
用途重電機器、産業機械、鋼製建具、特装車輛、一般鋼製建材等の錆止め主な用途鋼、金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性錆止め危険物の性状非水溶性
JUST H-Sフィラー硬化剤 タイプS 関西ペイントJUST H-Sフィラー硬化剤 タイプS関西ペイント
5,598税込6,158
1缶(0.8kg)
3日以内出荷
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドグレー(自動車中塗り塗膜と同等)適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2危険等級色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1危険物の性状非水溶性