「モーター 0.4」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。
新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用
構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受
液性清水(pH5.8~8.6)
塗装色グレー
材質(ケーシング)FC
材質(主軸)SUS304(接液部)
材質(インペラ)SCS13
液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取扱いも容易。
L・LNタイプはフロートスイッチの調整が可能。(停止フロートは除く)また、基板リレーの無接点化により長寿命(0.75kW以下)
異物通過性能に優れたボルテックスタイプ。
用途汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用
トリプルNo.1 高効率、低騒音、高速自吸の3つの特性でNo.1の優れた性能!(メーカー調べ)
ポンプ部の高効率化設計と、IE5相当センサーレスPMモータの採用により省エネ性を向上させ、更に静音化も図りました。
(IECで現在策定議論中のモータ効率ガイドラインで最もレベルの高いもの)
ケーシングはステンレス製で、内側も外側も清潔に保ちます。
また、堅牢な造りで長期にわたり、安心してお使いいただけます。
水量側での揚水性能が向上。更にー8mの吸上げも、短時間で自吸が可能です。
エコ(E)モード(吐出し圧一定制御)とストロング(S)モードの変更がボタン一つで変更可能。(高揚程NFK2形はEモードのみ)
6色のLED表示と点灯動作で、運転状態や故障内容が識別可能。
また、表示部を傾斜させることで、制御箱の横、前、上からも視認可能です。
砂の噛み込み時インペラを逆回転させポンプを守る砂噛み込み検知機能搭載。
過負荷・拘束保護に加え異常運転による水温上昇保護や、ポンプを強制運転するヒータ不要の凍結防止運転機能(単独運転のみ)などを備えています。
また、ノイズフィルター・リアクトル内蔵で、ノイズ、高調波対策を標準装備。
用途受水槽・浅井戸からの自動給水、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースター揚水用、その他一般給水用
付属品アース線、ストレーナ、ポンプカバー(ベビーブルー)
材質インペラ:CAC406、主軸・接液部:SUS304、ケーシング:SCS13
容量(L)(アキュムレータ)1
制御方式周波数制御による吐水圧一定給水
モーターセンサーレスKPMモータ(全閉外扇屋内形)4極
運転方式単独
電源コード(m)2
液性清水0~40°(結露なきこと)
設置場所屋内外兼用(標高1000m以下)
吸込条件-8~5m
ポンプとモータは一体構造で据付面積が少なく、ポンプ、モータの芯出しも不要です。
施工にも便利なナイロンコーティング相フランジ付です。
配管を外さずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造で保守・点検が容易です。
吐出口がポンプの上部中心にあるため荷重や据付に対して安定・有利です。
用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・簡易水道用・その他一般給水用
材質インペラ:CAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC+ナイロンコーティング
極数2
構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受
電動機全閉外扇屋外形
取扱液(清水)pH5.8~8.6)
液温(℃)0~40(凍結なきこと)
最低揚水水位がミリ単位で優れた排水性能を発揮します。(底面状況により最低揚水水位が異なります。1~3mm)ポンプ内の空気分離機構によりエアーロックを防止するとともに再揚水特性にも優れています。アルミフレームモータ採用により持ち運びにも便利な軽くてコンパクトな設計です。オートカット内蔵のモータにより連続気中運転にも安心です。
用途受水槽清掃時の底水雑水用。各種ピット・プールなどの残水排水用。
仕様異物不可
付属品ホースカップリング、水中ケーブル(5m)
モーター乾式水中(オートカット内蔵)
運転方式非自動型
電源コード(m)5
材質(ケーシング)合成ゴム
材質(主軸)SUS403
材質(インペラ)樹脂
同期回転速度(min-1[r.p.m])3000
ポンプ本体はステンレス精密鋳造製。フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により解放モータなみの低騒音です。
新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
用途冷温水循環用・ビル設備給水用・一般工業用・一般給湯用・機械セット用・その他一般給水用
全ステンレス製で耐食性にすぐれています。ポンプの錆びがでず、揚液は清潔ですから食品衛生関係に適しています。モータ軸直結形ですから設備・保守が容易です。
用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。
種別自吸式
極数2極
電源(V)三相200
設置場所屋内設置
ステンレス精密鋳物製のため錆付きがなく、メンテナンスが容易。
不凍液対応のメカニカルシールにより、漏れに強く長寿命。
全閉モータ採用のため、ベアリング劣化や絶縁劣化に強く、優れた耐環境性。
用途冷温水循環用、ビル設備給水用、一般工業用、一般給湯用、機械セット用、その他一般給水用
材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、ケーシング:SCS13
モーター全閉外扇屋外形
液性清水
構造(軸封)メカニカルシール(SiC×カーボン)
液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モーターフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。
樹脂、ステンレスの採用により腐食にも強く長寿命です。
ストレーナーはワンタッチ着脱式で掃除などのメンテナンスも簡単です。
用途雑排水用。浄化槽排水用。
ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モーターフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。
樹脂、ステンレスの採用により腐食にも強く長寿命です。
ストレーナーはワンタッチ着脱式で掃除などのメンテナンスも簡単です。
起動・停止水位調整が可能です。
用途雑排水用。浄化槽排水用。
ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。
樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く長寿命です。
異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。
起動・停止水位調整が可能です。
用途汚水・汚物・湧き水の排水用。ピット排水用。浄化槽排水用。
強度の必要なケーシング等は鋼性の高いステンレス精密鋳造製です。
低騒音形全閉モータの採用をはじめ、ポンプ内部の水の流れも理想的な流れで運転音も静かです。
ステンレスを主に樹脂・ゴム・CAC406の採用により、赤水発生の心配がありません。
用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・一般工業用・簡易水道用・その他一般揚水用
材質インペラ:CAC406又はSCS13又はCAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:SCS13
極数2
構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受
電動機全閉外扇屋外形
取扱液清水:pH5.8~8.6
液温(℃)0~40℃(凍結なきこと)
全閉モータ採用により埃や湿気による絶縁劣化を防ぎ、長寿命で信頼性がUPしました。
水量型カスケードポンプの開発により、給水量が大幅に向上しました。
流量スイッチと、圧力スイッチを併用することにより定圧給水を行います。
小型軽量で静音・長寿命設計です。
RoHs(電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令)に対応し、世界基準での有害物質の使用をおさえた製品づくりを達成。
用途受水槽、浅井戸からの自動給水
受水槽からのポンプアップ
高架水槽からのブースタ用
浅井戸からの揚水用
その他一般給水用
仕様セラミックヒーター付全閉モータ付
材質インペラ/CAC406(BC6)主軸/SUS304ケーシング/FC
制御方式光センサー圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水
モータータイプ全閉外扇屋内型
運転方式単独
電源コード(m)2
塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)カバー/ホワイトベース/ブラックその他/グレー(マンセルNo.2.5PB5.1/0.8)
ポンプ縦型カスケードポンプ 鉛水質基準適合品
取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと)
設置場所屋内・屋外
吸込条件(浅井戸用)全揚程-8mまで(受水槽用)全揚程-1mから流込み5mまで
停止流量(L/min)4
接液部はステンレス・樹脂・ふっ素ゴムを主要部品に採用し、高耐久性・高耐食性・耐酸性・耐摩性も高く揚液への影響が少ない。
使用水量の変化に応じて、ポンプの回転速度をインバータ制御することにより、吸上げ水位に影響されることなく吐出圧一定給水を行います。
低騒音型インバータ、高効率モータの採用、ポンプ部の効率upなどにより静かで省エネ効果の高い運転を実現しました。
用途飲料水・工場用水・純水・電解水製造装置用給水・洗浄用給水
材質インペラ:樹脂(PPS)、主軸:接合部:SUS304、ケーシング:SCS13
極数4
制御方式周波数制御による吐出圧一定
運転方式単独
電動機全閉外扇屋内形
ポンプカスケードポンプ
取扱液清水0~40℃(凍結なきこと)
異物通過性能が高く、ストレーナレスのため目詰まりしにくい構造です。
用途汚水・汚物水用(pH5~9)
電源コード(m)6
材質(ケーシング)樹脂
材質(主軸)SUS304(接液部)
材質(インペラ)樹脂
自吸式。一般排水用。一般工業用。冷却水用。農業用。
接続方法JIS10Kフランジ
電動機全閉外扇屋内形
自吸性能に優れ最大-9mの深い井戸からも揚水が可能です。
耐砂性に優れたメカニカルシールと耐砂構造を採用。
優れた揚水性能で水位低下の井戸からも多くの水量が得られます。
インペラ形状はセミオープンタイプで砂などの異物にも強く、保守・点検も容易です。
配管をはずさずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造です。
用途消雪用・冷却水用・一般農事用・一般工業用・その他
種別自吸式
材質インペラ:CAC406又はSCS13、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC
極数2
構造インペラ:セミオープン、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受
電動機全閉外扇屋外形
取扱液(清水・河川水)pH5.8~8.6、(砂)500mg/L以下、(塩素イオン濃度)200mg/L以下、(固形物濃度)500mg/L以下、(固形物径)0.3mm以下
液温(℃)0~40(凍結なきこと)
冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。機械セット用。
接続方法JIS10Kフランジ
電動機全閉外扇屋外形
付属品水中ケーブル:6m(1.5kW以上は10m)〈単相:3芯、三相:4芯〉、相フランジ:1組(パッキン、ボルト、ナット付)、ホースカップリング(0.75kW以下)1個(樹脂製)
構造インペラ:ボルテックスタイプ、軸封:ダブルメカニカルシール(接液側:SiC×SiC、モータ側:セラミック×カーボン)、封入油:タービン油(WUZ2)、流動パラフィン(WUZ4)、軸受:密封玉軸受
モーター乾式水中モータ(オートカット内蔵)
運転方式非自動型
材質(ケーシング)樹脂
材質(主軸)チタン(接液部)
材質(インペラ)樹脂
液温(℃)0~40(但し凍結なきこと)
同期回転速度(min-1[r.p.m])3000
ケーシングにケミカル性・耐候性に優れた樹脂素材を使用し強度を向上させました。自吸式のため、揚水が容易です。
用途海水の取水、循環用、魚介類の養殖場、海水を利用する場所
極数2極
電動機全閉外扇屋外形
異物通過径(Φmm)-
残水位(mm)-
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)鋳鉄
材質(主軸)SUS316
運転可能最低水位(mm)-
材質(インペラ)鋳鉄
精密鋳造ステンレスを主にCAC406、ゴムを採用した赤水防止構造で清潔な給水が可能です。
ポンプ内にチャック弁を内蔵したウォーターハンマー構造で長寿命化を図っています。
インペラ、ガイドベーン内は損失の少ない理想的な流れで、メーカー従来品に比べ性能をアップしました。
用途ビル給水用・冷却水用・一般工業用・上水道用・簡易水道用・その他一般給水用
材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、SUS303、ケーシング:SCS13(管ケーシングはSUS304)、弁体:CAC406+ゴム
構造インペラ:クローズ、モーター軸封:オイルシール+フィルタ、軸受:スリーブベアリング、スラスト軸受
電動機キャンド式水中モーター
運転モード可変機能を搭載し、E(エコ)モード・S(ストロング)モードの切替ができます。ケーシングなど主要接液部はステンレス・樹脂による高耐食ユニットです。その他の接液部にも耐海水用に適切な素材を使用した専用設計品を採用し、腐食に強く海水送水用に最適です。E(エコ)モード時、インバータ吐出圧一定制御で、高い省エネ性能を発揮します。S(ストロング)モード時、より高い水圧が必要な場合に、力強い給水が可能です。
用途各種海水の取水・給水用。船舶の雑用水用。
セット内容ファインセンサー アキュムレータ ベース カバー 相フランジ ストレーナ アース棒
用途温水の連続給湯に
付属品アース線
設置場所屋内・屋外(標高1000m以下)
材質(ケーシング)SCS13
材質(主軸)SUS304
材質(インペラ)CAC406
液温(℃)85
冷却水用。農業用。機械セット用。その他一般揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ
用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。
種別自吸式
出力(kW)0.4
種類自吸タービンポンプ
極数2極
周波数(Hz)50
電源(V)三相200
全揚程(m)10/7
騒音値(dB)-
吸入/吐出口径(mm)40/40
電動機防滴保護形
吐出量(m3/min)0.1/0.2
設置場所屋内設置
1台
¥549,800
税込¥604,780
40日以内出荷
ケーシングにケミカル性・耐候性に優れた樹脂素材を使用し強度を向上させました。自吸式のため、揚水が容易です。
用途海水の取水、循環用。魚介類の養殖場。海水を利用する場所。
種別自吸式
種類自吸ポンプ
極数2極
騒音値(dB)-
電動機全閉外扇屋外形
構造(軸封)メカニカルシール
魚介類の養殖場・魚介類の加工場・魚市場・海水を利用する所に。
接続方法JIS10Kフランジ
電動機全閉外扇屋内形
冷温水循環用。ビル設備冷却水用。一般農事用。
接続方法JIS10Kフランジ
電動機全閉外扇屋内形
冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。その他一般揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ
電動機全閉外扇屋内形
異物通過径(Φmm)20
残水位(mm)105
運転可能最低水位(mm)105
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
異物通過径(Φmm)35
残水位(mm)135
運転可能最低水位(mm)135
冷温水循環用。一般工業用。機械セット用。
接続方法JIS10Kフランジ
電動機全閉外扇屋外形
ビル給水用(TN・TKN形)。一般工業用。冷却水用。その他一般揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ
電動機全閉外扇屋内形
冷温水循環用。ビル設備給水用。一般工業用。一般給湯用。機械セット用。その他一般給水用。
接続方法JIS10Kフランジ
電動機全閉外扇屋外形
工場生産設備。建築設備。各種給水。
接続方法JIS10Kフランジ
冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。その他一般揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ
電動機全閉外扇屋内形
ビル給水用。冷却水用。一般工業用。簡易水道用。その他一般用揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ
電動機全閉外扇屋内形
冷却水用。一般工業用。一般農事用。(給水用途にご使用の場合はお問い合わせください)冷却温水循環用。その他一般揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ
電動機全閉外扇屋外形
電源(V)三相200
モータータイプ安全増防爆型
設置場所屋内
関連キーワード
1
2
次へ