絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,047件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステン天端鏝 BIGMAN(ビッグマン)

    ステン天端鏝

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    動きがスムーズ 仮枠にはいらない。
    材質刃部:ステンレス、柄部:木材長さ(mm)【鏝】120幅(mm)【鏝】90寸法(mm)120×90×60質量(g)104タイプ天端鏝板厚(mm)0.5柄長さ(mm)82
  • あぜ挽鋸 のこぎり BIGMAN(ビッグマン)

    あぜ挽鋸 のこぎり

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    板の中間に長い溝をつけたり、四角い穴をあけたりするのに便利です。刃形が湾曲しているので、水平にひくのに適しています。
    寸法(mm)410×70×15質量(g)83タイプあぜ挽刃長(mm)約85柄長さ(mm)210
  • Gビット BIGMAN(ビッグマン)

    Gビット

    BIGMAN(ビッグマン)
    349税込384
    1セット(2本)ほか
    4日以内出荷
    特殊刃先が+溝にガッチリ食いつきナメにくい トーション効果でネジにやさしい 刃先がスリムで頭の小さいスリムビスにも最適 カムアウトしにくくハイパワーインパクトドライバーに最適
    用途一般ビス・コーススレッド・スリムビス等の締め付け・緩めに先端サイズNo.2仕様18V対応・先端特殊刃先・スリムトーション材質鋼材(工具用特殊合金)軸径(Φmm)6.35(六角軸)先端形状プラス(+)
  • BXベルト BIGMAN(ビッグマン)

    BXベルト

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    アルミ製スライドバックル。無段階でしっかりと締め込め、緩みにくい造りです。
    用途荷物の緊締・固定・結束作業などに。材質バックル:アルミ合金 / ベルト:ナイロンベルト幅(mm)48
  • BXベルト 48mm BIGMAN(ビッグマン)

    BXベルト 48mm

    BIGMAN(ビッグマン)
    899税込989
    1本
    4日以内出荷
    YKK製のプラスチックワンタッチバックルタイプ。
    用途荷物の緊締・固定・結束作業などに。材質バックル:アルミ合金/ベルト:ナイロン紫ドット質量(g)200タイプレギュラーベルト幅(mm)48調整範囲(mm)ベルト:600~1000サイズ(mm)100×48×15
  • 石膏ボード用ホールソーステン6枚刃 BIGMAN(ビッグマン)

    石膏ボード用ホールソーステン6枚刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    15mm厚石こうボードの2枚重ねまで貫通穴加工が可能。高周波焼入れで抜群の耐久性。3ポイントワンタッチロック採用。脱着容易で脱落しにくい仕様です。
    用途石こうボード・一般木材用。その他【ブレードロック方式】3ポイントワンタッチ式材質[ブレード] ステンレス刃物鋼(SUS420J2) / [ベース] アルミダイキャスト / [センタードリル] Φ5mm HSSドリル / [シャンク] S45C焼入れ寸法(mm)60×100×60質量(g)245タイプ6枚刃穴あけ能力(mm)32・38・45・50・60・653面取りシャンク加工t30mm刃先処理高周波焼入れブレードサイズ(mm)[厚さ] 0.6 / [幅] 40
  • ダイアルホールソー BIGMAN(ビッグマン)

    ダイアルホールソー

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    右回転専用のダイアルホールソー。ダイヤル操作で簡単サイズ調整。フリー穴径。
    用途電気ドリル用木工穴あけ仕様【穴径変更方法】ナットを右回しで緩める。(逆ネジ)寸法(mm)165×110×65質量(g)242タイプ右回転専用対応電気ドリル穴径(mm)Φ30~60不適合高速回転ドリル(2100回転/分以上)・椎茸用ドリル・電気ドリルの一部・インパクトドライバー・振動ドリル
  • ツールホルダー EX SR BIGMAN(ビッグマン)

    ツールホルダー EX SR

    BIGMAN(ビッグマン)
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    本体上部をリベットで挟むつくりでベルトの剛性がアップ。工具の抜き差しがスムーズになりました。スナップボタンと面ファスナーを採用。外れにくさが向上しながらも、腰道具の並び替えは簡単に行えます。オフセットアダプターSS ATS-117に接続可能なオリジナル金具を装備。アダプターを装着することでスイングにも対応します。工具接地面は滑りやすい素材を使用。抜き差しの際に引っかかりにくい使用です。
    用途バールなどの携帯に。仕様スナップボタン×2個・面ファスナー付き材質【GI織りベルト材】ポリプロピレン【金具・鋲】スチール全長(mm)190(フック含む)ブラック質量(g)76タイプSR・バール差しサイズ(mm)【ベルト通し穴】約80差込部内径約35×25mm
  • ツールホルダー EX CR BIGMAN(ビッグマン)

    ツールホルダー EX CR

    BIGMAN(ビッグマン)
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
    本体上部をリベットで挟むつくりでベルトの剛性がアップ。工具の抜き差しがスムーズになりました。スナップボタンと面ファスナーを採用。外れにくさが向上しながらも、腰道具の並び替えは簡単に行えます。オフセットアダプターSS ATS-117に接続可能なオリジナル金具を装備。アダプターを装着することでスイングにも対応します。バール差しの工具接地面は滑りやすい素材を使用。抜き差しの際に引っかかりにくい使用です。
    用途バール・ハンマーなどの携帯に。仕様スナップボタン×2個・面ファスナー付き材質【GI織りベルト材】ポリプロピレン【金具・鋲】スチール全長(mm)190(フック含む)ブラック質量(g)94タイプCR・バール・ハンマー差しサイズ(mm)【ベルト通し穴】約80
  • カラビナホルダー BIGMAN(ビッグマン)

    カラビナホルダー

    BIGMAN(ビッグマン)
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなつくりのカラビナベルトホルダーです。カラビナとベルトの接続に幅ベルトを採用しており、カラビナが壊れても交換ができるようになっています。ベルトの裏面には抵抗のある素材が使われており、カラビナが暴れにくいのが特長です。
    用途工具の携帯に。材質【カラビナ】アルミニウム【ホルダー】ナイロン(600デニール)【D環】スチール質量(kg)【最大使用工具】1ブラック穴幅(mm)【ベルト穴】約80
  • ビットホルダー 3pcs BIGMAN(ビッグマン)

    ビットホルダー 3pcs

    BIGMAN(ビッグマン)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    便利な3個セット。かさばらないスリムボディ。シックでおしゃれなマット仕様です。差し込むだけで装着・ロックできるワンタッチタイプ。抜くときもスライダーを引くだけの簡単操作で扱いやすいのが特長です。別売のキーアダプター(ATS-78)を連結すれば、鍵や車のキーなども携帯できます。
    用途ビットやソケットの携帯に。電気設備、建築関係、ソーラーパネル施工、空調、足場組立、土木現場など幅広い作業に適しています。材質スリーブ:アルミ、本体:スチール寸法(mm)104×55×16ブラック/グレー/シルバー入数(個)3スリーブ径(Φmm)16
  • 建築用シャープペン5連発HB BIGMAN(ビッグマン)

    建築用シャープペン5連発HB

    BIGMAN(ビッグマン)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    芯は5本まで収納できるので連続使用可能。折れにくい2mm芯シャープペンで、作業着ポケットにしっかり固定できるクリップ位置。芯削り付きノックボタンを採用しており、芯を保護するガイドパイプ付き口金。軍手で滑りにくい金属グリップ。
    用途建築マーキング用。木材・建材・コンクリート・石材に。※素材によってはマーキングできないものがあります。
  • ケレンハンマー BIGMAN(ビッグマン)

    ケレンハンマー

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,080税込1,188
    1丁
    4日以内出荷
    片側が縦刃、もう片側が横刃になっているハンマーなので、サビ・塗剤・モルタル・溶接後のカス取りなどのあらゆるハツリ作業に最適。
    用途サビ・塗剤・モルタル・溶接後のカス取りなどのあらゆるハツリ作業に。質量(g)355タイプケレンハンマー頭径(Φmm)18刃幅(mm)20サイズ(mm)300×140×20頭の全長(mm)140
  • レザーバッグ拳(KEN) 二段茶 BIGMAN(ビッグマン)

    レザーバッグ拳(KEN) 二段茶

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。高品質の革を使った日本製。手を握って出し入れする拳(KEN)シリーズ。
    用途1段よりも大きいビスカップフォルムのバッグです。手袋をして出し入れできる大きさです。寸法(mm)200×110×130質量(g)130タイプ1段・大
  • レザーバッグ掌(SHO) 四段茶 BIGMAN(ビッグマン)

    レザーバッグ掌(SHO) 四段茶

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。高品質の革を使った日本製。手を伸ばして出し入れする掌(SHO)シリーズ。
    用途大型リングを付けた1段式のバッグ。底部はマチがないテーパー上の袋に仕上げてあり、入れたものが暴れにくくなっています。寸法(mm)280×200×80質量(g)160タイプ1段・マチ無し・大型リング付き
  • レザーバッグ拳(KEN) 一段茶 BIGMAN(ビッグマン)

    レザーバッグ拳(KEN) 一段茶

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。高品質の革を使った日本製。手を握って出し入れする拳(KEN)シリーズ。
    用途一般的なビスカップフォルムのバッグです。寸法(mm)200×90×120質量(g)100タイプ1段
  • レザーバッグ拳(KEN) 二段黒 BIGMAN(ビッグマン)

    レザーバッグ拳(KEN) 二段黒

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。高品質の革を使った日本製。手を握って出し入れする拳(KEN)シリーズ。
    用途1段よりも大きいビスカップフォルムのバッグです。手袋をして出し入れできる大きさです。寸法(mm)200×110×130質量(g)130タイプ1段大・ビスカップ
  • ホビープライヤーベント BIGMAN(ビッグマン)

    ホビープライヤーベント

    BIGMAN(ビッグマン)
    529税込582
    1丁
    4日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくい。狭い箇所でもつかんだり曲げたりしやすいスリムな形状。小さな部品をつかみやすいギザ加工。
    用途プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。仕様刃先ギザ加工全長(mm)130質量(g)65タイプステンレス製・ベント
  • ホビープライヤー BIGMAN(ビッグマン)

    ホビープライヤー

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1丁
    4日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくい。狭い箇所でもつかんだり曲げたりしやすいスリムな形状。小さな部品をつかみやすいギザ加工。
    用途プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。仕様刃先ギザ加工全長(mm)135質量(g)66タイプステンレス製
  • 空研ぎ紙ヤスリセット BIGMAN(ビッグマン)

    空研ぎ紙ヤスリセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    349税込384
    1セット
    当日出荷
    使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。
    用途使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。粒度#120・#240・#400寸法(mm)140×76×1質量(g)1タイプ空研ぎ紙ヤスリ入数(枚)#120・#240・#400:各6・18入
  • ヨセポンチ 穴開 BIGMAN(ビッグマン)

    ヨセポンチ 穴開

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ポンチを差し石頭ハンマーなどで叩いて穴合わせが可能。安全通し穴付き。全体熱処理で強力な強度を実現。
    用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具として使用でき、重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴合わせに使用できます。タイプよせポンチ硬度HRC50±2
  • ドライバッグ BIGMAN(ビッグマン)

    ドライバッグ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,998税込2,198
    1袋
    欠品中
    水性、密封性に優れた円筒型の防水バッグです。 汚れ、埃、砂と水から荷物を保護することができるのでキャンプや釣りなどのアウトドアにも最適です。また水を入れて、バケツにすることも可能なので災害時の防災用品としても使用ができます。ショルダーベルトを装着することでショルダーバッグにすることが可能。リュックにすることができる。
    用途水性、密封性に優れた円筒型の防水バッグです。汚れ、埃、砂と水から荷物を保護することができるのでキャンプや釣りなどのアウトドアにも最適です。また水を入れて、バケツにすることも可能なので災害時の防災用品としても使用ができます。付属品ショルダーベルト2本材質500Dタップリン材寸法(mm)260×430×630質量(g)650容量(L)30
  • 両面ハトメパンチセット 替玉15組入 BIGMAN(ビッグマン)

    両面ハトメパンチセット 替玉15組入

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,198税込2,418
    1セット
    4日以内出荷
    穴あけポンチ・ポンチ用下敷き付き。両面ハトメパンチセット。
    用途ビニールハウスの穴の補強に。ビニールシートの穴の補強に。カーテンの穴の補強に。補修・補強・制作に。仕様●ハトメサイズ(mm):10(#25)●ハトメ穴サイズ(mm):10●使用可能な厚み:厚さ3mmまで付属品両面ハトメ15組入材質アルミ製質量(g)268使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
  • 片面ハトメパンチセット替玉50個入 BIGMAN(ビッグマン)

    片面ハトメパンチセット替玉50個入

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    オリジナルファイルなどの表紙作りに。紙バッグなどの穴の補強に。エプロンなどの補強に。補修・補強・制作に。
    用途書類とじ・文具・バッグ・靴などに。仕様●ハトメサイズ(mm):7(#20)●ハトメ穴サイズ(mm):7●使用可能な厚み:厚さ2.5mmまで付属品片面ハトメ50個入材質薄鉄板+真鍮メッキ質量(g)216使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
  • 265ミリSBTソー替刃 Ⅲway BIGMAN(ビッグマン)

    265ミリSBTソー替刃 Ⅲway

    BIGMAN(ビッグマン)
    389税込428
    1枚
    4日以内出荷
    縦挽き目と横挽き目の組み合わせで木材・木目を選ばない全方向対応。刃の取り換えが簡単。板厚0.6mmで共通フック「回転脱着式」の替刃(NG-4B1・NG-4B3)が使用可能。独自の刃形状によりシャープな切れ味を実現。衝撃焼入れで目立て不要&永切れ。
    用途NG-14の替刃として。一般木材・合板・集成材などに。仕様対応鋸:NG-14寸法(mm)348×9×70質量(g)72
  • ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤー

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    あごの中央が開口していることで、保持している箇所のつなぎ目での溶接等を可能にします。
    用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。材質本体:S45C寸法(mm)225×70×63全長(mm)225質量(g)595タイプ溶接用表面処理ニッケルメッキアゴの深さ(mm)70最大挟み幅(mm)70
  • ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤー

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    挟み腕のふところが大きくアングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。
    用途角鉄材のクランプに有効、金工作業、軽天作業に。材質本体:S45CタイプC型表面処理ニッケルメッキ
  • ディープソケット BIGMAN(ビッグマン)

    ディープソケット

    BIGMAN(ビッグマン)
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    インパクトレンチ用ソケット。ボルト・ナットの脱着に。
    用途エア駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具で一気にボルトやナットを回したり外すことができる。自動車のタイヤ交換に使え、タイヤを固定しなくても外すことができる。仕様サイズ&ロゴ:レーザーマーキング材質クロムモリブデン鋼(SCM440)差込角(mm)12.7表面処理リン酸マンガン処理
  • コンパクト万能鏝 BIGMAN(ビッグマン)

    コンパクト万能鏝

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    アゴ部を出すことによりバケツの縁に引っ掛けられますので、鏝休め・保管時に便利。刃先を山形にしており角部に鏝先が届くのでトロ舟底の端のすくい、最後のお掃除に便利。
    用途モルタル(インスタントセメント)を混ぜる・すくう・塗りつけ・すくい上げるなど、1丁で多用途に使える。仕様鏝分類:万能鏝材質鏝面・首部:カーボンスチール●柄部:木材寸法(mm)218×96×65質量(g)150刃長(mm)155刃幅(mm)52
  • 闘牛 段付クサビ BIGMAN(ビッグマン)

    闘牛 段付クサビ

    BIGMAN(ビッグマン)
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
    ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
    用途金槌(小)に最適寸法(mm)11×3×5質量(g)3
  • 闘牛 段付クサビ BIGMAN(ビッグマン)

    闘牛 段付クサビ

    BIGMAN(ビッグマン)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
    用途金槌(中)に最適寸法(mm)15×3×7質量(g)4
  • 闘牛 段付クサビ BIGMAN(ビッグマン)

    闘牛 段付クサビ

    BIGMAN(ビッグマン)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
    用途石頭槌・仮枠槌に最適寸法(mm)25×5×12質量(g)14
  • マンボ富士引鏝 BIGMAN(ビッグマン)

    マンボ富士引鏝

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,398税込1,538
    1丁
    4日以内出荷
    散り周り、狭い場所を仕上げる為や、漆喰壁等の散り際押さえに。
    用途漆喰壁の散り際押さえなどに。材質刃部:ステンレス鋼●背金:炭素鋼●首部:鉄●柄部:木柄形状富士引寸法(mm)80×60×175質量(g)68タイプ薄手0.3mm板幅(mm)75
  • 両口玄能 BIGMAN(ビッグマン)

    両口玄能

    BIGMAN(ビッグマン)
    999税込1,099
    1丁
    4日以内出荷
    平面側で釘の 3/4位打ち込み、その後凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込める。
    用途クギ打ちやノミ叩きなどいろいろな作業に、バランス良く使えます。仕様楔部:鉄クサビ(2割出し)タイプ両口玄能材質(柄部)樫材(油染+ニス仕上)材質(頭)炭素鋼(パーカ仕上)
  • マジカルサンダー用ペーパー 混合丸型 5枚入 BIGMAN(ビッグマン)

    マジカルサンダー用ペーパー 混合丸型 5枚入

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1セット
    4日以内出荷
    マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
    用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。別売本体のマジカルサンダー丸型に付けてご使用ください。セット内容#80/1枚・#120/2枚・#240/2枚寸法(mm)100×5×100質量(g)(5枚)34タイプ混合
  • 超硬U溝ビット BIGMAN(ビッグマン)

    超硬U溝ビット

    BIGMAN(ビッグマン)
    589税込648
    1本
    4日以内出荷
    超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)42×6×6質量(g)8.1刃先径(Φmm)6先端形状U溝
  • トリマービット 6点セット BIGMAN(ビッグマン)

    トリマービット 6点セット

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    飾り面、面取り、溝入れ、文字彫りで使う基本ビットをセットしました。、トリマールーターで色々作業を行いたい方におすすめです。
    用途飾り面、面取り、溝入れ、文字彫りなどに。付属品専用ケース・六角レンチセット内容超硬ストレート6軸6(2P)TRE-4・超硬アリギリ6軸12(2D)TRE-7・超硬ギンナン面6軸コロ付2分TRE-9・超硬ボーズ面6軸コロ付2分TRE-18・超硬カサ付目地払6軸コロ付10mmTRE-21・超硬ストレート6軸3(1P)TRE-22材質スチール寸法(mm)185タイプ基本6点セットケース寸法(mm)90×180×25
  • 超硬ストレート BIGMAN(ビッグマン)

    超硬ストレート

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1本
    4日以内出荷
    1枚刃。超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)6先端形状ストレート
  • 超硬カサ付 目地払 BIGMAN(ビッグマン)

    超硬カサ付 目地払

    BIGMAN(ビッグマン)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。 。超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)55×10×10質量(g)15.5刃先径(Φmm)10先端形状カサ付目地払コロ付
  • 超硬ストレート BIGMAN(ビッグマン)

    超硬ストレート

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    調教打込み刃により折れにくい強力タイプ。超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)6先端形状ストレート