絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,047件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリルストッパー2個組 BIGMAN(ビッグマン)

    ドリルストッパー2個組

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    穴の深さを一定に調節できますので、連続作業等に効果抜群です。
    用途深さ調節機使用方法1.調節ネジをゆるめ、ドリルを矢印の方向に差し込みます。ドリルがストッパーの中心になるようにドリルを調節します。2.設定したいドリルの深さを決め、調節ネジをしめます。3.電気ドリル・充電ドリルのチャックにしっかりと固定させ、ご使用ください。幅(cm)横:4.85全長(cm)15.38厚さ(cm)3.9
  • 六角軸ハイス下穴テーパードリル3本組 BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸ハイス下穴テーパードリル3本組

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
    用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用セット内容【mm】2/3/4材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸寸法(mm)2/3/4適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等
  • 六角軸ハイス下穴テーパードリル3本組 BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸ハイス下穴テーパードリル3本組

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,598税込1,758
    1セット
    4日以内出荷
    ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
    用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用セット内容【mm】3/4/5材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸寸法(mm)3/4/5適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等
  • 六角軸下穴テーパドリルショート BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸下穴テーパドリルショート

    BIGMAN(ビッグマン)
    489税込538
    1本
    4日以内出荷
    ビスの効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐磨耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置決めしやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
    用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーチクルボードなどの下穴あけ用。材質ドリル刃 HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35
  • RS用サンディングペーパー BIGMAN(ビッグマン)

    RS用サンディングペーパー

    BIGMAN(ビッグマン)
    299税込329
    1パック(5枚)
    4日以内出荷
    ランダムサンダーのラバーパットの中心と吸塵穴を合わせ、全体を強く押し付けてください。
    用途塗装はがし、金属・木工・プラスチック製品の研磨作業適合機種125mmランダムサンダー用寸法(mm)125
  • ピンバイスセット BIGMAN(ビッグマン)

    ピンバイスセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,098税込2,308
    1パック
    当日出荷
    精密工作用ドリル刃として最適です。
    用途精密部品の加工・修理に主な用途精密加工作業
  • ピンバイス BIGMAN(ビッグマン)

    ピンバイス

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    精密工作用ドリル刃として最適です。
    用途精密部品の加工・修理に主な用途精密加工作業
  • 刈払機用プラグBM-7A BIGMAN(ビッグマン)

    刈払機用プラグBM-7A

    BIGMAN(ビッグマン)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    100時間または2ー3シーズンごとのプラグ交換に
    用途刈払機用の替えプラグ
  • 刈払機用プラグBPM-7A BIGMAN(ビッグマン)

    刈払機用プラグBPM-7A

    BIGMAN(ビッグマン)
    559税込615特価
    1個
    当日出荷
    100時間または2ー3シーズンごとのプラグ交換に
    用途刈払機用の替えプラグ
  • ロックナットパット用マキタ用 BIGMAN(ビッグマン)

    ロックナットパット用マキタ用

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    マキタ用のΦ75mmラバーパット用ロックナットです。
    用途切断砥石の固定に仕様75mmΦラバーパット用寸法(mm)28×28×8質量(g)14タイプマキタ用適合工具ディスクグラインダー
  • 6角軸カップブラシ BIGMAN(ビッグマン)

    6角軸カップブラシ

    BIGMAN(ビッグマン)
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷
    冷間圧延により硬度を高めた鋼線を使用し、線材をハトメリングと固定リングで完璧にロック(固定)するリングロック方式で製造していますので、線材の抜け飛びが大幅に減少し、回転バランスの向上も同時に達成しています。
    用途表面研削、サビ・バリ取り、ペンキはがし、メッキ下地処理などに。
  • RS用毛バフパッド BIGMAN(ビッグマン)

    RS用毛バフパッド

    BIGMAN(ビッグマン)
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    起毛布付き
    用途車、床、家具などのツヤ出しに仕様起毛布付き適合機種125mmランダムサンダー用材質寸法(mm)125×125×10質量(g)13.7
  • RS用スポンジパッド BIGMAN(ビッグマン)

    RS用スポンジパッド

    BIGMAN(ビッグマン)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    汚れたときは中性洗剤で洗えます
    用途車・床・家具などのワックスの掛けに仕様起毛布付き適合機種125mmランダムサンダー用材質スポンジ寸法(mm)125×125×40質量(g)15.4
  • スパイラルステップドリル BIGMAN(ビッグマン)

    スパイラルステップドリル

    BIGMAN(ビッグマン)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途穴の拡大・面取り・バリ取りなどにシャンク径(Φmm)6.35
  • パットレスフレキ砥石 BIGMAN(ビッグマン)

    パットレスフレキ砥石

    BIGMAN(ビッグマン)
    459税込505
    1枚
    4日以内出荷
    ジルコニア砥粒を使用し、鉄・ステンレスへの研削・研磨作業が可能で、弾性機能によりタッピングや研削騒音への抑制と、従来の2ミリタイプでは必要となるパ専用パットを3ミリ厚にすることでパット無しで使用できる安全な構造になっています。
    用途パットを使用しないユーザーが多いこともあり、事故に繋がる危険性を最小限に考えられた構造でもあります。砥粒ジルコニア砥粒砥石寸法(mm)厚さ3適合材鉄・ステンレス
  • ファインカッター BIGMAN(ビッグマン)

    ファインカッター

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の薄型設計により快適な作業性と欠けの少ない美しい切り口を重視したカッターです。
    用途切断・溝入れ作業に。
  • フレキシブル砥石 BIGMAN(ビッグマン)

    フレキシブル砥石

    BIGMAN(ビッグマン)
    369税込406
    1枚
    4日以内出荷
    一般的なコンクリート・石材用のフレキシブル砥石です。
    用途コンクリート・石材研磨用穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
  • ベルトサンダー用ペーパー BIGMAN(ビッグマン)

    ベルトサンダー用ペーパー

    BIGMAN(ビッグマン)
    699税込769
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    木材・金属・プラスチックの仕上研磨作業に!
    用途奥まった場所の研磨作業、木材・金属・プラスチックの仕上研磨作業、ペンキ・サビの削り落とし作業、バリ・面取り作業に長さ(mm)330幅(mm)10砥粒A(アルミナ)対応材質木材・金属・プラスチック
  • 神業サーメットチップソー BIGMAN(ビッグマン)

    神業サーメットチップソー

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,298税込2,528
    1枚
    4日以内出荷
    サーメットチップ採用により耐摩耗性に優れ長寿命!
    用途ステンレス(2.0mm以下)、鉄鋼(4.0mm以下)、アングル鋼、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、各種軽材料・ステンレスの切断刃厚(mm)1.6タイプステンレス用適合材ステンレス(2.0mm以下)、鉄鋼(4.0mm以下)、アングル鋼、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、各種軽材料
  • 切断砥石鉄工用 BIGMAN(ビッグマン)

    切断砥石鉄工用

    BIGMAN(ビッグマン)
    399税込439
    1枚
    4日以内出荷
    補強ネット入の鉄鋼用、切断砥石です。
    用途鉄工切断に穴径(Φmm)20
  • 電着ダイヤカッター BIGMAN(ビッグマン)

    電着ダイヤカッター

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,198税込2,418
    1枚
    4日以内出荷
    丸鋸での波板・アクリル板等の樹脂切断に最適な仕様となっており、丸鋸で快適な切断作業が行えます。
    用途樹脂製品(波板・アクリル板等)の切断に穴径(Φmm)22適合機種ディスクグラインダー適合工具充電丸ノコセット内容穴径20mm変更リング粒度(ダイヤ)80幅(mm)(電着)4適合材樹脂製品
  • 木工チップソー隼2 BIGMAN(ビッグマン)

    木工チップソー隼2

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷
    チップソーに重要なチップの刃先研磨の徹底と台金の歪みを無くすための腰入れ工程を入念に施しました。
    用途一般木材・集成材の切断
  • 六角軸付サイザルバフ BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸付サイザルバフ

    BIGMAN(ビッグマン)
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    金属の磨きや仕上げに
    用途ステンレス・金属などの仕上げに(荒めの仕上げに最適)材質
  • 雨天良好墨汁 BIGMAN(ビッグマン)

    雨天良好墨汁

    BIGMAN(ビッグマン)
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    雨上がりの濡れ面に墨打ちしても定着しやすく流れにくい仕様になっています。粒子が若干大き目な為、定着性が良く、飛び散りにくい仕様になっています。油脂成分が含まれていることで、水を弾き対象物に定着することが出来ます。
    用途濡れ面のコンクリートへの墨打ちに向いており、木材・金属にも適しています。仕様建築土木用寸法(mm)160×55×35質量(g)230タイプ無塩タイプ内容量(mL)180適合材鉄・木材・モルタル・コンクリート等
  • 墨汁 BIGMAN(ビッグマン)

    墨汁

    BIGMAN(ビッグマン)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    粒子の大きさが一定で大きすぎず細かすぎない為、黒色がクッキリ鮮明に見えます。
    用途木材用に適しています。(若干塩分が含まれており、鉄材が錆びる恐れがあります。)仕様建築用寸法(mm)160×55×35質量(g)217内容量(mL)180適合材木材・合板等
  • ツールバックパック BIGMAN(ビッグマン)

    ツールバックパック

    BIGMAN(ビッグマン)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    収納機能が豊富なバックパック。開口のファスナーは、片方は下まで開くアシメトリー開口になっています。 容量20リットル。日常使いに最適サイズのバックパックです。
    材質ポリエステルブラック/グレー質量(g)1190内容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×255×480
  • スタンピーバッグT2 BIGMAN(ビッグマン)

    スタンピーバッグT2

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    楕円型のスタンピーバッグハンドツールが収まり易いサイズになっています。 型崩れしない開口部に便利な360度ポケット付きで、持ち運びはコンパクトなバッグです。
    質量(g)420寸法(縦×横×奥行)(mm)230×300×150
  • ツールボックスPROロング BIGMAN(ビッグマン)

    ツールボックスPROロング

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    ツールボックスのスタンダードモデルで収納部やカバー等、バリエーション豊富なシリーズです。 中身が取り出しやすい、ハンドル可動モデル、盗難防止に役立つカバー付です。長尺物に対応する横幅480mmのワイドモデルでサイドポケットの片方は、水筒やスプレー缶が入る深型ポケットを装備しています。
    質量(g)1700寸法(縦×横×奥行)(mm)300×480×200
  • ツールバッグWF BIGMAN(ビッグマン)

    ツールバッグWF

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    多数ポケット付きで収納機能が充実しているツールバック。 前面は2mmのマチ付の大型ポケット。 ツインファスナーで任意の箇所から開閉できます。 裏面は小物を出し入れしやすいオープンポケット
    サイズS質量(g)810寸法(縦×横×奥行)(mm)240×320×195
  • 砥石収納マルチケース BIGMAN(ビッグマン)

    砥石収納マルチケース

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    一般的に使用される粗さで刃物砥石シリーズをラインナップ
    用途砥石収納可能サイズ200×80×20mm以内で2枚収納可能セット内容ケース・インナートレイ・ゴムカバー材質ケース:ポリプロピレン、ゴムカバー:シリコン樹脂、インナートレイ:ABS質量(g)298寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×65×230収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【インナートレイ無】90×40×220以内、【インナートレイ有】80×20×200いない(下段)/80×20×200以内(上段)
  • 単三乾電池式LED投光器5W BIGMAN(ビッグマン)

    単三乾電池式LED投光器5W

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    単3電池3本でも6本でも使用可能なマルチ回路を搭載し、単3電池が3本あれば点灯します。明るいCOB-LEDを搭載で2段階の明るさに切替可能です。カメラ用三脚に取付け可能(ネジサイズ1/4-20UNC)。別売オプション『ランタンキャップ OP-15(JANコード4962308006442)』を装着すると、暖色系の光でランタンの様に周囲360度を照らします。
    用途作業灯、ワークライト、キャンプ、アウトドア、防災用など。別売の『ランタンキャップOP-15』を装着するとランタンの様に周囲を照らすことが可能。スイッチプッシュ式3段階 LOW-HIGH-OFF電源単3型アルカリ電池(3本 or 6本)保護等級IP44光源4W LED-COB最大消費電力(W)5色温度(K)5500明るさ(Lm)HIGH/300、LOW/150使用時間(時間)(電池3本時)HIGH/約5、LOW/約9(電池6本時)HIGH/約9、LOW/約12エコロジー商品省エネ
  • 繩切鎌 BIGMAN(ビッグマン)

    繩切鎌

    BIGMAN(ビッグマン)
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
    ダンボール箱の封ピン抜きに
    質量(g)18
  • 剪定鋸 衝撃焼入 BIGMAN(ビッグマン)

    剪定鋸 衝撃焼入

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    衝撃焼き入れ加工
  • 油吸収シート BIGMAN(ビッグマン)

    油吸収シート

    BIGMAN(ビッグマン)
    549税込604
    1袋(3枚)
    4日以内出荷
    自動車整備時の下敷き・灯油缶の下敷き・工作機械のオイル漏れ受け・油汚れの道具入れの下敷き
    材質ポリプロピレン寸法(mm)500×400×4ホワイト質量(g)79タイプ産業用シート(油)入数3枚入吸収量(mL)約800(1枚の吸収力)
  • 木柄切出小刀 BIGMAN(ビッグマン)

    木柄切出小刀

    BIGMAN(ビッグマン)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    日曜大工・接木・模型・竹細工・木彫り・園芸・穴繰り・学校工作などなんでもOK 細部の切り出しに最適安全スライド機能付キャップ
    材質刃部:刃物鋼(鋼付二層鋼)、柄部:木柄(鞘は樹脂)寸法(mm)170×28×13ブラウン質量(g)51タイプ2層鋼刃長(mm)40柄長さ(mm)95適合材竹細工・木彫り・接木
  • 盆栽ピンセット BIGMAN(ビッグマン)

    盆栽ピンセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ヘラ付の盆栽ピンセットは、苔押さえや土ならしに使います。不要芽を取ったり、摘花作業や葉取り、虫取り、落枝取りにも使います。
    寸法(mm)200×25×20シルバー質量(g)47タイプ
  • 盆栽ピンセット BIGMAN(ビッグマン)

    盆栽ピンセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    苔押さえや土ならしに 不要芽の除去・摘花作業や葉取り・虫取り・落枝取りにも
    寸法(mm)215×23×18シルバー質量(g)45タイプ
  • 防錆袋入り細工鋸 木釘 BIGMAN(ビッグマン)

    防錆袋入り細工鋸 木釘

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,500税込3,850
    1個
    欠品中
    全長(mm)317質量(g)50刃幅(mm)120柄長さ(mm)77
  • 柄付左官ブラシ(赤毛) BIGMAN(ビッグマン)

    柄付左官ブラシ(赤毛)

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    柄付1丁掛(180mm6行)
    材質赤毛寸法(mm)380×140×38質量(g)181タイプ柄付1丁掛(180mm)刷毛幅(mm)180
  • 電工押挽鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    電工押挽鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    疲れにくく滑らないエラストマー樹脂のソフトグリップ
    材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)245×95×15質量(g)73タイプ茨目刃長(mm)120山数10山板厚(mm)1.3適合替刃NG-120B