カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
18ページ目: BIGMAN(ビッグマン)のすべての商品

超硬ボーズ 面コロ付
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷片ギンナンもつくれます。超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)54×28×28質量(g)30.6タイプ3分刃先径(Φmm)28先端形状ボーズ面コロ付
超硬ボーズ面
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991本4日以内出荷片ギンナンもつくれます。超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)49×20×20質量(g)17タイプ2分刃先径(Φmm)21先端形状ボーズ面コロ付
六角軸コーティングドリル
BIGMAN(ビッグマン)¥819~税込¥901~1本4日以内出荷チタンコーティングで5倍の長寿命。専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく、切りくず排出が良い。充電ドライバーにワンタッチで着脱。用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材仕様先端研磨・シンニング刃材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)
チャンネルブラシ ウェーブ型
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷チャンネルブラシストレート。用途耐摩耗性・耐久性に優れている。材質線材:PET、柄部:鉄寸法(mm)240×15×24質量(g)52タイプナイロン柄の形状ウェーブ型ブラシ幅(mm)90
チャンネルブラシ ストレート型
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷チャンネルブラシストレート。薬品に強く、耐熱・耐サビに優れている。用途ステン・アルミのサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。材質線材:ステンレス、柄部:鉄寸法(mm)220×14×25質量(g)65タイプステンレス柄の形状ストレート型ブラシ幅(mm)65
チャンネルブラシ ストレート型
BIGMAN(ビッグマン)¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷チャンネルブラシストレート型。用途鉄・金属のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。材質線材:鋼線、柄部:鉄寸法(mm)220×14×25質量(g)63タイプワイヤー柄の形状ストレート型ブラシ幅(mm)65
チャンネルブラシ ウェーブ型
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷チャンネルブラシストレート型。用途鉄・金属のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。材質線材:鋼線、柄部:鉄寸法(mm)240×15×24質量(g)64タイプワイヤー柄の形状ウェーブ型ブラシ幅(mm)90
チャンネルブラシ ウェーブ型
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷チャンネルブラシストレート。鉄・ステンより柔軟。用途真鍮・銅・木材のサビ、汚れ落し・バリ取り、研磨など。材質線材:真鍮、柄部:鉄寸法(mm)240×15×24質量(g)67タイプ真鍮柄の形状ウェーブ型ブラシ幅(mm)90
チャンネルブラシ ウェーブ型
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷チャンネルブラシストレート。薬品に強く、耐熱・耐サビに優れている。用途ステン・アルミのサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。材質線材:ステンレス、柄部:鉄寸法(mm)240×15×24質量(g)62タイプステンレス柄の形状ウェーブ型ブラシ幅(mm)90
金柄ブラシ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷真鍮・銅・木材のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。用途金柄ブラシ。材質線材:真鍮、柄部:鉄寸法(mm)265×35×25質量(g)60タイプ真鍮柄の形状ストレート型ブラシ幅(mm)65
チャンネルブラシ ストレート型
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷チャンネルブラシストレート。鉄・ステンより柔軟。用途真鍮・銅・木材のサビ、汚れ落し・バリ取り、研磨など。材質線材:真鍮、柄部:鉄寸法(mm)220×14×25質量(g)63タイプ真鍮柄の形状ストレート型ブラシ幅(mm)65
チャンネルブラシ ストレート型
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷チャンネルブラシストレート。天然素材。柔軟性に優れている。用途洗浄・汚れ落しに。材質線材:豚毛、柄部:鉄寸法(mm)220×14×25質量(g)52タイプ豚毛柄の形状ストレート型ブラシ幅(mm)65
紙ヤスリブロック 50・93兼用
BIGMAN(ビッグマン)¥349税込¥3841個4日以内出荷紙やすりを溝に固定して使用することにより、安全に使用することができます。用途50mmサイズと93mmサイズの紙やすりに対応しており、1個で2役。寸法(mm)50×93×30色グレー質量(g)15
CARABINER
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491個4日以内出荷「BIGMAN」のロゴ入り。カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。Oリング付。用途金属部分の一部が開閉するため、リュックやバッグに付けて小物を引っ掛けたりすることができます。材質本体:アルミ合金、ゲート:ステンレス形状オフセットD型寸法(mm)43×80×8質量(g)25タイプOリング付
CARABINER
BIGMAN(ビッグマン)¥369~税込¥406~1個4日以内出荷「BIGMAN」のロゴ入り。カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。用途金属部分の一部が開閉するため、リュックやバッグに付けて小物を引っ掛けたりすることができます。
アルミツールフック
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ラチェットレンチなどの携帯に便利です。また、専用のオフセットアダプター(ATS-117)を使用しスイング仕様にも変更可能。用途ベルトに装着して工具などの取り下げに。材質アルミ寸法(mm)98×45×64色ブラック質量(g)42タイプRB穴幅(mm)ベルト:62
アルミツールフック
BIGMAN(ビッグマン)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷ハンマー、バールなどの携帯に便利です。オフセットアダプターとセットでスイング仕様。用途ベルトに装着して工具などの取り下げに。材質アルミ色ブラック穴幅(mm)ベルト:62
アングルレベル
BIGMAN(ビッグマン)¥749税込¥8241個当日出荷ガーデニングや物置の組み立て作業など、あらゆる作業で活躍。用途ガーデニング作業、物置の組み立て、配管やパイプの勾配測定に。寸法(mm)84×92×13質量(g)60
建築用色鉛筆
BIGMAN(ビッグマン)¥179税込¥1971セット(3本)4日以内出荷良く目立つ色芯鉛筆です。建築マーキング専用鉛筆。用途木材・石膏ボード・クロス・コンクリート・石材・紙などに。寸法(mm)178×7×7色レッド質量(g)5芯径(mm)Φ3主な用途建築用入数3本
建築用鉛筆
BIGMAN(ビッグマン)¥169税込¥1861セット(3本)4日以内出荷建築マーキング用鉛筆。日本国内で製造したJAPAN品質です。用途木材・石膏ボード・クロス・コンクリート・石材・紙などに。寸法(mm)178×7×7色ブラック質量(g)(全体)4.1主な用途建築用入数3本
ブーメラン刷毛
BIGMAN(ビッグマン)¥679税込¥7471本4日以内出荷柄が長く、角度を付けているため奥まった場所や高い場所のチリ掃除がしやすい。用途ちり回りの清掃作業に。寸法(mm)105×6×42質量(g)65材質(毛)ナイロンブラシ幅(mm)75
刃物・工具サビ止め油
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491本4日以内出荷刃物・工具メンテナンスに最適。特殊防錆剤配合で錆の発生を少なくします。用途刃物・工具全般。成分食品添加物流動パラフィン寸法(mm)153×40×40質量(g)108内容量(mL)100保管環境火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。危険物の類別非危険物
椿油配合 刃物手入れ油
BIGMAN(ビッグマン)¥739税込¥8131本4日以内出荷椿油と流動バラフィンをブレンドし、防錆剤を添加。塗りやすく、錆から刃物を守ります。用途園芸用品・カミソリ・バリカンのお手入れに最適。成分流動パラフィン油、精製カメリアオイル寸法(mm)153×40×40質量(g)107内容量(mL)100保管環境火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。危険物の類別非危険物
タイル用ゴム鏝スペア210用
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491丁4日以内出荷片面貼りのタイル用ゴム鏝スペアです。金属のコテでは無いので磨耗が激しく、寿命の短いコテですので張替が容易で張替価格が経済的な所が片面タイプの売りです用途210mmゴム鏝用スペアです。材質ゴムスポンジ寸法(mm)68×10×220質量(g)45入数1枚
鏝尻も使える角ゴム鏝150
BIGMAN(ビッグマン)¥1,998税込¥2,1981丁4日以内出荷鏝尻でも作業できるように柄を前(上)にセッティング。手が壁や床際でも干渉しにくく、手を返さなくても作業出来る。比較的隅が多い狭い面に対応するよう150mm仕様。用途タイルの目地埋めなど、傷がつきやすい素材のときに最適。仕様150mm材質(鏝面)ゴム/(鏝首)スチール寸法(mm)190×85×70質量(g)160材質(柄部)天然木
ラチェット式荷締機5m(2本入り)
BIGMAN(ビッグマン)¥2,298税込¥2,5281本(2本)4日以内出荷運搬時などの荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。アウトドアやレジャーなどの固定結束に寸法(m)5安全荷重(kg)220最大荷重(kg)680
カネカ くし目鏝油焼240
BIGMAN(ビッグマン)¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷強靭背金と板厚0.5mmの組合せによって、強さの中のしなりを実現しました。鏝が適度にすべる油焼き仕様です。用途タイルやパネルの下地材の塗り付け作業に。材質(鏝面)SK85ハイカーボン鋼寸法(mm)(目)5全長(mm)240質量(g)235タイプくし目板厚(mm)0.5材質(柄部)木製
カネカ 油焼ミニクシ鏝10ミリ目
BIGMAN(ビッグマン)¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷狭い面の下地作業に便利なミニサイズのクシ目鏝。大判タイルの下地作業に適した10ミリ目。用途蹴込み面や狭い面の下地作業に。下地材料の塗付けとくし目作業に寸法(mm)120×54×55質量(g)115
カネカ 角鏝油焼240
BIGMAN(ビッグマン)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷強靭背金と板厚0.5mmの組合せによって、強さの中のしなりを実現しました。鏝が適度にすべる油焼き仕様です。用途抑え仕上げに。全長(mm)240板厚(mm)0.5
カネカ 角鏝油焼270
BIGMAN(ビッグマン)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷強靭背金と板厚0.5mmの組合せによって、強さの中のしなりを実現しました。鏝が適度にすべる油焼き仕様です。用途抑え仕上げに。全長(mm)270板厚(mm)0.5
カネカ 仕上鏝油焼180
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷強さの中にしなりあり。強靭背金と板厚0.5mmの組み合わせで実現。鏝が適度にすべる。油焼き仕様。用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。材質(板部)ステンレス製全長(mm)180質量(g)128板厚(mm)0.3材質(柄部)木製
カネカ 仕上鏝油焼210
BIGMAN(ビッグマン)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷強さの中にしなりあり。強靭背金と板厚0.5mmの組み合わせで実現。鏝が適度にすべる。油焼き仕様。用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。材質(板部)ステンレス製全長(mm)210質量(g)170板厚(mm)0.3材質(柄部)木製
カネカ 内装用仕上鏝剣先210
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷職人手作業のテーパー加工により腰が強く、しなりのある左官鏝。材料が適度に離れる油焼左官鏝。細かな作業に適した狭い鏝幅。用途角が多い面・真壁の仕上げに最適。内装用。材質(板部)SK85ハイカーボン、(鏝首)スチール全長(mm)210板厚(mm)0.3材質(柄部)木製
カネカ 中塗鏝半焼210
BIGMAN(ビッグマン)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷職人手作業のテーパー加工により腰が強く、しなりのある左官鏝。材料が適度にからむ半焼左官鏝。材料がすくいやすい広い鏝幅。用途モルタル等の塗付け、押し広げに。材質(板部)ステンレス製全長(mm)210質量(g)225板厚(mm)0.3材質(柄部)木製
カネカ 内装用仕上鏝剣先150
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷職人手作業のテーパー加工により腰が強く、しなりのある左官鏝。材料が適度に離れる油焼左官鏝。細かな作業に適した狭い鏝幅。用途角が多い面・真壁の仕上げに最適。内装用。材質(板部)SK85ハイカーボン、(鏝首)スチール、(柄部)木製全長(mm)150板厚(mm)0.3
カネカ 内装用仕上鏝剣先180
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷職人手作業のテーパー加工により腰が強く、しなりのある左官鏝。材料が適度に離れる油焼左官鏝。細かな作業に適した狭い鏝幅。用途角が多い面・真壁の仕上げに最適。内装用。材質(板部)SK85ハイカーボン、(鏝首)スチール全長(mm)180板厚(mm)0.3材質(柄部)木製
鏡獅子 替刃式カンナ替刃1枚入り58ミリ
BIGMAN(ビッグマン)¥519税込¥5711枚4日以内出荷押え金調整が不要、替刃式カンナ。研ぐ手間なし。刃の交換で切れ味が蘇ります。用途鏡獅子替刃式カンナ用替刃。寸法(mm)58×17×0.8質量(g)6刃幅(mm)58
鏡獅子 替刃式カンナ替刃1枚入り50ミリ
BIGMAN(ビッグマン)¥519税込¥5711枚4日以内出荷押え金調整が不要、替刃式カンナ。研ぐ手間なし。刃の交換で切れ味が蘇ります。用途鏡獅子替刃式カンナ用替刃。寸法(mm)50×17×0.8質量(g)5刃幅(mm)50
鏡獅子 替刃式カンナ本体58ミリ
BIGMAN(ビッグマン)¥5,598税込¥6,1581丁4日以内出荷押え金調整が不要、替刃式カンナ。研ぐ手間なし。刃の交換で切れ味が蘇ります。用途一般木材用。寸法(mm)257×73×62質量(g)830刃幅(mm)58