絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,059件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップボタンセット BIGMAN(ビッグマン)スナップボタンセットBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ寸法(mm)【全体】115×80×15シルバー質量(g)【全体】57タイプ15mm用入数10セット
プラスチックヘラ 白 BIGMAN(ビッグマン)プラスチックヘラ 白BIGMAN(ビッグマン)
149税込164
1個
4日以内出荷
補修用パテ
マンボツル首鏝 BIGMAN(ビッグマン)マンボツル首鏝BIGMAN(ビッグマン)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
奥まった面戸・雀口などに
材質刃部:ステンレス鋼、背金:炭素鋼、首部:鉄、柄部:木柄長さ(mm)【鏝】45幅(mm)【鏝】22寸法(mm)225×120×25質量(g)77タイプ首鏝板厚(mm)0.3柄長さ(mm)120
アメリカンレーキアルミ柄 BIGMAN(ビッグマン)アメリカンレーキアルミ柄BIGMAN(ビッグマン)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
アルミ柄で使い勝手抜群。 効率アップのロングタイプ。
材質柄:アルミ材。金属:スチール。寸法(mm)1580×350×110質量(g)1030刃長(mm)90刃幅(mm)350爪数14本
SOFT 彫刻刀 BIGMAN(ビッグマン)SOFT 彫刻刀BIGMAN(ビッグマン)
519税込571
1個
当日出荷
ソフトタッチエラストマー樹脂で使い易い 小丸刃 丸溝の線を掘る時やいらない部分をすきとるのに使います。
寸法(mm)160×15×10ブルー質量(g)22タイプ小丸刀
ソケットセット BIGMAN(ビッグマン)ソケットセットBIGMAN(ビッグマン)
909税込1,000
1セット
4日以内出荷
携行に便利な超コンパクトサイズ。超スリムワンタッチホルダー付き。
用途家具などのネジ締めに。セット内容[アダプター] 6.35mm [ソケット] 7mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm材質[ソケット・ワンタッチホルダー] Cr-V鋼、クロームメッキ本体サイズ(mm)110×20×20
切断ライダー 125 10枚 BIGMAN(ビッグマン)切断ライダー 125 10枚BIGMAN(ビッグマン)
2,798税込3,078
1セット
3日以内出荷
ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。既存の100mmに比べ、深い切り込みに対応。厚みのある金属(厚手の鋼材、肉厚パイプ等)もスムーズに切断可能です。作業効率向上。一度に切断できる面積が上がることで砥石の摩耗も相対的に減少します。これにより長尺な材料の切断や連続して切断する場合にも負荷が少なく、作業効率アップに繋がります。
用途ステンレス、一般鋼用粒度#46厚さ(mm)1.3砥材MZ質量(g)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])12229入数(枚)10硬度P最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22
キーアダプター BIGMAN(ビッグマン)キーアダプターBIGMAN(ビッグマン)
199税込219
1個
4日以内出荷
別売のビットホルダーへ連結すれば、鍵や車のキー、小物などが携帯できます。カラビナの付け外しよりも簡単でスマートに着脱可能です。
用途鍵や小物の携帯に。材質スチール寸法(mm)54×25×7シルバー入数(個)1
建築用シャープペンHB BIGMAN(ビッグマン)建築用シャープペンHBBIGMAN(ビッグマン)
339税込373
1本
3日以内出荷
芯削り付きノックボタンを採用しており、作業着ポケットにピッタリサイズ。折れにくい2mm芯シャープペンで、芯を保護するガイドパイプ付き口金。鉛筆に近い六角形状軽量スリムタイプ。
用途建築マーキング用。木材・建材・コンクリート・石材に。※素材によってはマーキングできないものがあります。
チスタガネ ショット BIGMAN(ビッグマン)チスタガネ ショットBIGMAN(ビッグマン)
899税込989
1本
当日出荷から4日以内出荷
荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあります。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。ロングタイプ。
用途コンクリートのハツリ作業などに。材質SC材全長(mm)300タイプロングチスタガネ
コンデンサーブラシロング BIGMAN(ビッグマン)コンデンサーブラシロングBIGMAN(ビッグマン)
649税込714
1本
当日出荷
鉄・ステンより柔軟。
用途真鍮・銅・木材のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。材質線材:真鍮、柄部:鉄寸法(mm)410×19×19質量(g)40タイプ真鍮柄の形状ロングブラシ幅(mm)19Φ
金柄ブラシ BIGMAN(ビッグマン)金柄ブラシBIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ステン・アルミのサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。
用途金柄ブラシ。材質線材:ステンレス、柄部:鉄寸法(mm)265×35×25質量(g)59タイプステンレス柄の形状ストレート型ブラシ幅(mm)65
マジカルサンダー丸型 BIGMAN(ビッグマン)マジカルサンダー丸型BIGMAN(ビッグマン)
990税込1,089
1個
当日出荷
軽いボディとマジックペーパーにより幅広い研磨作業が手軽にできる手作業の研磨道具です。ペーパー交換が簡単に付け替えできるマジックタッチ。フラット形状で、面出し・ライン出しに最適です。
用途サビ落とし、塗装ハガシ、塗装の下処理、金属の研磨、木工仕上げ、木工の面取りなどに。付属品マジック式ペーパー荒目#80・中目#120・細目#240各1枚寸法(mm)100×50×100質量(g)65タイプ丸型ペーパー寸法(mm)100×100適合材木材・金属等
マジカルサンダー平面型 BIGMAN(ビッグマン)マジカルサンダー平面型BIGMAN(ビッグマン)
799税込879
1個
欠品中
軽いボディとマジックペーパーにより幅広い研磨作業が手軽にできる手作業の研磨道具です。ペーパー交換が簡単に付け替えできるマジックタッチ。フラット形状で、面出し・ライン出しに最適です。
用途サビ落とし、塗装ハガシ、塗装の下処理、金属の研磨、木工仕上げ、木工の面取りなどに。付属品マジック式ペーパー荒目#80・中目#120・細目#240各1枚寸法(mm)150×50×30質量(g)81.4タイプ平面型ペーパー寸法(mm)55×155適合材木材・金属等
反射アームバンド BIGMAN(ビッグマン)反射アームバンドBIGMAN(ビッグマン)
299税込329
1本
当日出荷
3カ所のマジック式テープで長さ調整が可能。男女兼用で使用できます。伸縮するのでズレ落ちません。
用途夜間のウォーキング、外出に。仕様伸縮アームバンド材質本体:ポリエステル、反射材:PVC・ガラス粉末、マジック式テープ:ポリエステル寸法(mm)400×40×3イエロー質量(g)18
デジタルレベルBOX BIGMAN(ビッグマン)デジタルレベルBOXBIGMAN(ビッグマン)
5,988税込6,587
1個
当日出荷
デジタル表示で精密測定。コンパクトで、狭い場所での作業に最適。ホールド機能つき。消し忘れ防止の自動OFF機能つき。
用途角度・水平地点を一発測定。磁石付き(底面)で丸鋸にも使える。便利なホールド機能付。仕様仕様電池:CR2032×1個、●測定可能角度:180°(▼90°~▲90°)付属品テスト電池材質アルミ・ABS樹脂寸法(mm)50×50×33質量(g)120精度±0.2°最小目盛0.1°
パンチング側溝ショベル800 BIGMAN(ビッグマン)パンチング側溝ショベル800BIGMAN(ビッグマン)
4,198税込4,618
1本
4日以内出荷
軽量&丈夫。ペリカンタイプで穴が開いている為、水等は抜けすくい上げる量が多いので効率的に作業が可能。
用途水路の掃除などに。寸法(mm)800質量(g)900刃先幅寸法(mm)140
木工用カービングピーラー替刃 BIGMAN(ビッグマン)木工用カービングピーラー替刃BIGMAN(ビッグマン)
399税込439
1枚
欠品中
野菜の皮むき作業に近い、作業性を実現させるための刃付けがポイントです。小刀やカンナを使用していた作業の一部が、この商品で誰もが簡単に出来ます。押しても引いても使える対称刃は、ローテーションすることで切れ味長持ちします。
用途木工用カービングピーラー(BM-WCP)用の替刃。寸法(mm)55×14質量(g)10
綿水糸3号 BIGMAN(ビッグマン)綿水糸3号BIGMAN(ビッグマン)
109税込120
1個
4日以内出荷
自然が育んだ環境にやさしい綿使用。
用途耐久性や吸水性が高いので、荷造り用の紐やアクセサリの材料、ローストビーフやチャーシューを縛る紐としても活用いただけます。材質綿寸法(mm)155×90×10質量(g)28糸の長さ(m)約100糸の太さ(mm)約0.7(3号)
ビスカップL BIGMAN(ビッグマン)ビスカップLBIGMAN(ビッグマン)
959税込1,055
1個
3日以内出荷
黒を基調とした本体にオレンジの糸でおしゃれに。シリーズでまとめると一体感を生むことができます。
用途ビスカップとして使用することができ、ナスカンフックで引っ掛けることもできる。材質【本体】ポリエステル600d+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール寸法(mm)186×116×200質量(g)136
ビスカップ BIGMAN(ビッグマン)ビスカップBIGMAN(ビッグマン)
789税込868
1個
当日出荷
黒を基調とした本体にオレンジの糸でおしゃれに。シリーズでまとめると一体感を生むことができます。
用途ビスカップとして使用することができ、ナスカンフックで引っ掛けることもできる。材質【本体】ポリエステル600d+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール寸法(mm)100×100×133質量(g)84
ガラス切2A BIGMAN(ビッグマン)ガラス切2ABIGMAN(ビッグマン)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
ビッグマン硝子切は、良質天然ダイヤモンド原石の使用により、55°~60°位ねかせれば理想的にガラスが切れるように研磨の角度を調整しておりますお使いの場合は、ガラスの不要部分を利用して1、2度、角度をさぐりながら切ってみてください正しく切れている場合「チー」というにごりのない音がします厚さ、用途に合わせてお選び下さい
用途中板硝子3mm~5mm。対象厚板ガラス(5mm以上)
ステンヘラ ミラーソフト BIGMAN(ビッグマン)ステンヘラ ミラーソフトBIGMAN(ビッグマン)
359税込395
1本
当日出荷から4日以内出荷
剥がす・塗るならこれ1つ。鏡面仕上げのステンレス刃と樹脂グリップ仕様でお手入れラクラク時間も短縮。フレキシブルタイプ。
用途剥がす・塗るならこれ1つ。鏡面仕上げのステンレス刃と樹脂グリップ仕様でお手入れラクラク時間も短縮。フレキシブルタイプ。材質ブレード:ステンレス鋼、柄:樹脂製全長(mm)220
LEDペンライト BIGMAN(ビッグマン)LEDペンライトBIGMAN(ビッグマン)
839税込923
1個
当日出荷
レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。 COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。 裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。 電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。 ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。 カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。材質ABS寸法(mm)170×20×25質量(g)40(電池含まず)切替方式on/offシンプルスイッチ連続使用時間(時間)約4光源SMD LEDチップ3W使用電池単4電池×3本設置場所屋内外兼用ボディーカラーグレイブルー明るさ(Lm)180装着方式マグネット付クリップ電球の種類LED
紙ヤスリ BIGMAN(ビッグマン)紙ヤスリBIGMAN(ビッグマン)
80税込88
1枚
当日出荷
黒い点線にヤスリの端を合わせ、白い点線にそって切ると、電動サンダーに合ったサイズにできます。(1/3サイズ)さらに半分に切ると、市販のパッドに巻いて使うのに便利です。(1/6サイズ)
用途日曜大工や簡易工作などの入門用。大工・工作・ホビーなどの簡易用途に。柔らかい木材などの軽研磨に。(金属には向きません)。細目:ベニヤや白木の表面磨きなどに。寸法(mm)280×230番手#320
六角軸ドリルソーセット BIGMAN(ビッグマン)六角軸ドリルソーセットBIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
穴の拡大や切り抜きに最適。チタンコーティングで錆びにくい。
用途穴の拡大や切り抜きに。セット内容ドリル径:3.4.5.6mm材質HSS鋼チタンコーティング幅(cm)横:5.3全長(cm)12適合材木質板材・ベニヤ板・薄鉄板(1ミリ以下)・薄アルミ板(1ミリ以下)・内装ボード(石膏系)厚さ(cm)1.8
電気カンナ替刃 BIGMAN(ビッグマン)電気カンナ替刃BIGMAN(ビッグマン)
2,898税込3,188
1パック(2枚)
当日出荷から4日以内出荷
電気カンナ替刃になります。
用途マキタ用、コバルトハイスを使用、ステンレスなどの難削材に。仕様マキタ用材質SKH入数2枚
コンクリートSET BIGMAN(ビッグマン)コンクリートSETBIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
切り欠き部分(ノッチ)をもつ高いネジ山と低いネジ山の二条ネジで構成された特殊コンクリートビスで工作物を完全に固定します。
神業チップソー多種材用 BIGMAN(ビッグマン)神業チップソー多種材用BIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から4日以内出荷
木材・薄鉄板・塩ビ・アルミなど多種材の切断が可能。ホワイトフッ素コーティングを施し木ヤニや接着剤の付着を防止し、軽快な切れ味。樹脂充填レーザースリットにより、低騒音・低振動で快適な作業性。
用途樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材適合電動工具防じん丸鋸、集じん丸鋸、丸鋸用タイプ多種材用対応材質樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材刃厚(mm)1.5
神業チップソー石膏ボード用 BIGMAN(ビッグマン)神業チップソー石膏ボード用BIGMAN(ビッグマン)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から3日以内出荷
石こう・吸音ボード切断に最適!!軽快な作業性ときれいな切り口。
用途石こうボード、化粧ボード、ラスボード、吸音ボードタイプ石膏ボード用
六角軸付フェルトバフ BIGMAN(ビッグマン)六角軸付フェルトバフBIGMAN(ビッグマン)
709税込780
1個
当日出荷
金属の磨きや仕上げに
用途金属・石材・樹脂などの鏡面仕上げ・ツヤ出しに適合(面/目安)細目・鏡面、(研磨剤)白棒・青棒材質羊毛(ウール)軸径(Φmm)6.35対応材質金属・石材・樹脂六角軸シャンク
クリップ&リール BIGMAN(ビッグマン)クリップ&リールBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ホイッスル用アクセサリー。ホイッスルに接続し、巻取リールは約75cm伸ばす事が出来ます。 「クリップ&リール」はヘルメットのアゴヒモや胸ポケットに挟むことが出来ます。
用途誘導指示・合図、協議審判、災害時の合図に仕様ホイッスル用材質PC寸法(mm)57×32×18質量(g)19タイプクリップ&リール
スタンピーバッグ BIGMAN(ビッグマン)スタンピーバッグBIGMAN(ビッグマン)
739税込813
1個
3日以内出荷
何かと便利なスタンピーバッグ アバレ止めストラップ付で便利な360度ポケット付きで、持ち運びはコンパクトなバッグです。
質量(g)220寸法(縦×横×奥行)(mm)330×170×170
タイル目地削り 替刃 BIGMAN(ビッグマン)タイル目地削り 替刃BIGMAN(ビッグマン)
339税込373
1個
当日出荷
材質45C合金粒子寸法(mm)50×20×2質量(g)6適合品番【本体】BMH-1
スーパー研磨ディスク BIGMAN(ビッグマン)スーパー研磨ディスクBIGMAN(ビッグマン)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
独自の不織布素材を圧縮した三層積層タイプにより密度が高く硬いため、厚い塗装も下地を傷めずキレイに剥がせます。基盤がないため根元まで長く使え、側面も使用することができます。使うほどに「しなり」がうまれ、隙間や曲面作業が楽にできます。
用途金属類(ステンレス・アルミ・鉄など)の汚れ落とし、サビ落とし、メッキ・塗料はがしなど直径(Φmm)100穴径(Φmm)15材質三層積層圧縮不織布材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
剪定芽切鋏 直刃 BIGMAN(ビッグマン)剪定芽切鋏 直刃BIGMAN(ビッグマン)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
盆栽の梅の古木とか、固い植木の芽切りに剪定鋏が使いにくい繁った個所の剪定や芽切りに、摘果鋏ではちょっと無理な太めの枝など、スリムでも厚刃ですのでよく切れます。
寸法(mm)200×50×20全長(mm)200質量(g)205タイプ剪定用・直刃径(Φmm)【剪定可能】15刃長(mm)65
柄付左官ブラシ(赤毛) BIGMAN(ビッグマン)柄付左官ブラシ(赤毛)BIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
柄付1丁掛(180mm6行)
材質赤毛寸法(mm)380×140×38質量(g)181タイプ柄付1丁掛(180mm)刷毛幅(mm)180
段付クサビ BIGMAN(ビッグマン)段付クサビBIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
園芸用クサビはスベリ止面を木柄に接するよう図の位置に打ち込んで下さい。
仕様小鍬用材質
折込鋸 木工用 BIGMAN(ビッグマン)折込鋸 木工用BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
寸法(mm)使用時:490×40×18、折込時:260×50×18質量(g)133タイプ木工用柄長さ(mm)255刃渡り(mm)210
差替式穴あけポンチセット BIGMAN(ビッグマン)差替式穴あけポンチセットBIGMAN(ビッグマン)
859税込945
1個
当日出荷
レザー・革ベルト・作業ベルトのピン止め・穴あけ 書類・厚紙・段ボールの留め穴あけ ビニールシートのハトメの下穴あけ
ブラック/シルバータイプ差替式穴径(Φmm)2.0・2.5・2.8・3.2・4.0・4.8本体寸法(mm)78×10×10本体質量(g)40適合材皮革・ビニール・ゴム・段ボール・レザー交換方法ポンチサイズ交換時はネジ締めを完全にして下さい。8mmのスパナでも締め付け可能です。