絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,059件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左官ブラシ(赤毛) BIGMAN(ビッグマン)左官ブラシ(赤毛)BIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
人造壁の洗い出し作業に用いられる。下地を水でしめらせたり、左官道具の水洗いにも使います。
材質赤毛
ワイドモンキーレンチ BIGMAN(ビッグマン)ワイドモンキーレンチBIGMAN(ビッグマン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ボルト、ナットの締め付けと緩めに。パイプの締め付けと緩めに。
最大開口(mm)40アズワン品番65-0413-23
ステンレス鍛冶屋バール BIGMAN(ビッグマン)ステンレス鍛冶屋バールBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
鍛冶屋バール ミラー仕上げ。内装工事に最適。いつまでも美しい。サビに強い。
材質ステンレス(SUS420)硬度本体HRC40±1、頭・尾HRC45±1
クラフトハサミ BIGMAN(ビッグマン)クラフトハサミBIGMAN(ビッグマン)
859税込945
1個
当日出荷
思わず使ってみたくなる楽しいカラフルなハサミ 使いやすい左右対称ハンドル 刃先がやや長めで機能的に手早くカット可能 剣先タイプ
寸法(mm)165×70×7オレンジ質量(g)56刃長(mm)60適合材ボール紙◎、厚紙○、ビニール○、※◎:最適/○:使用可能繰り返し・詰め替え対応
角鏝 BIGMAN(ビッグマン)角鏝BIGMAN(ビッグマン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
土木・建築・モルタル・コンクリート
材質刃部:ステンレス長さ(mm)【鏝】270幅(mm)【鏝】90寸法(mm)270×90×70質量(g)241タイプ波消し・角鏝板厚(mm)0.3柄長さ(mm)140
本焼エンバル鏝 BIGMAN(ビッグマン)本焼エンバル鏝BIGMAN(ビッグマン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプエンバル鏝
カラビナ BIGMAN(ビッグマン)カラビナBIGMAN(ビッグマン)
389税込428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アロエ・ロイヤル BIGMAN(ビッグマン)アロエ・ロイヤルBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
各種工場における作業後の手の洗浄に使用して下さい。手についたガンコな油汚れや臭いを素早く落とし、さらに、中性でかつ手荒れ防止剤配合のため手が荒れず、さらっとした手触りが残ります。
商品タイプ本体
穴あけポンチ BIGMAN(ビッグマン)穴あけポンチBIGMAN(ビッグマン)
499税込549
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ハトメ・カシメ・シーンズボタン等の下穴あけに便利です。
適合材皮革・ビニール・ダンボール・レザー
SOFT 彫刻刀 BIGMAN(ビッグマン)SOFT 彫刻刀BIGMAN(ビッグマン)
479税込527
1個
当日出荷
ソフトタッチエラストマー樹脂で使い易い 中丸刃 丸溝の線を掘る時やいらない部分をすきとるのに使います。
寸法(mm)160×15×10グリーン質量(g)21タイプ中丸刀
キーパーマグリール BIGMAN(ビッグマン)キーパーマグリールBIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
高磁力マグネット内蔵。リールをしっかりホールドし、重みによるリールの伸びを抑制します。タフボディと摩耗に強いステンレスワイヤーを採用。大きな開口のカラビナを採用しており、小物だけでなく工具にも快適にご使用いただけます。
用途工具や鍵の携帯に。ブラック質量(g)140ワイヤー径(Φmm)0.8リング内径(Φmm)30材質(ワイヤー部)ステンレスサイズ(mm)130×15.5×43最大長(mm)700耐荷重(g)【伸縮】500
SDS短撃150 ブルポイント BIGMAN(ビッグマン)SDS短撃150 ブルポイントBIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のブルポイントが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。
用途ALC・ブロック・小規模のコンクリート面等の細かいハツリ作業・粉砕作業・筋入れ作業に。仕様全身焼入材質SCM440(クロムモリブデン鋼)軸径(Φmm)Φ15全長(mm)150質量(g)135硬度HRC52±1SDSプラス仕上ニス仕上げ刃先ブルポイント適合工具ハンマードリル
BXベルト BIGMAN(ビッグマン)BXベルトBIGMAN(ビッグマン)
929税込1,022
1本
4日以内出荷
アルミ製ワンタッチバックル。両端のレバーを同時に握らないと外れない構造です。3点支持でがっちりとホールドするので、上下左右に負荷がかかっても外れにくい構造です。
用途荷物の緊締・固定・結束作業などに。材質バックル:アルミ合金 / ベルト:ナイロン
BXベルト BIGMAN(ビッグマン)BXベルトBIGMAN(ビッグマン)
599税込659
1本
4日以内出荷
YKK製のプラスチックワンタッチバックルタイプ。縦折れに強いGI織で、スムーズ脱着。
用途荷物の緊締・固定・結束作業などに。材質バックル:プラスチック / ベルト:ナイロン
建築用シャープペン3連発HB BIGMAN(ビッグマン)建築用シャープペン3連発HBBIGMAN(ビッグマン)
419税込461
1本
3日以内出荷
芯は3本まで収納できるので連続使用可能。折れにくい2mm芯シャープペンで、作業着ポケットにしっかり固定できるクリップ位置。芯削り付きノックボタンを採用しており、芯を保護するガイドパイプ付き口金。
用途建築マーキング用。木材・建材・コンクリート・石材に。※素材によってはマーキングできないものがあります。
ショートビット BIGMAN(ビッグマン)ショートビットBIGMAN(ビッグマン)
799税込879
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
誘導ネジ付きで素早い穴あけが出来ます。
用途板及びボードの穴あけに最適.。材質炭素鋼(S55C)適合材木材適合工具電気ドリルインパクトドライバー(12V以上)ドリルドライバー(12V以上)シャンク形状インパクトドライバー対応HEXシャンク
モルタルすくい鏝 BIGMAN(ビッグマン)モルタルすくい鏝BIGMAN(ビッグマン)
1,598税込1,758
1丁
3日以内出荷
独自形状がバケツやトロ船の側面にフィット。バケツ・トロ船を傷つけにくい先端丸加工。底面もすくいやすい短い柄。
用途塗り付け作業やモルタルすくいに。材質鏝板:ステンレス。柄:天然木。鏝首:ステンレス。質量(g)245タイプトロ舟用刃幅(mm)約140刃厚(mm)1柄長さ(mm)110本体サイズ(mm)255×140×105こて部全長(mm)約155
両面ハトメパンチセット 替玉5個入り BIGMAN(ビッグマン)両面ハトメパンチセット 替玉5個入りBIGMAN(ビッグマン)
2,098税込2,308
1セット
3日以内出荷
穴あけポンチ・ポンチ用下敷き付き。両面ハトメパンチセット。
用途ビニールハウスの穴の補強に。ビニールシートの穴の補強に。カーテンの穴の補強に。補修・補強・制作に。仕様●ハトメサイズ(mm):15(#30)●ハトメ穴サイズ(mm):15●使用可能な厚み:厚さ4mmまで付属品両面ハトメ5組入材質アルミ製質量(g)276使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
両面ハトメパンチセット 替玉10組入 BIGMAN(ビッグマン)両面ハトメパンチセット 替玉10組入BIGMAN(ビッグマン)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
両面ハトメパンチセット。
用途ビニールハウスの穴の補強に。ビニールシートの穴の補強に。カーテンの穴の補強に。補修・補強・制作に。仕様●ハトメサイズ(mm):12(#28)●ハトメ穴サイズ(mm):12●使用可能な厚み:厚さ3.5mmまで付属品両面ハトメ10組入材質アルミ製質量(g)280使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)ロッキングプライヤーBIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
金属板などをつかんだ状態のままロックできるプライヤーです。作業中にすっと力を込めている必要がないため、作業の簡便化に大きく貢献してくれます。そしてはさむ部分が横に長いため、安定性があります。
用途金属板の折り曲げ、圧着、強制に。材質本体:S45C寸法(mm)250×98×70、アゴの深さ:48、アゴの幅:100、はさみ幅:最大60全長(mm)250質量(g)780表面処理ニッケルメッキ
ピン&Oリングセット BIGMAN(ビッグマン)ピン&OリングセットBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
199税込219
1袋
当日出荷から3日以内出荷
インパクトソケット用のピン・0リングセット。
用途インパクトソケット用。仕様適応製品:差込角12.7mm(1/2”)用
闘牛 段付クサビ BIGMAN(ビッグマン)闘牛 段付クサビBIGMAN(ビッグマン)
119税込131
1個
当日出荷
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途石頭槌・ポンドハンマーに最適寸法(mm)21×4×12質量(g)9
トリマービット 4点セット BIGMAN(ビッグマン)トリマービット 4点セットBIGMAN(ビッグマン)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
文字・図柄・溝入れに最適なストレートビットだけを集めたセットです。
用途文字・図柄・溝入れに。仕様超硬ストレートビットセット内容6mm(2P)×6軸(TREー4)・3mm(1P)×6軸 (TREー22)・4mm(1P)×6軸(TREー23)・10mm(2P)×6軸(TREー27)材質炭素工具鋼+超硬チップ(ブレード部)軸径(Φmm)6質量(g)62
超硬カサ付 面取り BIGMAN(ビッグマン)超硬カサ付 面取りBIGMAN(ビッグマン)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。 超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)52×17×17質量(g)20.1タイプ60度刃先径(Φmm)20先端形状カサ付面取りコロ付60度
六角軸鉄工ドリル 3本組 BIGMAN(ビッグマン)六角軸鉄工ドリル 3本組BIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
チタンコーティングで5倍の長寿命。充電ドライバーにワンタッチで着脱可能。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材に使用できます。材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)使用工具電気ドリル・充電式ドリル
工事表示板 BIGMAN(ビッグマン)工事表示板BIGMAN(ビッグマン)
249税込274
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
軽量で水に強い工事期間掲示用黒板です。水性マーカー等で記入すると消すことができます。
用途工事表示板材質熱可塑性、ポリプロピレン製中空シート寸法(mm)400×500×5
鏝尻も使える角ゴム鏝150 BIGMAN(ビッグマン)鏝尻も使える角ゴム鏝150BIGMAN(ビッグマン)
1,998税込2,198
1丁
3日以内出荷
鏝尻でも作業できるように柄を前(上)にセッティング。手が壁や床際でも干渉しにくく、手を返さなくても作業出来る。比較的隅が多い狭い面に対応するよう150mm仕様。
用途タイルの目地埋めなど、傷がつきやすい素材のときに最適。仕様150mm材質(鏝面)ゴム/(鏝首)スチール寸法(mm)190×85×70質量(g)160材質(柄部)天然木
ラチェット式ロープ BIGMAN(ビッグマン)ラチェット式ロープBIGMAN(ビッグマン)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
運搬時などの荷締めに家庭内や倉庫の荷崩れ防止にアウトドアやレジャーなどの固定結束に
安全荷重(kg)60ロープ長さ(m)2.5ロープ幅(mm)Φ6
インパクトソケット BIGMAN(ビッグマン)インパクトソケットBIGMAN(ビッグマン)
439税込483
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
動力工具のインパクトレンチは大きなトルクを発生するので、手動用ソケットに比べて外径を厚くし強度を持たせるようにしています。表面はめっきが剥れて飛散しないよう「リン酸皮膜処理」を施しています。工具自体が外れてしまうことのないようピンとリングでレンチのアンビル(ドライブ角)に固定出来るようになっています。
用途ボルト・ナットの脱着に。エア駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具で一気にボルトやナットを回したり外したりすることができる。自動車のタイヤ交換に使われることが多く、タイヤを固定しなくても外せるメリットがあります。仕様(サイズ&ロゴ)レーザーマーキング材質クロムモリブデン鋼(SCM440)差込角(mm)12.7表面処理リン酸マンガン処理
木工用チゼルのみ30ミリ BY-30 BIGMAN(ビッグマン)木工用チゼルのみ30ミリ BY-30BIGMAN(ビッグマン)
859税込945
1丁
当日出荷
叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)30柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
鏡獅子 きり三角刃 BIGMAN(ビッグマン)鏡獅子 きり三角刃BIGMAN(ビッグマン)
479税込527
1本
3日以内出荷
金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。
用途金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。サイズタイプ三角刃
鏡獅子 きり四角刃 BIGMAN(ビッグマン)鏡獅子 きり四角刃BIGMAN(ビッグマン)
479税込527
1本
3日以内出荷
金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。
用途金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。タイプ四角刃
糸巻セット(PC柄) BIGMAN(ビッグマン)糸巻セット(PC柄)BIGMAN(ビッグマン)
799税込879
1セット
3日以内出荷
直線出し、垂直線出し、下振りとして。
用途直線出し、垂直線出し、下振りとして。寸法(mm)170×50×15材質(本体)プラスチック質量(g)36糸の長さ(m)9
カネカ 内装用仕上鏝先丸180 BIGMAN(ビッグマン)カネカ 内装用仕上鏝先丸180BIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
鏝先の丸型形状で鏝先の筋が残りにくい。
用途補修塗りや波消しに。仕上げや手直しなど細かな塗付け作業に。角が多い面や真壁の仕上げに。材質(板部)ステンレス製全長(mm)180質量(g)250板厚(mm)0.3材質(柄部)木製
面取りカッター3枚刃 BIGMAN(ビッグマン)面取りカッター3枚刃BIGMAN(ビッグマン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
木材・アルミ材のネジ穴の面取り・パイプ内径の面取りに。
用途軽金属用(樹脂・木工など)材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合材木材・樹脂面取り角度(°)90
面取り下穴ドリル BIGMAN(ビッグマン)面取り下穴ドリルBIGMAN(ビッグマン)
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
アルミサッシなどの軽金属・木工・樹脂などの木ネジの下穴と面取り加工用 金属、木クズが詰まらずに排出されるので連続作業にも適してます。またビスの適正な下穴と、皿面取りが同時に行えるので非常に作業性に優れています。
用途ビス下穴と皿面取が同時にできる。適合機種電動ドリル軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)85ドリル径(Φmm)2.8六角シャンク径(Φmm)6.35
インナーフランジ BIGMAN(ビッグマン)インナーフランジBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
マキタ専用のインナーフランジです。
用途ディスクグラインダー用サイズ100mm用
電動糸鋸刃 BIGMAN(ビッグマン)電動糸鋸刃BIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1パック(12本)
4日以内出荷
電動糸鋸刃の替え刃です。
用途硬質の木材(板厚1mm~30mm位)に向いています。又金属加工(板厚2mm~4mm位)にも適しています。寸法(mm)150×2×1全長(mm)150質量(g)1タイプ大アサリ付板厚(mm)硬質の木材:板厚1~30位、金属加工:板厚2~4位(目安)適合工具電動糸鋸入数12本
チェーンソー用替プラグ BIGMAN(ビッグマン)チェーンソー用替プラグBIGMAN(ビッグマン)
449税込494
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
100時間または2ー3シーズンごとのプラグ交換に
用途チェーンソー用の替えプラグ
刈払機用プラグBM-7A BIGMAN(ビッグマン)刈払機用プラグBM-7ABIGMAN(ビッグマン)
699税込769
1個
4日以内出荷
100時間または2ー3シーズンごとのプラグ交換に
用途刈払機用の替えプラグ