13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

木工・樹脂・銅・アルミ・薄鉄板の精密切抜き。金・銀など貴金属の彫金に エンジニア・クラフトマン向けプロ用セットフレームの長さが調整できるので短いブレードも使えます。
用途木工・樹脂用刃:刃厚0.24ミリΦ0.85スパイラルタイプ・前後左右全方向切断可。金・銀など貴金属用:刃厚0.24ミリ61山。真鍮・薄鉄板用:刃厚0.28ミリ50山。銅・アルミ・貝殻用:刃厚0.25ミリ46山。堅木・樹脂・鉄板用:刃厚0.24ミリ33山。(刃数はいずれも25ミリ当り) 仕様替刃5本付 寸法(mm)304×27×120 質量(g)232
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

庭木の枝の剪定や、生木・仮枠・雑木の切断等。
材質刃:刃物鋼、柄:天然木 寸法(mm)本体:360×70×18、鞘:230×50×17 質量(g)【全体】229 タイプ剪定鋸 刃厚(mm)0.9 刃渡り(mm)210
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

堅木・樹脂・鉄板用。
用途IN-010精密糸鋸用。 刃数33山(25mmあたり) 全長(mm)130 刃厚(mm)0.24 入数(本)6
1袋
519 税込571
当日出荷

生竹の切断 木材加工など木鞘入り
刃渡り(mm)210 材質刃:刃物鋼、柄:天然木 寸法(mm)本体:350×90×18、鞘:230×50×17 質量(g)【全体】221 タイプ竹挽目 刃厚(mm)0.9
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

アール刃(アール状にカーブした刃先)本目立済み バブ仕上げ 丸太や太い木材の切断に適しています。大きな木を切る時(丸太等を切断する時)鋸刃が材に挟まれ、抵抗で動かなくなることがあります。無理に動かさずクサビ等を使ってスキをあけ作業をすすめてください。
寸法(mm)800×75×25 仕様【目立て】本目立て 質量(g)304 刃長(mm)360 柄長さ(mm)360 切刃形状アール刃 研磨バフ仕上
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

手曲鋸 330mm ピッチアップ刃(ピッチ4.5~5.50mm)本目立済み バフ仕上げ 丸太や太い木材の切断加工、太枝の剪定に適しています。大きな木を切る時(丸太等を切断する時)鋸刃が材に狭まれ、抵抗で動かなくなる事があります。無理に動かさず、クサビ等をつかってスキ間をあけ作業を進めてください。材質:刃部:炭素刃物工具用 柄部:木柄(口藤巻き)
寸法(mm)330 質量(g)200
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

一般木材・合板の切断・加工に 塩ビ波板・ポリカ波板・塩ビ板の切断に ホビー用としてベニヤ・バルサ・発泡スチロールにも ・波板刃:刃渡り135ミリ・板厚0.3ミリ(テーパー研磨) ・木工部:刃渡り190ミリ・板厚0.6ミリ ・横引き用鋼板:SK-5 柄部:木柄プラ巻
仕様替刃式・無電解メッキ 材質鋼板:SK-5、柄部:木柄(プラ巻) 寸法(mm)410×60×25 質量(g)150 板厚(mm)0.6(190mm側)・約0.3(135mm側:テーパー研磨) 柄長さ(mm)180 刃渡り(mm)190・135
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

金切鋸は押して切る。
仕様中目 セット内容替刃2枚付 材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:スチール。ハンドル:木。 寸法(mm)440×100×26 質量(g)404 タイプ3個 刃長(mm)250 山数24 適合替刃IH-6B
1個
679 税込747
当日出荷

親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途剪定・生木用。 付属品カラビナ 寸法(mm)255×60×18 全長(mm)255(カラビナ除く) 質量(g)158 タイプライナーロック 刃長(mm)100 ハンドル強化木(赤) 柄長さ(mm)110 ブレードサイズ(mm)剪定・生木用100
1丁
3,500 税込3,850
4日以内出荷

親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途生竹用 全長(mm)255(カラビナ除く) グリーン 質量(g)160 刃長(mm)100 材質(柄部)強化木
1丁
3,798 税込4,178
4日以内出荷

親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途木工・合板用。 付属品カラビナ 寸法(mm)255×60×18 全長(mm)255(カラビナ除く) 質量(g)156 タイプライナーロック 刃長(mm)100 ハンドル強化木(モザイク) 柄長さ(mm)110 ブレードサイズ(mm)木工・合板用100
1丁
3,500 税込3,850
4日以内出荷