7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw剪定・生木用
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途剪定・生木用。 付属品カラビナ 寸法(mm)255×60×18 全長(mm)255(カラビナ除く) 質量(g)158 タイプライナーロック 刃長(mm)100 ハンドル強化木(赤) 柄長さ(mm)110 ブレードサイズ(mm)剪定・生木用100
1丁
3,500 税込3,850
4日以内出荷

親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途ビッグマンLiner Lock Saw用 替刃。(剪定・生木用012430) 刃長(mm)100
1枚
859 税込945
4日以内出荷

生木の枝挽き根切などに最適。
材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂) 寸法(mm)310×100×15 質量(g)84 タイプ茨目 刃長(mm)180 山数13山 板厚(mm)0.7 適合替刃NG-186B
1個
949 税込1,044
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)木鞘入り木柄剪定鋸
庭木の枝の剪定や、生木・仮枠・雑木の切断等。
材質刃:刃物鋼、柄:天然木 寸法(mm)本体:360×70×18、鞘:230×50×17 質量(g)【全体】229 タイプ剪定鋸 刃厚(mm)0.9 刃渡り(mm)210
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)一刀流 豆鋸
フォールディングタイプ(折りたたみ式)ですので、刃を鞘に収納でき携帯に便利です。切れ味は鋭く、直径20mm程度の枝(生木)が切断可能で、生花・アウトドア・各種レジャー・剪定作業など、巾広い用途に最適です。
寸法(mm)20 質量(g)18 折込折りたたみ式
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)豆鋸 キーホルダー
フォールディングタイプ(折込式)豆鋸ですので、鋸刃を鞘に収納でき携帯に大変便利です。切れ味は鋭く、直径20mm程度の枝(生木)が切断可能で、生花・アウトドア・各種レジャー・剪定作業など、幅広い用途に最適です。
用途直径20mm程度の枝(生木)が切断可能。 仕様折込鋸 寸法(mm)160×21×50 質量(g)30 タイプキーホルダー
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)豆鋸 ストラップ
フォールディングタイプ(折込式)豆鋸ですので、鋸刃を鞘に収納でき携帯に大変便利です。切れ味は鋭く、直径20mm程度の枝(生木)が切断可能で、生花・アウトドア・各種レジャー・剪定作業など、幅広い用途に最適です。
用途直径20mm程度の枝(生木)が切断可能。 仕様折込鋸 寸法(mm)190×18×48 質量(g)28 タイプストラップ
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)