「クサビ 木」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スキ・クワ等の農耕具の抜けやガタつき防止。
仕様鍬用 材質 寸法(mm)65×20×8 質量(g)8 タイプ
1個
70 税込77
当日出荷

鋤などの農耕具の抜けやがたつき防止に樫
仕様鍬用 材質 寸法(mm)80×22×9 質量(g)11 タイプ
1個
90 税込99
当日出荷

園芸用クサビはスベリ止面を木柄に接するよう図の位置に打ち込んで下さい。
仕様小鍬用 材質
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーなどの木柄の中心に打ち込んでください。
1袋(2個)
88 税込97
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)闘牛 段付クサビ
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途両口玄翁・トンカチに最適 寸法(mm)15×4×10 質量(g)6
1個
119 税込131
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)闘牛 段付クサビ
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途石頭槌・ポンドハンマーに最適 寸法(mm)21×4×12 質量(g)9
1個
119 税込131
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)闘牛 段付クサビ
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途大ハンマーに最適 寸法(mm)40×5×20 質量(g)35
1個
199 税込219
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)闘牛 段付クサビ
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途石頭槌・仮枠槌に最適 寸法(mm)25×5×12 質量(g)14
1個
199 税込219
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)闘牛 段付クサビ
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途小槌・ヨキに最適 寸法(mm)28×5×15 質量(g)17
1個
199 税込219
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)闘牛 段付クサビ
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途金槌(小)に最適 寸法(mm)11×3×5 質量(g)3
1個
119 税込131
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)闘牛 段付クサビ
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途金槌(中)に最適 寸法(mm)15×3×7 質量(g)4
1個
119 税込131
8日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)穴挽鋸
アール刃(アール状にカーブした刃先)本目立済み バブ仕上げ 丸太や太い木材の切断に適しています。大きな木を切る時(丸太等を切断する時)鋸刃が材に挟まれ、抵抗で動かなくなることがあります。無理に動かさずクサビ等を使ってスキをあけ作業をすすめてください。
寸法(mm)800×75×25 仕様【目立て】本目立て 質量(g)304 刃長(mm)360 柄長さ(mm)360 切刃形状アール刃 研磨バフ仕上
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)手曲鋸 バフ仕上
手曲鋸 330mm ピッチアップ刃(ピッチ4.5~5.50mm)本目立済み バフ仕上げ 丸太や太い木材の切断加工、太枝の剪定に適しています。大きな木を切る時(丸太等を切断する時)鋸刃が材に狭まれ、抵抗で動かなくなる事があります。無理に動かさず、クサビ等をつかってスキ間をあけ作業を進めてください。材質:刃部:炭素刃物工具用 柄部:木柄(口藤巻き)
寸法(mm)330 質量(g)200
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)石頭槌
石工用に最適 ブロック・レンガにも 樫より折れにくい、ビッコリー材使用。二重クサビ採用
種類石頭ハンマー 材質(柄部) 主な用途石工作業 質量(g)989
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)石頭槌
樫より折れにくい、ビッコリー材使用 石工用に最適、ブロック・レンガにも。 二重クサビ採用
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)角箱屋槌
箱屋型(角):釘打ち、釘の抜き取りに使用。
用途箱屋型(角):釘打ち、釘の抜き取りに使用。 仕様(鉄クサビ)2割出し 寸法(mm)305×97×20 全長(mm)305 質量(g)345 頭径(Φmm)18 材質(柄部)樫柄(油染ニス) 材質(頭)炭素工具鋼
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)丸箱屋槌
箱屋型(丸):釘打ち、釘の抜き取りに使用。
用途箱屋型(丸):釘打ち、釘の抜き取りに使用。 仕様(鉄クサビ)2割出し 寸法(mm)305×90×20 全長(mm)305 質量(g)275 頭径(Φmm)21 材質(柄部)樫柄(油染ニス) 材質(頭)炭素工具鋼
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)八角玄能
狭所での横打ちが可能。
用途木材や金属などの硬い素材への打撃作業に。 仕様楔部:鉄クサビ(2割出し) タイプ八角玄能 材質(柄部)樫材(油染+ニス仕上) 材質(頭)炭素鋼(パーカ仕上)
1丁
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)両口玄能
平面側で釘の 3/4位打ち込み、その後凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込める。
用途クギ打ちやノミ叩きなどいろいろな作業に、バランス良く使えます。 仕様楔部:鉄クサビ(2割出し) タイプ両口玄能 材質(柄部)樫材(油染+ニス仕上) 材質(頭)炭素鋼(パーカ仕上)
1丁
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)先切金槌
【先切型】先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。
用途先切型:先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。 仕様(鉄クサビ)2割出し 材質(柄部)樫柄(油染ニス) 材質(頭)炭素工具鋼
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)カラカミ槌
唐紙槌や襖の張替え作業や建具屋が使用した頭部が小さい玄能です。
用途唐紙槌や襖の張替え作業や建具屋が使用した頭部が小さい玄能です。 仕様(鉄クサビ)2割出し 寸法(mm)305×72×20 全長(mm)305 質量(g)190 頭径(Φmm)18 材質(柄部)樫柄(油染ニス) 材質(頭)炭素工具鋼
1個
999 税込1,099
4日以内出荷