23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGMAN(ビッグマン)サビ取り消しゴム
弾力性がありソフトな当りで平面だけでなく湾曲した面にもピッタリフィットします。工業用・家庭用・趣味用として金属・木工・ペイントなどのサビ落とし、研磨作業に幅広くお使いいただけます。
用途金属のサビ落とし・木工研磨・塗装剥がし・タイルの目地汚れ落とし・包丁、ナイフなどのサビ落とし・流し台・蛇口などのサビ、汚れ落とし・灰皿の汚れ落としなどに。 材質天然ゴム・WA砥材 寸法(mm)65×25×10 適合材金属/木材
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)Y型ヘラハンマー付
缶のフタ開け・ペンキ落とし・サビ取り・バリ取り
仕様衝撃仕様 材質ステンレス、木 寸法(mm)193×70×15 質量(g)128 タイプY型 ヘラ幅(mm)70
1個
609 税込670
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)6角軸ホイールブラシ
冷間圧延により硬度を高めた鋼線を使用し、線材をハトメリングと固定リングで完璧にロック(固定)するリングロック方式で製造していますので、線材の抜け飛びが大幅に減少し、回転バランスの向上も同時に達成しています。
用途ペンキはがし、サビ・バリ取り、メッキ下地処理 凸凹面研削などに。
1個
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)6角軸カップブラシ
冷間圧延により硬度を高めた鋼線を使用し、線材をハトメリングと固定リングで完璧にロック(固定)するリングロック方式で製造していますので、線材の抜け飛びが大幅に減少し、回転バランスの向上も同時に達成しています。
用途表面研削、サビ・バリ取り、ペンキはがし、メッキ下地処理などに。
1個
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄・ステンより柔軟。
用途真鍮・銅・木材のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。 材質線材:真鍮、柄部:鉄 寸法(mm)410×19×19 質量(g)40 タイプ真鍮 柄の形状ロング ブラシ幅(mm)19Φ
1本
649 税込714
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)金柄ブラシ
ステン・アルミのサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。
用途金柄ブラシ。 材質線材:ステンレス、柄部:鉄 寸法(mm)265×35×25 質量(g)59 タイプステンレス 柄の形状ストレート型 ブラシ幅(mm)65
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

チャンネルブラシストレート。薬品に強く、耐熱・耐サビに優れている。
用途ステン・アルミのサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。 材質線材:ステンレス、柄部:鉄 寸法(mm)220×14×25 質量(g)65 タイプステンレス 柄の形状ストレート型 ブラシ幅(mm)65
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ワイヤーブラシのような飛散や火花発生のない安全性に優れる樹脂ブラシ。セラミック砥粒配合により優れた研磨能力。凹凸面への馴染みがよく目詰まりしにくく、使い終わりまで安定した研磨能力を発揮。
用途バリ取り、塗装はがし、サビ落としに 外径(Φmm)50 仕様セラミック砥粒配合 適合機種電動ドリル・インパクトドライバー 軸径(Φmm)6.35(6角軸) 寸法(mm)65×50×50
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)金柄ブラシ
鉄・金属のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。
用途金柄ブラシ。 材質線材:鋼線、柄部:鉄 寸法(mm)265×35×25 質量(g)58 タイプワイヤー 柄の形状ストレート型 ブラシ幅(mm)65
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

チャンネルブラシストレート。薬品に強く、耐熱・耐サビに優れている。
用途ステン・アルミのサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。 材質線材:ステンレス、柄部:鉄 寸法(mm)240×15×24 質量(g)62 タイプステンレス 柄の形状ウェーブ型 ブラシ幅(mm)90
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

チャンネルブラシストレート型。
用途鉄・金属のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。 材質線材:鋼線、柄部:鉄 寸法(mm)240×15×24 質量(g)64 タイプワイヤー 柄の形状ウェーブ型 ブラシ幅(mm)90
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

チャンネルブラシストレート。鉄・ステンより柔軟。
用途真鍮・銅・木材のサビ、汚れ落し・バリ取り、研磨など。 材質線材:真鍮、柄部:鉄 寸法(mm)220×14×25 質量(g)63 タイプ真鍮 柄の形状ストレート型 ブラシ幅(mm)65
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

チャンネルブラシストレート型。
用途鉄・金属のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。 材質線材:鋼線、柄部:鉄 寸法(mm)220×14×25 質量(g)63 タイプワイヤー 柄の形状ストレート型 ブラシ幅(mm)65
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)金柄ブラシ
真鍮・銅・木材のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。
用途金柄ブラシ。 材質線材:真鍮、柄部:鉄 寸法(mm)265×35×25 質量(g)60 タイプ真鍮 柄の形状ストレート型 ブラシ幅(mm)65
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

チャンネルブラシストレート。鉄・ステンより柔軟。
用途真鍮・銅・木材のサビ、汚れ落し・バリ取り、研磨など。 材質線材:真鍮、柄部:鉄 寸法(mm)240×15×24 質量(g)67 タイプ真鍮 柄の形状ウェーブ型 ブラシ幅(mm)90
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

鉄・金属のサビ、汚れ落とし・バリ取り・研磨などに。
仕様紐通し穴付 材質柄:木、ブラシ:真鍮 寸法(mm)235×25×18 質量(g)39 タイプ4行 ブラシ長(mm)15 ブラシ寸法(mm)70×13
1個
209 税込230
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)セーフティ研磨ジスク
ワイヤーブラシのような飛散や火花発生のない安全性に優れる樹脂ブラシ。セラミック砥粒配合により優れた研磨能力。凹凸面への馴染みがよく目詰まりしにくく、使い終わりまで安定した研磨能力を発揮。
用途バリ取り、塗装はがし、サビ落としに ねじ径M10 外径(Φmm)75 適応ディスクグラインダー
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ハイセフティカップ
サビおとし・塗装はがし・金属のバリ取り・金属類の研削研磨
適合材鉄・軟質金属・木材 ねじ径M10 外径(Φmm)75 使用工具電気ディスクグラインダー
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ケレンハンマー
片側が縦刃、もう片側が横刃になっているハンマーなので、サビ・塗剤・モルタル・溶接後のカス取りなどのあらゆるハツリ作業に最適。
用途サビ・塗剤・モルタル・溶接後のカス取りなどのあらゆるハツリ作業に。 質量(g)355 タイプケレンハンマー 頭径(Φmm)18 刃幅(mm)20 サイズ(mm)300×140×20 頭の全長(mm)140
1丁
1,080 税込1,188
欠品中

93ミリ巾オービタルサンダー用の研磨用シート。三共理化学製『ケンマロンスーパー』を使用。細部まで均一な研磨面、ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群。自由にカットも可能です。
用途木材・樹脂・金属の表面研磨に。サビ・塗膜はがし、塗装前の足付け・下地処理、ステンレス・アルミのヘアーライン加工、木製品のケバ取り、その他クリーニング作業 寸法(mm)93×250 タイプクリップ式 適応オービタルサンダー
1枚
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)6角軸筒型ブラシ
対象に合った筒形ブラシの材質で適切に研磨できます。
外径(Φmm)15
1個
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)