65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋸身の面積が広く、薄刃ながら強度もあり、まっすぐに切断できる形状です。
刃渡り(mm)210 ピッチ(mm)1.75 仕様折込鋸替刃 寸法(mm)235×37×0.6 質量(g)38 板厚(mm)0.7 材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ) 刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)
1個
759 税込835
4日以内出荷

鋸身は中先細です。 塩ビパイプのカットもスムーズです。
刃渡り(mm)210 ピッチ(mm)1.75 仕様折込鋸替刃 寸法(mm)235×37×0.6 質量(g)36 板厚(mm)0.6 材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ) 刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)
1個
759 税込835
4日以内出荷

鋸身は先細で、狭い隙間に刃先を入れ作業ができる形状です。 材を縦、横、斜めに切断できます。
刃渡り(mm)210 ピッチ(mm)2.15 仕様折込鋸替刃 寸法(mm)235×37×0.6 質量(g)40 板厚(mm)0.8 材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ) 刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)
1個
699 税込769
4日以内出荷

木工・樹脂用。
用途IN-010精密糸鋸用。 仕様スパイラルタイプ(全方向型) 全長(mm)130 刃厚(mm)0.24/Φ0.85 入数(本)6
1袋
639 税込703
当日出荷

真鍮・薄鉄板用。
用途IN-010精密糸鋸用。 刃数50山(25mmあたり) 全長(mm)130 刃厚(mm)0.25 入数(本)6
1袋
649 税込714
4日以内出荷

金・銀・貴金属用。
用途IN-010精密糸鋸用。 刃数61山(25mmあたり) 全長(mm)130 刃厚(mm)0.22 入数(本)6
1袋
699 税込769
4日以内出荷

庭木の剪定から木材の荒切りに! タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽きとあらゆる方向に切断可能! 折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。 刃の角度を2段階で調整できます。 刃先には衝撃焼入を施し、耐久性に優れ、良い切れ味を永く保ちます。 刃には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強くしています。 替刃式なので、経済的です。(ねじ止め式) エストラマー樹脂製(合成ゴム)の柄なので、すべりにくく、扱いやすいです。 柄の後部にはカラビナを取り付けられるので携帯に便利です。
刃渡り(mm)210 ピッチ(mm)2.15 仕様折込鋸・替刃式 材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール 寸法(mm)445×46×24 質量(g)248 板厚(mm)0.8 材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ) 刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

樹脂、塩ビパイプ、アクリルのカットに! 青竹の伐採に! 折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。 刃の角度を2段階で調整できます。 刃先には衝撃焼入を施し、耐久性に優れ、良い切れ味を永く保ちます。 刃には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強くしています。 替刃式なので、経済的です。(ねじ止め式) エストラマー樹脂製(合成ゴム)の柄なので、すべりにくく、扱いやすいです。 柄の後部にはカラビナを取り付けられるので携帯に便利です。
刃渡り(mm)210 ピッチ(mm)1.75 仕様折込鋸・替刃式 材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール 寸法(mm)445×46×24 質量(g)244 板厚(mm)0.6 材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ) 刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ゼットソーIIIの切れ味を折込鋸で再現! タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽きとあらゆる方向に切断可能! 折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。 刃の角度を2段階で調整できます。 刃先には衝撃焼入を施し、耐久性に優れ、良い切れ味を永く保ちます。 刃には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強くしています。 替刃式なので、経済的です。(ねじ止め式) エストラマー樹脂製(合成ゴム)の柄なので、すべりにくく、扱いやすいです。 柄の後部にはカラビナを取り付けられるので携帯に便利です。
刃渡り(mm)210 ピッチ(mm)1.75 仕様折込鋸・替刃式 材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール 寸法(mm)445×46×24 質量(g)245 板厚(mm)0.7 材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ) 刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

銅・アルミ・貝殻用。
用途IN-010精密糸鋸用。 刃数46山(25mmあたり) 全長(mm)130 刃厚(mm)0.25 入数(本)6
1袋
699 税込769
当日出荷

ベニア・薄板の切り抜きに・円抜きに
材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂) 寸法(mm)160×13×1 質量(g)15 タイプ茨目 刃長(mm)120 山数20山 板厚(mm)1 適合品番【本体】NG-121
1個
549 税込604
4日以内出荷

1個
599 税込659
4日以内出荷

堅木・樹脂・鉄板用。
用途IN-010精密糸鋸用。 刃数33山(25mmあたり) 全長(mm)130 刃厚(mm)0.24 入数(本)6
1袋
519 税込571
当日出荷

ハードな作業シーンでも軽快、長持ち。無電解ニッケルメッキ加工により、サビに強くお手入れ簡単。
板厚(mm)0.9 切り幅(mm)1.2
1個
839 税込923
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

替刃式で経時的(ネジ止め式)。折込時、長さ約24cmのコンパクト設計。用途に応じて、刃の角度を2段階で切替できる。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄で滑りにくい。
用途粗大ゴミの解体・切断に色々な素材に使える。鉄・プラスチック・アルミニウム・カーペット・木材・集成材など。 材質刃材:SK材/固定金属:スチール、ポリプロピレン樹脂/ネジ:スチール ピッチ(mm)1.5 材質(グリップ)スチール、熱可塑性エラストマー樹脂 板厚(mm)0.7/(ピッチ)1.5(17山) 適合材厚み3mm以下の鉄:◎/厚み50mm以下のプラスチック:〇/厚み10mm以下のアルミニウム:◎/カーペット:◎/木材・集成材〇 硬度HRC(刃先)60 刃渡り(mm)210
1枚
899 税込989
4日以内出荷

電工押挽鋸(NG-120)用替刃
材質ブレード:SK-5 寸法(mm)165×15×1.3 質量(g)18 タイプ茨目 刃長(mm)120 山数10山 板厚(mm)1.3 適合品番【本体】NG-120
1個
579 税込637
4日以内出荷

IN-020用
用途工作用木材・ベニヤ・合板等の切断用。 適合ファミリーホビーソー・細工鋸用 入数(本)3
1丁
329 税込362
4日以内出荷

金切鋸は押して切る。
仕様中目 セット内容替刃2枚付 材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:スチール。ハンドル:木。 寸法(mm)440×100×26 質量(g)404 タイプ3個 刃長(mm)250 山数24 適合替刃IH-6B
1個
679 税込747
当日出荷

取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。 仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ 材質刃部:SK材 寸法(mm)257×32×0.6 質量(g)35 タイプ大工 刃幅(mm)34 適合品番【本体】SSS-3 刃厚(mm)0.6 交換方法回転脱着式(共通フック) 刃渡り(mm)225 刃ピッチ(mm)1.875
1個
489 税込538
4日以内出荷

1個
429 税込472
4日以内出荷

取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。 仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ 材質刃部:SK材 寸法(mm)225×34×0.6 質量(g)44 タイプ工作 刃幅(mm)34 適合品番【本体】SSS-4 刃厚(mm)0.6 交換方法回転脱着式(共通フック) 刃渡り(mm)225 刃ピッチ(mm)1.5
1個
489 税込538
4日以内出荷

枝挽き、根切りに最適。枝、根切り専用替刃です。刃の取り替えはコインで簡単に出来ます。
材質ブレード:SK-5 寸法(mm)229×30×1 質量(g)29 タイプ茨目 刃長(mm)180 山数13山 板厚(mm)0.7 適合品番【本体】NG-186
1個
599 税込659
4日以内出荷

取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。 仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ 材質刃部:SK材 寸法(mm)257×32×0.6 質量(g)35 タイプズーム 刃幅(mm)34 適合品番【本体】SSS-1 刃厚(mm)0.6 交換方法回転脱着式(共通フック) 刃渡り(mm)225 刃ピッチ(mm)1.25~2
1個
489 税込538
4日以内出荷

1個
699 税込769
4日以内出荷

鉄工用:鉄・真鍮・アルミ・樹脂パイプなどの切断用 3本入り この刃はファミリーホビーソー「IN-020」細工鋸用です。
質量(g)18
1個
489 税込538
4日以内出荷

クラフトソー専用替刃 一般木材・合板・硬い木材の縦・横・斜切りが可能片刃
寸法(mm)165 質量(g)50 硬さショア70焼入れ鋼材SK-5
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途ビッグマンLiner Lock Saw用 替刃。(剪定・生木用012430) 刃長(mm)100
1枚
859 税込945
4日以内出荷

親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途ビッグマンLiner Lock Saw用 替刃。(木工・合板用012434) 刃長(mm)100
1枚
819 税込901
4日以内出荷

タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。
用途木材の荒切りから庭木の剪定まで。 ピッチ(mm)1.75 ねじスチール 刃長(mm)210 板厚(mm)0.7 材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ) 刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号) 材質(固定金具)スチール+PP樹脂 グリップタイプスチール+TPE樹脂
1丁
1,498 税込1,648
4日以内出荷

縦挽き目と横挽き目の組み合わせで木材・木目を選ばない全方向対応。刃の取り換えが簡単。板厚0.6mmで共通フック「回転脱着式」の替刃(NG-4B1・NG-4B3)が使用可能。独自の刃形状によりシャープな切れ味を実現。衝撃焼入れで目立て不要&永切れ。
用途NG-14の替刃として。一般木材・合板・集成材などに。 仕様対応鋸:NG-14 寸法(mm)348×9×70 質量(g)72
1枚
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。
用途青竹・樹脂の切断に。 ピッチ(mm)1.75 ねじスチール 刃長(mm)210 板厚(mm)0.6 材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ) 刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号) 材質(固定金具)スチール+PP樹脂 グリップタイプスチール+TPE樹脂
1丁
1,498 税込1,648
4日以内出荷

タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。
用途仮枠・剪定等に。 仕様折込鋸・替刃式 材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール 寸法(mm)445×46×24 質量(g)245 ピッチ(mm)2.15 板厚(mm)0.8 材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ) 刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号) 刃渡り(mm)210
1丁
1,498 税込1,648
4日以内出荷

替刃式で経時的(ネジ止め式)。折込時、長さ約24cmのコンパクト設計。用途に応じて、刃の角度を2段階で切替できる。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄で滑りにくい。
用途粗大ゴミの解体・切断に色々な素材に使える。鉄・プラスチック・アルミニウム・カーペット・木材・集成材など。 材質刃材:SK材/固定金属:スチール、ポリプロピレン樹脂/ネジ:スチール 材質(グリップ)スチール、熱可塑性エラストマー樹脂 板厚(mm)0.7/(ピッチ)1.5(17山) 折込折り畳み式 適合材厚み3mm以下の鉄:◎/厚み50mm以下のプラスチック:〇/厚み10mm以下のアルミニウム:◎/カーペット:◎/木材・集成材〇 硬度HRC(刃先)60 刃渡り(mm)210
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

電動糸鋸刃の替え刃です。
用途硬質の木材(板厚1mm~30mm位)に向いています。又金属加工(板厚2mm~4mm位)にも適しています。 寸法(mm)150×2×1 全長(mm)150 質量(g)1 タイプ大アサリ付 板厚(mm)硬質の木材:板厚1~30位、金属加工:板厚2~4位(目安) 適合工具電動糸鋸 入数12本
1パック(12本)
999 税込1,099
4日以内出荷

電動糸鋸刃の替え刃です。
用途プラスチックの薄物(0.5~4mm位)に適す 木材の薄物(1~5mm)にも 寸法(mm)150×2×1 全長(mm)150 質量(g)1 タイプ並目 山数60山 板厚(mm)プラスチックの薄物:0.5~4位、木材の薄物:1~5位(目安) 適合工具電動糸鋸 入数12本
1パック(12本)
729 税込802
4日以内出荷

一般木材、合板用 特徴:一般木材、合板(横挽き)用、太材(母屋)加工用の鋸としてご使用頂けます。 アサリ出し刃で切れ味爽快。
刃渡り(mm)190 質量(g)59 板厚(mm)0.6
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

木工・樹脂・銅・アルミ・薄鉄板の精密切抜き。金・銀など貴金属の彫金に エンジニア・クラフトマン向けプロ用セットフレームの長さが調整できるので短いブレードも使えます。
用途木工・樹脂用刃:刃厚0.24ミリΦ0.85スパイラルタイプ・前後左右全方向切断可。金・銀など貴金属用:刃厚0.24ミリ61山。真鍮・薄鉄板用:刃厚0.28ミリ50山。銅・アルミ・貝殻用:刃厚0.25ミリ46山。堅木・樹脂・鉄板用:刃厚0.24ミリ33山。(刃数はいずれも25ミリ当り) 仕様替刃5本付 寸法(mm)304×27×120 質量(g)232
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

電動糸鋸刃の替え刃です。
用途硬質の木材(板厚5mm~25mm位)に向いています。 寸法(mm)150×2×1 全長(mm)150 質量(g)1 タイプ中目 山数24山 板厚(mm)硬質の木材:板厚5~25位(目安) 適合工具電動糸鋸 入数12本
1パック(12本)
729 税込802
4日以内出荷

一般金属用ハンドソーJIS規格適合 折れにくい高周波焼き入れ
仕様中目・フレックス加工・JISB4751-1適合 材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105) 幅(mm)12 厚さ(mm)0.64 寸法(mm)265×12×0.64 全長(mm)250 質量(g)33 タイプハンドソー 枚数2枚 山数24山/インチ当り
1個
239 税込263
4日以内出荷

ワンタッチで刃の付け替えができるノコギリハンドルです。【レシプロ】【金切】【ジグソーB】3タイプの刃に対応可能。
用途ちょっと切りたい時、音を出したくない時の切断に重宝します。 材質金具部:スチール、グリップ部:PP/TPR 寸法(mm)155×35×36 質量(g)122 適合替刃互換性あり:マキタ、RTOBI、ハイコーキ、レノックス、神東工業、MAYA、ハウスBMなど 対応板厚(mm)最大1.5 適合刃長(mm)ハックソーブレード(金切ノコ・〈板幅〉11.8~12.8対応)・レシプロソーブレード(レシプロの取り付け口を持つ製品には対応します。)・ジグソーブレードB type
1個
839 税込923
当日出荷